アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
比重2.71
板厚公差(mm)±0.35
切断方法鋸切断
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79
非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。
A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。
過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66
サービス分類オーダー・加工
極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。
ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。
超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが
応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。
用途航空関係、機械、スポーツ用品
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80
サービス分類オーダー・加工
冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70
サービス分類オーダー・加工
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。
材質A6063-T5
タイプ四角棒
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100
サービス分類オーダー・加工
非常に高い硬度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
鉄の10C~15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。
高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。
その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、治具などに使われています。
用途治具
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5~1.0、Mn(マンガン)/0.1~0.40、Mg(マグネシウム)/2.6~3.7、Cr(クロム)/0.1~0.30、Zn(亜鉛)/4.3~5.2、比重:2.85
切断公差±1
サービス分類オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
ペイント仕上げ用に最適のパテ!
塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。
ジョイントボードの目地処理用として最適です。
乾燥パテ。粉末タイプ。
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用
色クリーム色
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10kg)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
定番の楕円アルミ製ワードローブレールです。
用途クローゼット
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
定番の楕円アルミ製ワードローブレールです。
用途クローゼット
長さ(mm)3000
厚さ(mm)1.9
寸法(mm)30×15
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~2000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.608
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×15
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)225
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.42・Iy 0.42
サービス分類オーダー・加工
25ミリのアルミフレーム用アダプタ(棚受け15mmタイプ)部材です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
色アルミシルバー
タイプ25mmフレーム用
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。羽根幅15mmなのでスッキリした印象になります。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設、などに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)15
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2500
カラーコードTB-069、TB-119、TB-071、TB-075、TB-077、TB-072、TB-074、TB-216、TB-843、TB-093、TB-079、TB-835、TB806、TB-849、TB-644、TB-088、TB-084、TB-438
操作位置右、左
取付高(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000
幅(mm)280~2500
関連資料色柄見本(0.6MB) 仕様と構造(0.46MB) 遮熱について(0.32MB) サイズの測り方(0.17MB)
サービス分類オーダー・加工
材質アルミ
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×7.7×1800
アズワン品番65-2311-76
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌々日出荷
アズワン品番64-2210-33
入数10
1組(10本)
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
材質アルミ
色ブロンズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1800
アズワン品番65-2311-77
1個
特価
¥989
税込¥1,088
当日出荷
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)アルミ(A2017)
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理アルマイト(白)
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)アルミ(A2017)
パイ生地やクッキー生地を均一の厚みに伸ばしたり、スポンジをスライスする時に便利な器具です。
異なるサイズと組み合わせてお使いになることも出来ます。
【ご使用方法】
・生地を伸ばす時は、台に生地を置き、ルーラーをめん棒の両端に置いて使用すると均一に伸ばすことが出来ます。
・スポンジをスライスする時は、スポンジの両端にルーラーを置き、ナイフをルーラーに沿わせて動かすと綺麗に仕上がります。
・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。
・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。
・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
材質アルミ
寸法(mm)外寸500×25×H15
1組(1組)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。
この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理
間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理
釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理
コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整
その他塗装、壁装下地の素地調整
色ホワイト
危険物の類別非危険物
仕様大きな荷物をまとめて背負える軽量アルミ背負子です折りたたんでコンパクトに収納可能肩ベルトにはクッションが入っているので、快適に荷物が運べます
材質本体:アルミ、バンド:ナイロン
質量(kg)1.1
耐荷重(kg)15
サイズ(mm)使用時:385×270×705(H)収納時:385×9×705(H)
アズワン品番64-7862-93
1個
¥8,610
税込¥9,471
当日出荷
自立・スライド型の新設計外枠に取り付けた固定金具は、自立して左右にスライドするので、取付が簡単。アルミ製で軽い。吊り金具仕様は公共建築協会の認定品です。
仕様●サイズ(mm):314×314●枠の幅:外枠・内枠/15mm●材質:アルミ(アルマイト仕上げ)●付属品:ボード固定金具×4個 ねじ×4本 支持金具×4個●カラー:ホワイト●300角●屋内用
アズワン品番65-5662-21
1個
¥2,910
税込¥3,201
8日以内出荷
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
厚さ(mm)1
エスコ品番EA949YW-15
1袋(50個)
¥675
税込¥743
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
引張強度(N/mm2)600
アズワン品番64-7959-43
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM6×15
1袋
¥320
税込¥352
翌日出荷
机の上を広々活用できる!ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能な、縦置きスタンド。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。
用途机の上を広々活用できるノートパソコン・タブレット用の縦置きスタンドです。 。~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットに対応しています。 。ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能です。 。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。 。機器接触部分はシリコンシートを使っているので機器への傷を防止します。 。はさみ幅は、約15mm~約65mmで調整可能です。 。底面にもシリコンシートを使っているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 。幅調整用の六角レンチが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他はさみ幅:約15mm~約65mm
セット内容スタンド本体、六角レンチ
材質アルミ合金、シリコン
寸法(mm)幅約150×奥行約95~約140×高さ約47
色シルバー
サイズ~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレット
質量(g)約505
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト))
全長(m)2
肉厚(mm)1.0
外径(Φmm)15
アズワン品番64-2210-19
入数2
1本(2本)
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
トラスコ品番849-0299
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量(kg)4
内長P(mm)37
内幅W(mm)11.0
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
U.N.V
U.N.V
U.N.V
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ