代表車種BN125-A3
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21119-1533
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
代表車種KL250H7F
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
代表車種VN250C7F
主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
代表車種EX400-B2
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
代表車種KLX250-H1
主な適合純正品番21119-1427
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)約420
接続(高圧側)矢尻端子
最大風速(m/s)(電極間)約20
適合バーナガス焚きパワーバーナ
特性半波
接地1端接地
時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)
電極数1
STDのリプレイスメントとしてご好評いただいております強化型イグニッションコイルと、信頼と実績のNGK製プラグキャップをセット。さらに安定した性能を発揮します。一次抵抗3Ω、マウントピッチ90mm。1台分セットでのデリバリー。
適合車種KAWASAKI Z750~1000 '72-'78
主な適合車種21121-1003 / 21171-1019
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
純正品では入手困難な旧車の補修用イグニッションコイルです。
サイズタイプA
代表車種KLX110-A1
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
代表車種KLX450A8F
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21119-1438
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21119-0074
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
代表車種KL110EEF
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21119-1628
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21119-1408
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21119-1193
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21119-1187
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21119-0095
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21119-0077
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21119-0595
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21119-0102
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21119-0002
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
代表車種KX85CEF
主な適合純正品番21119-0587
主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:21119-0587
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。
放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。
このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。
形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地
質量(kg)約3.45
容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
塗装色黒色(半つや塗装)
定格使用時間連続
取付け方法ねじ取付け(4か所)
許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)
絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。
イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。
イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。
1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの
2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの
コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
主な適合純正品番33129-MCA-J41
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
関連キーワード