全長(mm)39
色メッキ
タイプ真ちゅう製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。
用途トラック用
材質プラスチック
タイプカラー付
ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
こんなお得な商品も!
エアーバルブジョイント
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
全長(mm)(ホース部)200+(バルブ取付部)20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。
用途空気充填に
適合米式バルブ
全長(mm)200
質量(g)49
角度(°)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合汎用
エアー注入を容易にするバルブの継手
材質メタル
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用
最高使用圧力(MPa)0.8
適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824
材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール
タイプクリップチャック
取付ねじG1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。
エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様90°
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
2ピ-ス仏式バルブ用の軽量アルミ製中継ぎタイプエクステンダ-。バルブコアツ-ル(シルバ-)1個付き
材質アルミ
バルブ形式仏式
こんなお得な商品も!
エアーバルブジョイント
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。
エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様90°
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ショックポンプなどで使用するバルブ延長アダプター。モトクロッサーのエアサスペンションのような、奥まった場所にあるエアバルブにも楽にアクセスできる。
全長(mm)69
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
エアバルブの取り出し方向を変更します。延長型のため、既存のエアバルブに装着します。
用途バイク、自動車用
色シルバー
材質真鍮製
寸法(mm)43×30×13
エアバルブの向きを変えることでタイヤの空気入れ作業がし易くなります。
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。
全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。
オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式圧力開閉器式
運転制御方式圧力開閉器式
エアドライヤー内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。2ウェイ冷却で冷却効果が増大です。(2.2kW以上)。全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。防じんフィルターキットを標準装備。(5.5kW以上)。内部部品を保護します。オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。高性能大容量吸い込みフィルター採用で管理も容易になりました。
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。狭い場所での検知に便利な商品です。
寸法(mm)70×28×255
質量(g)260
測定範囲20~100KHz
付属品4-374-02(専用超音波発生器 GS-400)
パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。
用途充電式 自転車専用 電動ポンプ。付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書
仕様充填圧上限(kPa):約1000
色黒
対応バルブ:米・仏
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。
2ウェイ冷却で冷却効果が増大(2.2kW以上)。
エアドライヤー内蔵タイプです。
全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。
防じんフィルターキットを標準装備(5.5kW以上)。内部部品を保護します。
オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。
圧縮機の高負荷、高効率運動が指向される中で、「より安全」で「より使い易い油」として設計された新しいタイプの合成系往復動圧縮機専用油です。カーボン生成がほとんど無いために、バルブの清浄性に優れ、バルブ寿命とメンテナンスインターバルの延長が図れます。
用途省力化を実行する往復動ガス圧縮機。より安全運転を望む往復動ガス圧縮機
適合範囲圧縮機
仕様自然発火点/395℃RBOT(150℃)/3500分FALE焼付荷重/3.56kN以上
引火点(℃)272
流動点(℃)-40
動粘度(mm2/s)90.2(40℃)/9.57(100℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数79
密度(g/cm3 at15℃)0.991
抗乳化性(@54℃ 分)(40-40-0)3
酸価(mgKOH/g)0.1
ULPAフィルターは、0.1ミクロンまでの微粉塵・バクテリア・カビ胞子等、微粒子を99.99%以上除去します。排気はクリーンエアーでチリや細菌を室内に飛散させません。微粉塵だけでなく、液体の回収も可能です。水位計、排水ドレンバルブ付きです。
付属品ホース(2m)×1本、延長管×2本、クレバイスツール×1個、丸ブラシ×1個、床ブラシ×1個、スキージーツール×1個、ウルパフィルター×1個、標準フィルター(撥水仕様)×1枚
寸法(mm)413×413×853
質量(kg)約11
電源AC100V 50/60Hz 1kW
風量(m3/min)2.7
回収容量(L)27
真空度(kPa)約23.0(2345mmH2O)
アズワン品番68-7037-19
1台
¥299,800
税込¥329,780
17日以内出荷
作業機器の出し入れは左側面扉で、また作業中の器具試料の出し入れは右パスボックスを通して行えます。
強度は、完全真空にも耐える設計です。
サイズ変更や、測定装置の設置、不活性ガス循環精製装置や乾燥エアーユニット等各種装置との連結などカスタマイズにも対応可能です。
オプション例:電極端子2ピン、4ピン、16ピン等の取付・ガス導入口(内外)・バルブ外径の変更・庫内テーブルタップ取付
用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など
トラスコ品番483-6391
幅(mm)1209
質量(kg)94
高さ(mm)660
材質(本体)アクリル樹脂
奥行(mm)648
有効内寸(mm)709×155(上辺)×370(下辺)×450(高さ)mm
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
60日以内出荷
関連キーワード