1,605件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 全長(mm)169 質量(kg)0.56 チャック内径(Φmm)6 チャック能力(mm)6 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラック&ピニオンの構造、運動が安定 ダブルシリンダの構造で、二倍の実効トルクがあります。 テーブルの加工精度が向上したことにより、ワークが取り付け易く、高い位置決め精度を実現。 テーブルの中央が中空加工されており、配線と配管が便利 本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が便利。 ネジの調整固定クッションとショックアブソーバの二種類が選択可能。 ショックアブソーバの最大クッションエネルギ-はネジ調節固定クッションの3~5倍で、効果が高い。
種類ロータリーシリンダ 作動方式ダブルピストンラック&ピニオン式複動式 使用流体空気 本体形状テーブル形 保証圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金 種類ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃)100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状ロータリージョイント 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc 材質真鍮 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の空気取出方向が360°自由自在。 低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ
用途低圧用 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)亜鉛合金 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造片路開閉型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高) 空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時) 仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付) トラスコ品番211-6006 全長(mm)約164(砥石なし) 質量(kg)約0.54(砥石なし) コレットチャック寸法(mm)6 軸心より側面まで(mm)約17.0 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))85
1台
37,980 税込41,778
当日出荷


エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ) 質量(g)約430 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMC CADデータあり
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式エルボ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100 リング色黒色
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RHL4-M6 ハイロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを2個使用 動きの速い揺動部、高速回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類M 接続ねじM6X1 仕様メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR) 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪・シャフト/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)Oリング/フッ素ゴム 質量(g)22 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)4.5 許容回転数(min-1[r.p.m])1500 トルク(gcm)(空転)150 使用真空圧力(kPa)-100
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(m3/min)0.55 ホース口金取付ねじRc1/4 排気方向側方 全長(mm)311 質量(kg)1.3 付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用 砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32 ホース内径(Φmm)9.5 コレットサイズ(mm)6
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6 全長(mm)511 砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.55 ホース口金取付ねじRc1/4
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)230 質量(kg)0.34 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33 最大使用圧力(MPa)0.59 コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


1個
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ジョイントシートに角度を付けたことにより、ホース捌きを楽に致しました。
仕様G1/4・アネスト岩田 L型ロータリージョイント トラスコ品番805-2378 質量(g)50
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。 形状90度ロータリー形状 材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他 材質(本体)アルミニウム 質量(g)275 タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

種類その他ポンプ 騒音値(dB)88 吐出量(L/min)無負荷:2、70MPa:0.25 空気消費量(NL/min)283~1000 吐出量(cm3/ストローク)無負荷:2.0、70MPa:0.25
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 寸法(mm)82×71×23 アルマイトブルー 材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR 質量(g)180 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~60 適合流体空気 分岐数2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気 分岐数2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番113-3705 サイズハイカプラプラグ(20PF) 質量(g)490 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

流体空気、不活性ガス 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)2.0
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

流体空気、不活性ガス 取り付け形状オネジ取付用 ねじ径G1/4(PF1/4) ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズG1/4(PF1/4) 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄 トラスコ品番170-6004 質量(g)57 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)2.0
1個
999 税込1,099
当日出荷

金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄、軽金属、木材の研削、研磨作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
1本
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式 質量(kg)9.3 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 首振角度(°)斜め下方に360度旋回 機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 運転音(dB)最大68(60Hz) 風量調整無段変速式 左右首振 上下角度調整 360°旋回 サーマルプロテクター
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。
用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。 適合流体空気 材質本体:鋼鉄
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合日立旧型HISCREW及びDSPスクリューコンプレッサー使用鉱物油オイルとなります。現行ご使用オイルから交換される場合フラッシング作業が必要となります。ご相談下さい。 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1800mL 関連資料SDS(0.74MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ヤマトエンジニアリング二股カップリング ロータリー式
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
用途●空気分岐集合配管用。 適合流体空気 分岐数2分岐・スイベル仕様 最大使用圧力(MPa)1 材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) ドレン排出口BLK20 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) ソケットワンプッシュ式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

適合食品業界向けHACCPに対応した日立スクリュー圧縮機専用オイル ・米国FDAが規定した安全な材料を使用・米国NSFインターナショナルによりH1グレードに認証・日立スクリュー圧縮機HISCREW、DSPシリーズに共通してご使用頂ける専用油 ※市販潤滑油(鉱物油)及び現行ご使用潤滑油からオイル交換される場合フラッシング作業が必要となりますのでご相談下さい。 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1800mL 関連資料SDS(0.61MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
96,980 税込106,678
3日以内出荷


耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 空気仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途エアソニック L-35型用砥石 適合機種L-35C、L-35RA
1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースバンド不要。ホース折れの心配を解消。
用途低圧・ウレタンホース取付用 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)90 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Ls(mm)140.3
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーエルオートテックロータリジョイント
エコ商品
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備。軽量・コンパクトな本体。エンドレス回転(定格50rpm)。回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部。縦回転式、横回転式による複数治具の軸部。その他、正逆か回転物の軸部 仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mm ポート数【空気圧】2本 使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2) 接続【電気信号】固定側接続:シールド付ケーブル/差込み型ピン端子PC-2005M(ニチフ製)、回転側接続:シールド付ケーブル/差込み型ピン端子PC-2005M(ニチフ製)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8) 定格回転速度(min-1[r.p.m])50 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V) 最高回転速度(min-1)100
1個
299,800 税込329,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)