圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)1
測定範囲(kPa)0~1000
タイプクリップチャック
最高使用圧力1000kPa
精度±30kPa
接続ねじM11×P1.0
空気接続口G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)約440
最小目盛(kPa)10
取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。高耐久ステンレスメッシュホース採用。精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。
用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース
測定範囲(kPa)0~200
最小目盛(kPa)10
ホース長さ(mm)435
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用
測定範囲(kPa)70~1200
最小目盛(kPa)10
質量(g)750
タイプクリップチャック
空気接続口PT1/4雌ねじ
測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpa
ホース長さ(mm)1500
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
適合米式バルブ
材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)10
ゲージ径(Φmm)60
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10
適合米式バルブ(オープンバルブ可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプクリップチャック
精度±20kPa
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約650
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(1.6MB)
弁の種類オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ エアーチャックガン式
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)0.8
最小目盛(kPa)10
精度(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)400
大きく見やすい3インチ大型文字盤。簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)。持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。
用途乗用車・トラック・バスに。
バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。
ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用
測定範囲(kPa)0~400
最小目盛(kPa)10
ホース長さ(mm)約300
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。
とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)655
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±10kPa
測定範囲(kPa)60~600
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750
ホース長さ(mm)500
最小目盛(kPa)10
1台(1本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10(スタートは40)
適合米式バルブ(オープンバルブ不可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ
精度(%)±20kPa
適合流体空気
ホース長さ(mm)約450
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(0.8MB)
使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
トライアルを知り尽くしたエトスデザインが作った、トライアルの為の究極エアゲージです。
ゲージ本体は測定精度の高いダイヤフラム式を採用し、チャックはトライアルで最も測定のしやすい90度を採用。(四輪用に多い45度は非常に使いにくいです。)
また、チャックは360度自由に回転し、チャックをバルブから放しても測定値がホールドされるので使い勝手抜群。
ゲージ本体は手にフィットしやすい52mm径。
用途トライアル車専用
測定範囲(kPa)0~100
最小目盛(kPa)2
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
携帯しやすい収納袋付属。
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。
シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。
測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。
いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。
付属品収納袋
材質専用プロテクトカバー:TPE専用収納袋:ポリエステル
サイズゲージ径:Φ35
測定値最大500kPa(誤差±10kPa以内)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途ゲージボタルAG-8006用
仕様レバー式で手放しできる
全長(mm)50
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330
種類汎用圧力計
ねじ径G3/8B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
ミシュランダイヌゲージ専用のスペアホースです。
仕様スペアホース1.5m+チャック付
適合3803
適合機種TG-91・TG-1991・TG-1975
長さ(mm)1500
質量(g)240
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。
バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。
ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。
またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。
ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。
ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)
測定範囲(kPa)30~400
最小目盛(kPa)10
適合米式タイヤバルブ
材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル
寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)
質量(g)298
ホース長さ(mm)約300
ゲージ目盛(kPa)10
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:22932。VO2エアクリーナーを水分および粉塵から防護するレインカバーです。エアクリーナーカバーを取り外す必要がないため素早く取り付けることができます。販売備考:Cage Fighter、Radiant III/Vエアクリーナー専用です。タイプ:ケージファイター レインカバー。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ポリエステル。仕上げ(表面処理):メッシュ。付属品:レインカバーのみ
付属品レインカバーのみ
材質ポリエステル
色ブラック
タイプケージファイター レインカバー
表面仕上げメッシュ
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用
最高使用圧力(MPa)0.8
適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824
材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール
タイプクリップチャック
取付ねじG1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。
先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。
飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)805
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±20kPa
測定範囲(kPa)120~1200
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140
ホース長さ(mm)500
最小目盛(kPa)20
1台(1本)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70369。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※70069より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質ステンレス
色ブラッシュドステンレス
タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)
表面仕上げポリッシュ
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70357。米国製にこだわったハイフローエアクリーナー。 Forced Velocity Stackと呼ばれる吸気効率を向上させる新機構を搭載したバックプレート。光沢のある存在感とミニマルカスタムが両立するデザインです。販売備考:以下モデルは不可: TOURING 99-01 FIモデル、CVO SOFTAIL 11-15、16-17 Low Rider S。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質ステンレス
色クローム
タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)
表面仕上げクロームメッキ
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70367。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※70067より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質ステンレス
色ブラッシュドステンレス
タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)
表面仕上げポリッシュ
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70366。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※70066より品番変更 【電スロ車】M8エンジンに適合。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質ステンレス
色ブラッシュドステンレス
タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)
表面仕上げポリッシュ
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71105。米国製にこだわったハイフローエアクリーナー。 Forced Velocity Stackと呼ばれる吸気効率を向上させる新機構を搭載したバックプレート。光沢のある存在感とミニマルカスタムが両立するデザインです。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70356。米国製にこだわったハイフローエアクリーナー。 Forced Velocity Stackと呼ばれる吸気効率を向上させる新機構を搭載したバックプレート。光沢のある存在感とミニマルカスタムが両立するデザインです。販売備考:【電スロ車】M8エンジンに適合。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質ステンレス
色クローム
タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)
表面仕上げクロームメッキ
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71106。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70355。米国製にこだわったハイフローエアクリーナー。 Forced Velocity Stackと呼ばれる吸気効率を向上させる新機構を搭載したバックプレート。光沢のある存在感とミニマルカスタムが両立するデザインです。販売備考:【電スロ車】ソフテイルCVO/Sシリーズ/ダイナSシリーズにも適合します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質ステンレス
色クローム
タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)
表面仕上げクロームメッキ
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70359。米国製にこだわったハイフローエアクリーナー。 Forced Velocity Stackと呼ばれる吸気効率を向上させる新機構を搭載したバックプレート。光沢のある存在感とミニマルカスタムが両立するデザインです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質ステンレス
色クローム
タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)
表面仕上げクロームメッキ
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:70365。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※70065より品番変更 【電スロ車】ソフテイルCVO/Sシリーズ/ダイナSシリーズにも適合します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質ステンレス
色ブラッシュドステンレス
タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)
表面仕上げポリッシュ
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:40367。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※40067より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):セラミック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質ステンレス
色ブラック
タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)
表面仕上げセラミック塗装
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:40365。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※40065より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):セラミック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質ステンレス
色ブラック
タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)
表面仕上げセラミック塗装
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41106。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:40369。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※40069より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-21。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):セラミック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質ステンレス
色ブラック
タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)
表面仕上げセラミック塗装
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:40366。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※40066より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):セラミック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア
材質ステンレス
色ブラック
タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)
表面仕上げセラミック塗装
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
暖房回路を密閉方式にするために必要な部材です。(安全弁、自動エアー抜き弁、圧力ケージがセットされています)
対応機種OTH-4711AFF/OH-CG1204FF/OH-G2306FF/OH-G1706FFDC/OH-G1706FF/OH-G1506FF/OH-G1205FF(-RC)/OH-G905FF(-RC)
セット内容密閉ユニット×1、ゴムパッドD018483/4×25×1、密閉プラグカバー×1、密閉プラグ×1、密閉プラグパッキン×1、ホース(t1.0)×1
関連資料商品仕様図(0.41MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
トライアスロン、TTバイクのシートチューブ角度(78°-82°)に最適化された設計
サドル後方に隠れるようにボトルケージを配し、エアロダイナミクス性能を向上
水に強く、濡れたままでも滑りにくいアンチスリップマイクロファイバーカバー採用
質量(g)320
トライアスロン、TTバイクのシートチューブ角度(78°-82°)に最適化された設計
サドル後方に隠れるようにボトルケージを配し、エアロダイナミクス性能を向上
水に強く、濡れたままでも滑りにくいアンチスリップマイクロファイバーカバー採用
質量(g)341
関連キーワード
1
2
次へ