1個
¥919
税込¥1,011
欠品中
こんなお得な商品も!
セーフティバルブ
モノタロウ
¥990
税込¥1,089
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。
材質真鍮、バイトン他
使用温度(℃)-20~80
使用流体圧縮空気
バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP
全長(mm)305
ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
¥4,440
税込¥4,884
当日出荷
仕様シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき
接続ねじ種類Rc
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法C(mm)10
色(本体)白
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット
仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)
付属品グリースパック
セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置
設定圧力(MPa)1
材質真鍮
寸法(mm)(全長)40、(幅)13.8
接続口径PT1/4
使用温度範囲(℃)-40~93
使用流体圧縮空気
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-5.0
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)8
適合ホース内径(Φmm)5
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
コンプレッサ作動と停止を操作する部品です。コンプレッサ作動停止の操作用スイッチです。アンローダバルブ(2409015)、ブッシュ(2E04008)を含みます。
用途コンプレッサ作動と停止を操作。
仕様アンローダチューブ接続側ネジ:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質銅・真鍮・鉄・樹脂
ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)700/700
消費電流(A)(50/60Hz)7/7
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
電源コード1.25mm2×約1.8m
モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)
馬力(HP)1
再起動圧力(MPa)0.6
空気圧縮方式往復動ピストン方式
関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールです。
用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のホイールとして
適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2
質量(g)約520(取り付け部品含み)
本体寸法(mm)外径Φ150×内径Φ13.5×幅38
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
家庭用100Vで使用可能!
1.5kW 2馬力(倍速モーター付き)
容量30Lの圧力タンク付
100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
ゲージボタルEX用標準ホース。
両端に自在継手付きでねじれ解消。
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
耐磨耗・耐久性に優れています。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
タイプおねじ取付用
形式プラグ
最高使用圧力1.5MPa
耐圧力(MPa)2
相手側取付サイズG1/4
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ACP-160SL用の部品です。
適合5.5U-9.5VD 5
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
耐磨耗・耐久性に優れています。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
タイプおねじ取付用
形式プラグ
最高使用圧力1.5MPa
耐圧力(MPa)2
仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付
タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター
消費電力(W)(50/60Hz)370/330
消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400
定格時間連続
馬力(HP)1/2
関連資料分解図部品表(0.21MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。
従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。
最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。
オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。
種類静音
潤滑方式オイルレス
消費電流(A)(50/60Hz)13/12
定格時間連続
定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200
空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300
消費電流(A)(50/60Hz)14/14
電源コード2.0mm2×約2.0m
モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz)
空気圧縮方式往復動ピストン方式
関連資料分解図部品表(0.4MB)
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のゴム足です。
用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のゴム足として
適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2
質量(g)約92(取り付け部品含み)
本体寸法(mm)Φ60×26
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。
仕様SWー131
種類低騒音、低振動
定格消費電力(W)700
消費電流(A)9.5/7.9
定格時間連続
空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
関連資料分解図部品表(0.42MB)
電動機(kW)0.75
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
スリム形状で設置場所に困らない静音コンプレッサです。省スペース・静音設計なので、全てのユーザーに使いやすい仕様となっています。従来品(メーカー製品比)に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
用途ダスター、タッカー、塗装、タイヤ交換、空気入れ等、様々な作業に使用。
定格消費電力(W)700
定格時間連続
空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
定格電流(A)(50/60Hz)9.5/7.9
関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小型で軽量のコンプレッサー式ネブライザーです。
平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。
ネブライザーキット、エアーホースを箱に収納でき持ち運びに便利です。
エアーフィルター不要のため定期的なフィルター交換の手間がありません。
部品が少ないため洗浄時などにパーツを無くす心配が軽減されます。
仕様コンプレッサー式
セット内容ネブライザーキット、エアーホース、ACアダプター、マウスピース、L形ジョイント、キャップ、スプレーノズル、薬液カップ×各1
質量(kg)0.425
電源AC100~240V50/60Hz
消費電力12W
ボトル容量(mL)6
噴霧能力(mL/min)0.35
サイズ(mm)113×113×84
アズワン品番7-2395-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000007
粒子径(μm)MMAD約3
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
適合本体0.75LE8T用
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
「抜群の信頼性を持つ、吸入器のスタンダードモデル」吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザインです。耐久性があり病院外来での使用をはじめ在宅療法にも適しています。薬剤の種類を気にすることなくご使用できるコンプレッサー方式を採用しています。
仕様ボヤージ
セット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64
圧力1.5気圧
方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式)
本体寸法(mm)205×275×95
本体質量(kg)約2
コード500020
アズワン品番64-8089-70
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005
流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。
GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。
ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。
汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに
付属品プラスチックケース、マグネットバー2本
厚さ(mm)0.29
材質(フィルター)難燃性レーヨン
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33
ミシン目(mm)200
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ