ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。
また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4
使用チューブ外径(Φmm)7
ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに
付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)
容量(mL)30
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!

エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付
モノタロウ
¥429
税込¥472
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属品チューブ(15cm)、ポンプ(30mL)
使用チューブ内径(mm)4
使用チューブ外径(Φmm)7
チューブ長さ(mm)150
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ホース長さ(m)約1
使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
主な適合車種30mlサイズ
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに
タンク容量(L)1.8
付属品エアーカプラ
寸法(幅W×高さH)(mm)260×250
接続口径(inch)PT1/4
ホース内径(Φmm)4
使用空気圧力(MPa)0.5~1.2
ホース長さ(m)1
ホース外径(Φmm)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
容量(mL)50
仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番823-0793
材質PP
質量(g)30
寸法L(mm)240
寸法D(mm)49
寸法l(mm)138
危険物の類別非危険物
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
屋内外に使用でき、特に屋外に最適
油の沸騰を防ぐ
外部からの塵などを防ぐ
材質(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)115(MAX)
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa)21
質量(kg)0.2
透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。
簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個
寸法(mm)Φ122×144
容量(L)1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。
ワンタッチオイルエアー抜きタンク
材質塩化ビニール(ホース)
容量(mL)(タンク)250、(シリンジ)50
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
危険物の類別非危険物
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ボトル内の空気の状態が一目でわかる「バキュビュー!」
ファンヴィーノ スクリューキャップ対応。
用途ボトルに栓を差し込み、つまみのオレンジ部分が見えなくなるまでポンプで空気を抜きます。
栓のオレンジのラインの幅が広がってきたら要注意!空気が進入したサインですので再度ポンプで空気を抜いて下さい。
セット内容ポンプ×1個、替栓×2個
材質(ポンプ)ABS樹脂、(栓)シリコンゴム
寸法(mm)(ポンプ)50×34×173、(替栓)Φ27×40
品名・タイプボトルストッパー
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。大容量の吐出量でエアマットシングルサイズ(185×76×22cm)の空気入れもわずか約30秒です。空気吸入口にノズルを付けることで、コードレスエアポンプでレジャー用品から空気を抜く事もできます(布団圧縮袋の空気抜きにも最適です)。コンパクト&軽量、しかもコードレスなので使うシーンを選びません。3種類のノズルと便利な空気抜き機能付きです。2.0Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約51回(185×76×22cm)/ゴムボート約30回(236×41×114cm)/浮き輪約36個(29×25cm)
用途空気入れ、空気抜き
仕様●最大吐出量(L/分):530●連続作業時間(分):約50※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。
セット内容本体、ノズル3種類、50cmホース、キャリング袋
質量(g)350
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×156×100
最大圧力(bar)0.03/0.5psi
ホース長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。
エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。
容量(mL)200
質量(g)222
ホース長さ(mm)180
本体長さ(mm)300
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。
JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651
材質SCM415&HRC58°
ストローク(mm)89
全長(mm)278
質量(kg)2.19
空気消費量(L/min)110
エアーインレット1/4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)96
振動(m/s2)11
ねじサイズM18×1.5
打撃数(bpm)2100
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)100
接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体冷温水
材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)
適合圧力(MPa)0.01~0.3
材質(フロート)耐熱樹脂
こんなお得な商品も!

ブレーキフルードブリーダー
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
ひとりで手軽にエアー抜きが出来る、真空引き方式のエアーブリーダー!。オートバイから小型トラック程度のブレーキ及びクラッチエアー抜きに活躍します。
タンク容量(L)1
トラスコ品番464-5529
使用温度範囲(℃)0~60
エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.7[7]以下
危険物の類別非危険物
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
交換用エアー抜きバルブ。自動式。グリースガンのエアポケットを効率よく排出します。
材質スチール (亜鉛メッキ仕上げ)
危険物の類別非危険物
接続ねじサイズM10×1
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。
万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
接続形式ホース
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
材質(Oリング)フッ素ゴム
出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)[移送液]50以下
材質(パッキン)PTFE
材質(弁座)特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
材質(接液部)ATCF
ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
材質(ボールストッパ)PVC
耐環境性[IEC規格]IP65相当
運転同期パルス有り
適合302-3071用
容量(mL)50
危険物の類別非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
簡易真空容器(エアーフレッシュ)と気圧計・空気塊の断熱変化実験セットをまとめたものです。プラスチック製の透明容器内を付属のエア抜きポンプで空気を抜くことができるので、簡単に減圧できます。
仕様【真空度】簡易真空容器:約85%の空気が抜けます。
材質簡易真空容器:強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)
寸法(mm)簡易真空容器:Φ160×144
容量(mL)簡易真空容器:1800
USB充電式のコンパクトな電動エアーポンプ。4つのライトモード付き(強、中、弱、点滅)。8種類のノズル付き(多機能シリコンノズル、エアベッドノズル大、エアベッドノズル小、真空パック用吸着ナット、真空パック用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル大、浮き輪用ノズル小)
用途エアーポンプ、電動ポンプとして。浮き輪やエアベッドの空気入れ、真空パックの空気抜きに。アウトドア レジャー ランタン USBランタン 電動ポンプ 浮き輪 エアベッド エアーベッド 空気入れ 布団圧縮袋 ゴムボート ボール 軽量 コンパクト電動エアーポンプ コードレス 大容量 小型 プール 水遊び ポンプ
付属品本体、8種類ノズル、USBケーブル、USB変換アダプタ、キャリーバッグ
材質ABS、PC
質量(g)225
時間【照明】(弱)20時間、(中)8時間、(強)4時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×4.8×7
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)1360
充電方式USB Type-C
使用可能時間(分間)【空気注排出】(弱)約30、(強)約18
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
カラープレートが取りつけ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時
風速(m/s)平均100
最高圧力2.61PSI
最大風量(m3/min)0.7
最大風速(m/s)122
最高圧力(kPa)18
パワフル吹き飛ばし
スピーディーな空気入れ&空気抜き
8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く
18Vバッテリ仕様 新登場
モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。
ハイパワーブラシレスモータ搭載
4段階風量切替、無段変速トリガ
ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し
空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください
粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に
付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC
種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時
風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時
最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。
バッテリー電圧(V)18
真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時
風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。
適合バッテリーリチウムイオン
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時
1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
内径(Φ)4
ホース長さ(mm)150
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮
真空度(kPa)10.3(最大)
風速(m/s)200(最大)、163(平均)
風圧(kPa)29.7(最大)
最大風量(m3/min)1.1
電圧(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)
質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)
1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリーリチウムイオン(BL4025)
充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28
セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC
タイプトリガー式
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
仕様3口キャップ(充填口、エア抜き、ポンプ差込口)IBCコンテナΦ150専用 IBCコンテナ用のキャップに充填口・エア抜き・ポンプ差込口の3口が付いています。
ポンプ差込口が常に開いています。
取付可能寸法(mm)Φ150
1個
¥38,900
税込¥42,790
8日以内出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮
真空度(kPa)10.3(最大)
風速(m/s)200(最大)、163(平均)
風圧(kPa)29.7(最大)
最大風量(m3/min)1.1
電圧(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)
質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)
1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
セット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC
タイプトリガー式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ほこり吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きの1台3役。付属のアタッチメントで多様な使い方ができます。
用途キーボードの掃除、家電のフィルター掃除、窓口のサッシ掃除などに
付属品ロングノズル、ブラシ付きロングノズル、空気入れノズル×2個、吸引ノズル2個、Type-C USBケーブル、収納袋
材質ABS
質量(g)353
電源充電式
対応風量調節:3段階
寸法(cm)12.8×17.7×6.9(本体のみ)
連続使用時間(分)レベル1:15、レベル2:13、レベル3:11
充電時間(時間)2
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
空気入れも空気抜きもこれ1台。USB充電式・軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク。浮き輪やエアベッド、枕なども素早く膨らみアウトドアやレジャーで大活躍します。
用途浮き輪やエアベッドなどの空気入れ・抜き用として
付属品本体、付け替えノズル×5、ストラップ、収納ポーチ、Type-Cケーブル、説明書
サイズ(cm)Φ4.7×6.6
電源充電式 USB Type-C
本体質量(g)96
ノズル付属:5種
モードLED:弱点灯→強点灯→点滅
1個
¥3,480
税込¥3,828
4日以内出荷
フレーム付タイプなので面倒な空気入れや空気抜きが不要。 フレームを分解すれば水抜きも一気にできます。分解して畳めばコンパクトになるので収納もラクラク。排水弁付き。
材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)
色ブルー
質量(g)3700
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約122×122×30
水量(L)高さ24cmまで入れて約342
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
質量(kg)0.75※BSL1240M装着時
電圧(V)10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×226×88※BSL1240M装着時
風速(m/s)平均70
最高圧力1.74PSI
最大風量(m3/min)0.58
最大風速(m/s)87
適合バッテリーBSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです)
関連資料(0.89MB)
最高圧力(kPa)12
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
充電式でくりかえし使えます。 LEDライト付き。 風量は3段階(弱・中・強)に調節できます。 逆さ噴射にも対応しています。 折りたたんでコンパクト収納
用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに
仕様モータースピード:最大50000rpm
付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書
色ブラック
消費電力(W)75
本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く)
本体質量(g)約446(ノズル除く)
入力DC5V/3A
騒音値(dB)≦80
保存温度(℃)-20~60
連続使用時間(分)約30(弱モードの場合)
バッテリーリチウムイオン電池
風量調整3段階
充電時間(時間)約2.5(2Aの場合)
USBケーブル長(cm)約60
動作温度(℃)0~40
バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。・材質:210DポリエステルTPUコーティング
用途テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能
質量(g)約100
空気入れ、空気抜き、火おこし、ランタン、モバイルバッテリーがこれひとつで叶う優れもの。
用途アウトドア、トラベル、災害時、レジャー
材質ABS・ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×133
電池リチウム電池
バッテリー電圧(V)3.7
圧力(kPa)噴射機能:High4.5(30分)・Low2.5(60分)
バッテリー容量(mAh)4000
光束(Lm)High150・Medium100・Low5
防水保護等級IPX4
トランス介助時のストレスを軽減。全面に配置したエアークッションで身体が密着しない。エアークッションが反発して抱きかかえやすい。ポンプを押すと全体に空気が行き渡り利用者との密着を軽減します。ウエストの補強ベルト・サポートプレートにより2段階で腰をサポートします。前面部がエアークッションシステムになりクッション性があります。空気抜きポンプで空気を抜く事が可能です。前面部と背面部は面ファスナーにより分かれます。
材質エアクッション面:PU・エラストマー、メッシュ面・補強ベルト:ラテックス・ポリエステル、面ファスナー:ナイロン、サポートプレート:PP
サイズ(cm)フリー、前丈:51~56、後丈:61~66、袖幅:63~130
対応手洗い可
使用機器脱水機不可、乾燥機不可
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
モノタロウオリジナルセット。コードレスエアダスタに電池・充電器・ケース・カラープレートがセットになって使いやすい!。アタッチメントも収納でき、いざという時に困りません。ホコリの吹き飛ばしから空気入れ、空気抜きに!。薄型電池で好バランス。LEDライト、吊り下げ用フック付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途デスク回り、サッシの清掃、工具のお手入れ、浮き輪の空気入れ等
付属品電池BSL1840M、充電器、エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント、カラープレート、ケース
質量(kg)1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時
最大風量(m3/min)0.7
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)18
最大風速(m/s)122
最大圧力(kPa)18
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
PCキーボード清掃、車内、エアコン清掃、洗車等に。ゴム製品の空気入れ・空気抜きに。圧縮袋の空気抜きに
用途ブラシレスモーター採用でコンパクトなのに大風量を実現。繰り返し充電して使える、逆さでも使える
寸法(mm)長さ100×幅37×高さ135(標準ノズル時)
質量(kg)0.29(標準ノズル含む)
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
風速(m/s)LOW約20、MID約40、HIGH約60
連続使用時間(分)LOW約100、MID約20、HIGH約9
バッテリー容量(Ah)4000
充電時間(時間)最大約3.5(2Aアダプター使用時)
入力電流(A)充電プラグ:2
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。荷物固定に便利なデイジーチェーン付きで、ヘンリービギンズシートバッグへの固定にも便利です。・サイズ:平置き時寸法 270×610(mm) / 有効サイズ 270×160×410(mm) / 重量:約210g。・容量:17L。・材質:210DナイロンPUコーティング(TPUコンポジット)
用途テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能。荷物固定に便利なデイジーチェーン付き。ヘンリービギンズシートバッグへの固定に便利
寸法(mm)平置き時寸法 270×610 / 有効サイズ 270×160×410
質量(g)約210
容量(L)17
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、コンパクトに圧縮したり、別売のホシゾラハイブリットマット(品番:35467 / 46247)のエアポンプとしても使用可能。荷物固定に便利なデイジーチェーン付きで、ヘンリービギンズシートバッグへの固定にも便利です。・材質:210DナイロンPUコーティング(TPUコンポジット)
用途テントなどの濡れモノの撤収に便利な防水バッグ。エアバルブ付きで、エア抜きやエアポンプとして使用可能。荷物固定に便利なデイジーチェーン付き。ヘンリービギンズシートバッグへの固定に便利
寸法(mm)平置き時寸法 340×710 / 有効サイズ 340×220×480
質量(g)約290
容量(L)35
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ