28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属のバンドでエキパイ外径の異なるマフラーに幅広く対応。ステンレス製バフ仕上げ。 ●断熱材との併用で、より断熱効果が出ます。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エキパイの熱によるパンツの焦げや火傷防止に効果的。パイプ径26mm50mmに対応し、前後位置の微調整も可能。耐蝕性の高いオールステンレス製。ネジ間110130mm。ユニバーサルタイプ。
素材ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

DRC(ダートフリーク)チャンバーガード 2st
2サイクルチャンバーの最もへこみやすい部分を強固にガード。曲げ調節することを考慮した形状で、ほとんどの2サイクル車両に対応。エキゾースト部分にとどまらず、膨張室までもカバーできる。オールアルミ製。ステンレス取り付けバンド付属。(全長52cm)
チタン
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

純正系マフラーとは違い、社外品のマフラー等は、機能性よりスタイルや性能を追求した為、接触等によりやけどや衣服のコゲ等が発生しやすいことがあります。デイトナでは、各種形状にフィットする、投げ年の経験を生かした各種製品をご用意しております。
材質(本体)アルミ タイプ円筒形サイレンサー向け汎用 適合径(Φmm)95~145までの円筒形サイレンサーに取り付け可能。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

サイレンサーアンダーブラケット部に装着し、ドレスアップ効果と共に転倒時にサイレンサーへのダメージを軽減します。
適合NMAX 16-22 材質アルミ
1個
16,600 税込18,260
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ステンレス製 ドラッグマフラー等に最適 Φ38~60mm用 ポリッシュ
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


むき出しのマフラー等に巻きつけることでライダーを熱から保護します。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートプロテクター ユニバーサル用リプレースメントキット
セット内容バンド×2個、マウント×2個
1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ 寸法38mm×2.3m 耐熱温度(℃)550
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のワイヤータイプΦ40~Φ55(品番47492)に加えてΦ32~Φ48の小径タイプを設定しました。 付属バンドを伸縮させることで、Φ32~48の幅広いエキパイ径に対応。ステンレス製バフ仕上げ。
材質ステンレス タイプワイヤータイプ 径(Φ)32~48 仕上バフ仕上げ
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷


座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


アメリカンバイクのドラッグパイプや2in1マフラー等、エキゾーストパイプが足の近くを通るマフラーのやけど防止やアクセサリーにおすすめ。断熱材との併用で、より断熱効果が得られます。
仕様●SUSバンド×2付属。 付属品SUSバンド×2 適合●エキゾーストパイプ外径Φ40~Φ60に対応。
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)ポリステッカー P-CST3POFILL
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-CST3POFILL。販売備考:サイズ:28x11mm カーボンヒートガードなどに添付されているステッカーです。※注意!エキパイなど高熱になる部位には直接貼らないでください。
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

バイクカバー用耐熱パッド
混率(%)綿100 加工アクリルボンド加工 寸法(cm)35×70 耐熱温度(℃)270
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H125SO5-FFT。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:オプショナルヘッダー(品番:E-H125R3)設定あり オプショナルカーボンヒートシールド(品番:P-HSH125R1)設定あり。適合情報:。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/ステンレス。STD重量[キログラム]:3.7。重量[キログラム]:1.9。STD音量:78 dB/3500rpm。音量:89.8 dB / 3500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:1-2。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正サイレンサー用ヒートガードとの併用が可能です。商品区分:マフラー。STD 最大出力:6.8kW/6750rpm。最大出力:7.1kW/6800rpm。STD 最大トルク:11.7Nm/4400rpm。最大トルク:12.1Nm/4350rpm。オプション:品番:E-H125R3,P-HSH125R1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス 形状専用 質量(kg)1.9、STD:3.7 チタン/ステンレス タイプスリップオン 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 方式集合:1-2 加工 音量(dB)89.8/3500rpm、STD:78/3500rpm
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷


メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B3R2-HRSS。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:オプショナルカーボンヒートガード設定有(品番:P-HSB3R2)。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-23。ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン/ステンレス。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。オプション:品番:P-HSB3R2
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナル カーボン/ステンレス 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン S-H10R9-APLT
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H10R9-APLT。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:装着の際は、ECUのセッティングを推奨します。オプショナルヒートガード設定あり:P-HSB10R81H。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23。タイプ:フルエキゾースト。STD重量[キログラム]:7.8。重量[キログラム]:7.0。STD音量:96.3 dB / 5500 rpm。音量:101.6 dB / 5500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:143.82kW/13200rpm。最大出力:152.79kW/14300rpm。STD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm。最大トルク:111.6Nm/12300rpm。オプション:品番:P-X257,P-HSB10R8/1H,L-H10R12/TD
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス 質量(kg)7、STD:7.8 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:109.7/12400rpm 最大出力(kW)152.79/14300rpm、STD:143.82/13200rpm 音量(dB)101.6/5500rpm、STD:96.3/5500rpm
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B3R1-RC/1。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:オプショナルカーボンヒートガード設定有(品番:P-HSB3R1)。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-23。ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン/ステンレス。STD重量[キログラム]:7.2。重量[キログラム]:2.6。STD音量:86 dB / 4750 rpm。音量:93.7 dB / 4750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:1-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:24.85kW/9600rpm。最大出力:25.88kW/9600rpm。STD 最大トルク:27.7Nm/7650rpm。最大トルク:29.5Nm/7700rpm。オプション:品番:P-HSB3R1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナル 質量(kg)2.6、STD:7.2 カーボン/ステンレス タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 方式集合:1-1 加工 音量(dB)93.7/4750rpm、STD:86/4750rpm
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H10E3-APLT。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:装着の際は、ECUのセッティングが必要です。オプショナルヒートガード設定あり:P-HSB10R81H。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.8。重量[キログラム]:5.0。STD音量:96.3 dB / 5500 rpm。音量:101.6 dB / 5500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:143.82kW/13200rpm。最大出力:152.79kW/14300rpm。STD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm。最大トルク:111.6Nm/12300rpm。オプション:品番:P-X257,P-HSB10R8/1H,L-H10R12/TD
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン 質量(kg)5、STD:7.8 チタン 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 最大出力(kW)STD:143.82/13200rpm 音量(dB)101.6/5500rpm、STD:96.3/5500rpm
1個
429,800 税込472,780
3日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷