面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。
ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。
オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。
レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。
小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。
用途建設機械、発電機、コンプレッサー用
ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。
用途大型トラック用
締付トルク(N・m)16~18
標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。
エンジンオイル交換用バルブ
用途エンジンオイル交換に。
付属品レバークリップ(LC-10)×1
材質本体:黄銅
幅(mm)取付時:28
高さ(mm)37
オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
SX F100シリーズ用の替えレバークリップです。
用途ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れの防止用に。
適合エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ
トラスコ品番207-9496
材質樹脂
質量(g)10
アズワン品番64-8591-63
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
SX F100シリーズ用の樹脂ソケットストレートタイプです。
用途より確実、快適にオイルを回収したい時に。
適合エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ
トラスコ品番207-9507
材質樹脂
質量(g)20
アズワン品番64-8683-61
1袋(20個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ドレンコック
モノタロウ
¥489
税込¥538
形状ドレンコック
トラスコ品番805-0712
材質真鍮
質量(g)48
接続ねじR1/4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
SX F100シリーズ用の樹脂ソケットL型タイプです。
用途廃油口の向きを自由に変えたい時に。
適合エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ
トラスコ品番207-9508
材質樹脂
質量(g)20
アズワン品番64-8686-88
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドレンコック
モノタロウ
¥489
税込¥538
トラスコ品番287-8984
接続口径R1/4
全長(mm)36
材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)
質量(g)50
使用圧力(MPa)1.5
主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。
エア配管継ぎ手に。
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
管接続口径R1/4
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
接続方向アングル
アズワン品番64-8522-33
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
FG、SX-JET3シリーズ用の替えレバークリップです。
用途ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れの防止用に。
適合エコオイルチェンジャーFG・SX-JET3シリーズ
トラスコ品番207-9497
材質樹脂
質量(g)20
アズワン品番64-8591-72
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
アズワン品番64-8522-55
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
こんなお得な商品も!

ドレンプラグ マグネット パッキン付
モノタロウ
¥969
税込¥1,066
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに
材質スチール、クロームメッキ
磁力300mT
F106SX用ネジ部延長アダプター
締付トルク(N・m)25
ねじサイズM14-P1.5
SXシリーズの排出口に取り付ける保護ポートキャップです。
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
アズワン品番64-8522-53
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
アズワン品番64-8521-66
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
Sシリーズ F100用の替えレバークリップです。
レバーを完全にロックするクリップ
用途ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れの防止用に。
トラスコ品番387-8532
適合機種エコオイルチェンジャーSシリーズ F100用
材質樹脂
タイプレバークリップ
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
アズワン品番64-8522-30
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
F103SX用ネジ部延長アダプター
位置的にクリアランスを取るためアダプターが必要な場合はご利用ください。
長さ(mm)延長:15
ねじサイズM12-P1.25
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アズワン品番64-8522-51
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
脱着可能な金属製のホースジョイントです。
用途より確実、快適にオイルを回収したい時に。
トラスコ品番387-8534
適合機種エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ、S F100シリーズ
材質黄銅
タイプ金属製ストレートソケット
1個
¥919
税込¥1,011
欠品中
関連キーワード