ゆでる前に小さな穴をあけるだけで、卵の殻がきれいにむけます。
材質本体 /ABS樹脂、金属部/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×25
TKG品番9-0572-0201
TKG品番(2017)6-0512-1501
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質ABS樹脂
容量(mL)1、2.5、5、10、15
アズワン品番64-7529-52
商品タイプセット品
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
丈夫な3mm厚。カッテイング作業に。
用途カッターマット
厚さ(mm)3
繰り返し・詰め替え対応
食材やレトルトパックのカットに、錆に強いステンレス刃。
材質刃部/ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン
寸法(mm)刃部:75
全長(mm)210
色ブラック
質量(g)66
1丁
¥169
税込¥186
当日出荷
材質18-0ステンレス
外形寸法(縦×横)(mm)89×240
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)225×90
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)215×80
TKG品番9-1989-0201
TKG品番(2017)6-1794-0301
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
吊り下げ向きが変更出来る携帯用バッグハンガー。持ち運びやすいボールチェーン付き。
材質ポリカーボネート、シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×13×114
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
全長(mm)180
品名・タイプマドラー
TKG品番9-1916-1401
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
全長(mm)225
材質18-8ステンレス
品名・タイプマドラー
TKG品番9-1917-0601
TKG品番(2017)6-1711-0601
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
さびにくいステンレス製
便利な目盛り付き
用途計量カップやコップ、鍋としても使える
材質ステンレス鋼
色シルバー
鍋料理、ラーメン、ポトフ、豚汁、筑前煮、煮豆、湯豆腐、すき焼き、おでん、肉じゃが、もつ煮等を食べる際に具や汁をすくったり、盛り付けたりできます。穴から汁を切って、たっぷり具だけすくえる万能レンゲです。
用途鍋料理、ラーメン、湯豆腐、すき焼き等を食べる際に
穴数【汁切穴】5
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-20
アズワン品番64-3670-90
食器の種類和食器
1本
¥169
税込¥186
5日以内出荷
この製品は、調味料などの移し替えに使用する道具です。詰め替えにとっても便利なかわいいじょうごです。ステンレス製だから臭いや汚れがつきにくいです。注ぎ口が細いので口の小さなビンでもこぼさず詰め替えができます。
用途調味料、ハーブ、スパイス等の入れ替えの際に
高さ(mm)55
外径(Φmm)55
底径(Φmm)10
アズワン品番64-3672-12
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
テーブルに置いて注げるからしっかり量れます。3段になっており下段小さじ(5ml)、中段中さじ(10ml)、上段大さじ(15ml)になっております。
材質アクリル
容量(mL)5/10/15
アズワン品番64-3670-87
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×57×22
商品タイプバラ
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
足付きでテーブルにおけます。
材質(頭部)66ナイロン、(ハンドル)ステンレス
全長(mm)約185
アズワン品番64-7529-24
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆでたまごが完成。
卵の仕上がり加減も自由自在です。
材質フタ、ツマミ/ポリプロピレン、目皿、ふた内側/アルミニウム(アルマイト加工)
間口W×奥行D×高さH(mm)160×180×131
耐熱温度(℃)120
TKG品番9-0246-0701
TKG品番(2017)6-0226-0701
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質(金属部)ステンレス、(樹脂部)ポリプロピレン
全長(mm)220
アズワン品番64-7529-26
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。
材質/仕上鉄/ビニール被覆
材質メラミン樹脂・ベークライト
外径(mm)90
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
シンプルだから様々なキッチンになじみます。
用途キッチンペーパーを収納する際に
材質サビにくい鉄(クロームメッキ)
色シルバー
高さ(mm)262
底径(Φmm)125
アズワン品番64-3670-93
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
従来の焼肉トングよりも小さい全長16cmのミニバーベキュートングです。一般的な焼肉トングよりも小さいですが、肉をしっかりつかんで返すことができます。置くときも先端が下につかない衛生面に配慮したトングです。場所を取らないので、おひとり様専門店やソロキャンプにもおすすめの焼肉トングです。
材質ステンレススチール
全長(mm)160
アズワン品番64-9074-09
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
手を汚さず、黄身と白身を分けることができます。オールステンレスでさびにくく清潔です。
用途お菓子作り、黄身と白身をわける際に
仕様フック収納ができる穴付
直径(Φmm)【適合容器】58~70
アズワン品番64-3670-92
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
ビンと本体をしっかり握り、スクリューのハンドルを矢印の方向へ回すとコルクが抜けていきます。ワインは横に寝かせた状態で保管し、コルクを十分湿らせておくとコルクが抜けやすくなります。コルクの中心にスクリューの先端を合わせてから回して下さい。
用途ワインのコルク栓を開ける際に
使用方法1グリップ部をワインボトルにかぶせる、2グリップ部をしっかり握る、3スクリューを回しながらコルクに差し込んでいく
長さ(mm)【スクリュー部】100
全長(mm)150
品名・タイプワインオープナー
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
アズワン品番64-3670-86
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
清潔で丈夫なステンレス製。
用途韓国料理、アウトドアにおすすめ。
材質ステンレススチール
長さ(mm)230
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
フッソコーティグ鍋のフライパンを傷つけにくいです。
材質(頭部)66ナイロン、(ハンドル)ステンレス
全長(mm)約290
アズワン品番64-7529-25
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
フッソコーティグ鍋フライパンを傷つけにくいです。
材質(頭部)66ナイロン、(ハンドル)ステンレス
全長(mm)約280
アズワン品番64-7529-30
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
シェラカップにかぶせて、小物や食材を収納できます。
材質ポリエチレン
色クリア
外径(Φmm)125
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
衛生的で置き場所にも困りません。エンボス加工でご飯がこびりつきにくいです。
用途ご飯をよそったり、混ぜたりする際に
仕様エンボス加工、【色指定】不可
寸法(mm)36×28(接地面)
アズワン品番64-3670-91
1本
¥149
税込¥164
5日以内出荷
TIME2190は、パルス反射原理で探触子が検査対象を通過する超音波パルスを送信し、対象測定物の底面で反射した底面エコーを受信します。超音波が往復する時間によって厚さを測定する方法をパルス反射法といいます。
TIME2190は、金属、プラスチック、複合材料、ガラス繊維、セラミックスおよびガラスなどほとんどの材料の厚さを非破壊的に測定することができます。 石油やガス、化学、冶金、造船、航空宇宙などの様々なプレート、パイプ、ボイラー、船舶の肉厚と腐食を検査することはできます。
付属 : 5MHz二振動子型探触子
Aスキャン・Bスキャン機能
一振動子型探触子および二振動子型探触子に適した複数タイプのプローブに適合
不要な反射波をクラッターとして抑制
エコーtoエコー測定対応
試験物の音速および探触子のゼロ点校正機能
信号損失(LOS)の場合には、厚さ表示またはブランク厚さ表示を保持する機能
波形フリーズ機能
波形表示の手動ズームと表示範囲コントロール
自動信号増幅機能(測定されたエコーの中心に表示)
拡張ブランク
エコーtoエコーモードで最初に受信したエコー後のブランク
ゲイン調整範囲0-99dB
Bスキャン測定モードでにフリーズ機能より最大値、最小値、現在値を表示
WIFI、USBインターフェース
上限・下限設定が可能なアラーム機能
大容量保存機能、合計50万件の大容量データストレージ □探触子測定範囲
5MHz二振動子型プローブ : 1.2-225.0mm(標準モード) 3.0-100.0mm(EtoEモード)
誤差H<10mm,±0.05mm, H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm
5MHz一振動子型プローブ(別売) : 5.0-225.00mm(標準モード), 5.0-100.00mm(EtoEモード)
誤差 : H<10mm,±0.05 mm | H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm
TSTU32 2MHz二振動子型プローブ(別売) : 3.0-300.00mm(標準モードのみ)
誤差 : H<10mm,±0.1 mm | H≧10mm,±(0.01+1%H)mm
1MHz一振動子型プローブ(別売) : 10.-500.00mm(標準モードのみ)
誤差 : H<10mm ±0.1 mm | H≧10mm,±(0.01+1%H) mm
15MHz一振動子型遅延材付き探触子(ディレイプローブ)(別売) : 3.0mm-20.0m(界面toEモード), 0.25 mm-10.0mm(EtoEモード)
誤差 : H<10mm,±0.05 mm | H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm
消費電力 : 250mA以下(WiFi未使用、バックライト低、4.5V)
サイズ | 重量 : 187mm×87 mm×43 mm | 360g
準拠規格 : Q/HD SDF0001-2014超音波厚さ計, JJF 1126-2004超音波厚さ計校正規則, GB/T 6587 電子計測器の一般規則 別売オプション
標準テストブロック
1MHz一振動子型探触子
TSTU32 2MHz 二振動子型探触子
5MHz一振動子型探触子
15MHz一振動子型遅延材付き探触子(ディレイ型プローブ)
ZW5P 高温探触子
仕様音速調整範囲:508 m/s-18699m/s、パルスジェネレータ :調整可能な方形波パルスジェネレータ、測定率:標準(4Hz)、高速(20Hz)、プローブ設定:10セットの固定プローブ設定と22セットのカスタムプローブ設定、大容量保存機能:1ファイルにつき1・000件のデータ保存。本体に500ファイル保存可能。(合計5・000・000件のデータ)
電源単三電池×3(別売)
分解能0.001mm、0.01mm、0.1mm選択可能
周波数範囲(MHz)0.5 -20
ディスプレイカラーTFT LCD、320×240ピクセル
パルス幅プローブ周波数によって異なる
動作温度範囲(℃)0-40
ゲイン0-99dB・1dBずつ
1台
¥589,800
税込¥648,780
10日以内出荷
関連キーワード