57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール 95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。
容量(L)2 危険等級 凍結温度(℃)-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2L 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30 危険物の性状非水溶性
1本(2L)
2,520 税込2,772
当日出荷

エスパーロングライフクーラントは防食・防錆性に優れたJIS規格適合品です。凍結防止性能も高いオールシーズンタイプの製品です。
成分エチレングリコール、防錆剤 希釈倍率要希釈(30~60%) 危険等級 凍結温度(℃)-15~-51 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
用途自動車エンジンの冷却液です。 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 動画あり
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 希釈液水道水(軟水) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格品・冷却系統を清浄に保ち、オーバーヒートや凍結を防止します。 ノンアミンの高品質添加剤を配合することで、あらゆる金属に対し防錆、防蝕効果を発揮します。 熱安定性が高く、長期間使用いただけます。
成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15~-50/30~60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから冷却液を抜き取り、水洗いしてください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)冷却液の交換作業時は清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。(4)本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。(蒸留水にて希釈)(5)注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。(リザーブタンクも同様に)(6)使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。 適合規格JIS K 2234 2種(LLC)規格に適合 pH8.5(23±5℃) 密度(g/cm3)1.125(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
949 税込1,044
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ 動画あり
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液 成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/- タイプ希釈不要 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(2L)ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4年間もしくは10万kmまで対応の長寿命クーラント液。耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、クーラント液を全量交換することで、4年間もしくは10万km走行まで効果が持続します。アルミパーツはもちろん、どんな素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用できます。-40℃まで凍結を防止します。希釈せずそのまま使用できます。長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。
用途エンジン冷却用、ロングライフクーラント。 成分エチレングリコール(47~50wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤 タイプ希釈不要 質量(kg)2.3 容量(L)2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×140×100 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物
1本(2L)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン、ラジエーターを保護するオールシーズンタイプの不凍液兼冷却水。容量:2L。液色:緑。※希釈タイプ。水で薄めて使用してください。希釈率と凍結温度。原液:15% 水:85% 凍結温度:-5.2℃。原液:60% 水:40% 凍結温度:-49.5℃
1本(2L)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度のエチレングリコールに特殊添加剤を配合した、優れた防食・防錆効果を発揮する長寿命タイプの不凍液です。清浄な水で希釈済みですので、車検・点検整備時にそのままご使用いただけます。
仕様希釈不要 成分エチレングリコール、防錆剤 希釈倍率希釈不要 凍結温度(℃)-36 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)Mercedes-Benz純正ロングライフクーラント
メルセデスはエンジンの暖気運動時間が短い(温度上昇が高い)特性を持つために、 ベンツ純正クーラントをお勧めします。
タイプ希釈して使用 容量(L)1 液色 希釈倍率0.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-37まで/冷却水50%精製純水50% 適合メーカーメルセデス・ベンツ 危険物の性状水溶性
1本(1L)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

4年間、8万Kmまで対応。希釈不要そのまま使用でOK
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52 タイプ希釈不要 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 希釈液希釈不要 危険物の性状水溶性
1個(0.5L)ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古河薬品工業冷却液ポリ入LLC80%
冬は凍結防止用として、夏はオーバーヒート予防として年間を通してご使用いただけます。耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。
トラスコ品番340-0096 危険物の類別非危険物
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷

驚異の「超」寿命!!! 希釈水に精製水を使用し更に品質・性能アップ。水で希釈する必要がありません。 乗用車・小型貨物車は全量交換で、5年または10万Kmの長寿命を達成しました。 熱に強く安定性の高いノンアミン系添加剤を使用。アルミ、銅、鉄などの腐食を防止し、品質・性能の長期間安定を実現しました。 地球環境対応交換回数を減らし、廃液の総量を減少しました。開封、投入、処分、保管に優れたパウチタイプ(2L)を採用しました。 地球環境対策 交換回数を減らし、液廃の総量を減少。
用途エンジン冷却液:業務用 凍結温度(℃)-37 タイプ希釈して使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1個(2L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。 汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。 JIS規格品
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(2L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43 タイプ希釈不要 材質エチレングリコール、防錆剤、色素 凍結温度(℃)-30 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車エンジンの冷却液です。冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)。希釈割合によって北海道から沖縄まで全国で使用できます。
トラスコ品番337-3293 材質エチレングリコール、防錆剤、消泡剤 容量(L)2 危険物の類別非危険物
1個
859 税込945
当日出荷

希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。 交換は、車種によって対象が異なります。
タイプ希釈不要 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄めずにそのまま使えるクーラント液
成分エチレングリコール 質量(kg)約2.2 タイプ希釈不要 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×245
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/- タイプ希釈不要 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンアミンタイプで環境にも優しい仕様です。 長期間にわたって強力な防錆防食効果を発揮します。
成分エチレングリコール.モリブデン酸ナトリウム 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)<-15/- 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷なコンディションでこそ真価を発揮する強力な防錆、防触力と、安定した不凍冷却効果があります。
用途水冷車専用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な防サビ効果、消泡効果を発揮します。
成分エチレングリコール・防錆剤・消泡剤 トラスコ品番522-0501 容量(L)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2L 危険物の性状水溶性
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンアミンタイプで環境にやさしく、高性能・長寿命を実現させた最高級のLLCです。 酷暑、酷寒に強く、防錆・防蝕効果に優れている為夏のオーバーヒートを防止、冬には抜群の不凍効果を発揮。一年を通じてラジエーターをベストコンディションに保ちます。 LLCの交換は車検時が最適です。 冷却水補充の場合は、必ず補充液を使用してください。水だけではLLCの濃度を薄め、防錆効果を弱めてしまいます。
希釈液補充液
1缶(18L)ほか
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換は、車種によって対象が異なります。
容量(L)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(2L)
4,398 税込4,838
8日以内出荷

ヤマハオーナーズマニュアル、サービスガイド指定品 ヤマハマリンディーゼルエンジンに最適のノンアミンクーラントです。 凍結防止はもちろん、防錆・防蝕効果にも優れ、冬期は間接冷却用不凍液、夏には、冷却液として使用できます。 キャピテーション防止のための特殊添加剤入り
成分エチレングリコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換は、車種によって対象が異なります。
容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分エチレングリコールその他 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/- タイプ希釈不要 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冬期は凍結防止として、夏期はオーバーヒート予防として、一年中ご使用いただけます。
用途エンジン冷却液:LLC(80%) 付属品コック トラスコ品番436-3625 材質エチレングリコール(75~80wt%) 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷


1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷


1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

純正同様の有機酸系防錆剤主体の配合により、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。 ラジエーターの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。 エチレングリコールが50%になっていますので、希釈せずそのまま使用できます。
寸法(mm)300×300×300 タイプバックインボックス(コック付) 容量(L)20 危険物の類別非危険物 希釈液希釈不要
1箱(20L)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のロングライフクーラントの持つ、凍結防止・防錆性能などの基本性能をさらに長く持続させます。オールシーズン使用可能。 JIS規格 エチレングリコール88%。
成分エチレングリコール、防錆剤 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/- タイプ希釈タイプ 希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度 ピンク 容量(L)2 引火点(℃)126 密度(g/cm3)1.126 危険等級 凍結温度(℃)-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2L API該当なし SAE該当なし 危険物の性状水溶性
1缶(2L)
3,198 税込3,518
当日出荷

09130 ワイパービビリ止め SOFT99 動画あり
ワイパーのブレードゴムに塗り込むだけで、ゴムのキズを埋め、ビビりを止め、ふき残しも減ります。筆付きキャップ付き。
用途ワイパーのビビリ、拭き残しの軽減用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
839 税込923
当日出荷

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/- タイプ希釈不要 内容量(mL)400 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)