こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
材質鉄製
形状小判型
全長(mm)180
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
灯油に近い成分で、引火点も高く、刺激も少ない溶剤です。
用途油性塗料やターペン可溶(弱溶剤)系の塗料の希釈に
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
MT車用 クリスタルシフトノブ 泡 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
レトロ ストライプシフトノブ 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
確実な洗浄性能とコストパフォーマンスにも優れた燃料添加剤です。
インジェクションのみならずキャブレター車にも適合します。
燃料系統洗浄
インジェクターやキャブレター、インテークマニホールドをクリーンに保ちます
ピストンやバルブのデポジットを除去してエンジンパワーを回復させます
キープクリーン
燃料系統内でのデポジットなどの再付着を防止、キープクリーン効果を長続きさせます
保護性能
ピストンやバルブ、燃料ポンプ等の燃料系統パーツの摩耗や腐食を防止します
金属系の洗浄剤などの添加剤は使用していません
クリーンな排気ガス
排気ガスをクリーンにして環境に貢献します。
三元触媒などの排気ガス浄化システムの寿命も延ばします
用途ガソリンエンジン専用 (車※バイクなど使用可能)
用法ガソリン30~50Lに対して1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥1,198
税込¥1,318
17日以内出荷
50ccから250cc、オンからオフロード、スクーターからスポーツバイクまで幅広く対応。
化学合成油の添加と適正な粘度設定により、優れた潤滑性を発揮すると同時に、安定した油膜形成を実現。低温から高温時まで優れた耐磨耗性によりエンジンを保護。
各規格のもっとも高い厳しい性能規格をクリア。優れた清浄能力と燃焼特性により、スタート時の黒煙と排気ガス中の有害物質を抑え、安定した出力を引き出します。
分離・混合両用
用途2輪車用2サイクルエンジンオイル
内装アート系パーツの必需品!!
用途内装ドレスアップ
付属品(アダプター)10×1.25、8×1.25
全長(mm)250
口径(Φmm)12×1.25
適合車種【口径サイズ 12mm×1.25mm】<トヨタ> 2t ダイナ、<ダイハツ> 2t デルタ<三菱ふそう> 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、大型 グレート/スーパーグレート<日野>2t デュトロ、4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア【口径サイズ 10mm×1.25mm】<いすゞ >2t NEWエルフ/超低PM エルフ<UD>2t コンドル、2t ファインコンドル、大型 ビッグサム、大型 クオン<日産>2t アトラス<マツダ>2t タイタン【口径サイズ 8mm×1.25mm】<マツダ> コラムシフト車<ダイハツ> コラムシフト車<トヨタ> コラムAT車/ゲート式AT車
メーカー名:プロト。メーカー品番:PSF002。50x50x400mm 10本入り。販売備考:50x50x400mm 10本入り。色[カラー]:イエロー。サイズ:400X50X50mm(1ケあたり)。使用箇所:フューエルタンク。内容量[数量]:10ケ。備考:250~1000ccクラス相当。関連商品:品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002
適合250~1000ccクラス相当
寸法(mm)400×50×50(1ケあたり)
色イエロー
タイプ汎用
商品(関連商品)品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002
使用箇所フューエルタンク
入数(個)10
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
燃料系統の清浄性能はもちろんのこと、摩耗防止性能にも優れた燃料添加剤です。
新車から旧車、国産車から輸入車まで大切なエンジンを守り、エンジンの性能を最大限に引き出します。
燃料系統洗浄
インジェクターやキャブレター、インテークマニホールドをクリーンに保ちます
ピストンやバルブのデポジットを除去してエンジンパワーを回復させます
キープクリーン
燃料系統内でのデポジットなどの再付着を防止、キープクリーン効果を長続きさせます
保護性能
ピストンやバルブ、燃料ポンプ等の燃料系統パーツの摩耗や腐食を防止します
金属系の洗浄剤などの添加剤は使用していません
特殊摩擦軽減剤配合
フリクションを下げ省燃費に貢献、アクセルレスポンスも向上します
エンジン始動性能の向上
低温度下でのエンジン始動性に優れ、バルブスティックを防止します
防錆性能
燃料タンク、燃料ポンプ等の燃料系統の防錆および腐食を防止します
酸化防止性能
燃料の酸化劣化を遅らせて、燃料の本来の性能を長期にわたり発揮します
クリーンな排気ガス
排気ガスをクリーンにして環境に配慮します
三元触媒などの排気ガス浄化システムの寿命も延ばします
用途ガソリンエンジン専用 (車※バイクなど使用可能)
用法ガソリン30~50Lに対して1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥1,698
税込¥1,868
17日以内出荷
用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。
主成分シンナ-
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
MT車用 クリスタルシフトノブ 泡 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
レトロ ストライプシフトノブ 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
部品名称フユーエルフイルタ
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.08MB)
図解NoAS51ET-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 フユーエルフイルタ_No.54、GKP2540H リコイルスタータ,キャブレタ部品 フユーエルフイルタ_No.55、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルフイルタ_No.54、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.37、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.59、MKF-340H キャブレタ,エアクリーナ部品_No.45、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.54、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.54、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルフイルタ_No.54、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 フユーエルフイルタ_No.59など
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
MT車用 クリスタルシフトノブ 泡 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
クリスタルシフトノブ 泡 250mm 12×1.25 変換アダプター付き。シフトノブ全長:約250mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
タイプ泡
レトロ ストライプシフトノブ 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB)
図解NoMS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.85、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルフイルタ_No.41、MP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルフイルタ_No.41、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.41、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルフイルタ_No.41、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.41、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルフイルタ_No.41、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルフイルタ_No.41
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.89MB)
図解NoMEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.24、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエルフイルタ ホルダ_No.21、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエルフイルタ ホルダ_No.21、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.24、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.105、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエルフイルタ ホルダ_No.21、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエルフイルタ ホルダ_No.21、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.21、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエルフイルタ ホルダ_No.21、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.21、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.10、MS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.24
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ