68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。
主な適合車種CBR250R(MC41-1000001-)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-30~120 色(本体)つや消しブラック 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
311 税込342
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。 アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
関連資料適合表
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり) 材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
175 税込193
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)













関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.7MB) 図解NoCSR310M-PW エンジンケース部品 オイルキャップアセンブリ_No.2、MCV3100T(C) エンジンケース部品_No.2、CSR311M エンジンケース部品 オイルキャップアセンブリ_No.2、GKC3510R(14) ハンドル部品_No.5、CST311S エンジンケース部品 オイルキャップアセンブリ_No.2、MCV351-125 ハンドル部品_No.5、CSR311S-PW エンジンケース部品 オイルキャップアセンブリ_No.2、MCV3501(16) ハンドル部品_No.5、MCV3501(14) ハンドル部品_No.5、MCV3100(12) エンジンケース部品_No.2、CST310M-PW エンジンケース部品 オイルキャップアセンブリ_No.2、CSR310S エンジンケース部品 オイルキャップアセンブリ_No.2、MCV3100T(12) エンジンケース部品_No.2、MCV3101T(12) エンジンケース部品_No.2、CSR311S エンジンケース部品 オイルキャップアセンブリ_No.2など
1個
649 税込714
7日以内出荷

1個
3,498 税込3,848
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)



オイルドレンボルト・エンジン・ミッションオイルキャップにワイヤーロックをする際に便利。クランクケースボルトなどに挟み込むだけで簡単に装着可能。3枚セット。
材質ステンレス ねじ径M6 プレート寸法(mm)20×12
1袋(3枚)
499 税込549
当日出荷

規格32フクム 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.98MB) 図解NoBP5040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 オイルキャップアセンブリ_No.30、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.28、BP8040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 オイルキャップアセンブリ_No.30、MKW1210H(JP) シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.28、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.28、GSW15C-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 オイルキャップアセンブリ_No.28、MLKW1511H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.28、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.28
1個
449 税込494
7日以内出荷

エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。
対応冷媒種別R134a 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧側バルブを確認し、キャップを外してください。(2)低圧側バルブにR134a用充填セット(オイル充填用ホース)をカプラー接続します。接続は配管側に無理な力が加わらないように手を添えて、確実に行ってください。(3)充填セット内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。(4)エアコンオイル本体を正立(垂直)にした状態で充填セットにねじ込み接続します。接続と同時に開缶しますので、速やかに行ってください。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。おおよその注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒~冬季最大60秒です。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。(6)注入完了後、エンジンを停止し、補充セットを外します。(7)バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
549 税込604
当日出荷

特殊油活性剤OX-20を添加!抜群の洗浄力です。 本品をオイル交換時に使用するだけで有害なフラッジを洗い落とし、エンジンパワーを回復します。
用途エンジン内部の洗浄用 使用方法オイル交換時に使用してください。1、5~6分後暖気運転した後、エンジンを停止し注油口からエンジンオイルに本品を添加してください。2、注油キャップをしめ、10~15分間1000~1500回転でアイドリングしてください。3、エンジンを停止し、冷める前に完全に古いオイルを抜き取り、新しいオイルを規定量入れてください。大型トラックには2缶以上使用してください。 種類速効性タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量350mL ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1個(350mL)
619 税込681
当日出荷

関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1MB) 図解NoGSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.22、JHW708 エンジン クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.22、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 オイルフイルタキャップ_No.51、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 オイルフイルタキャップ_No.49、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 オイルフイルタキャップ_No.51、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.20
1個
349 税込384
7日以内出荷

カラフルなアダプターで、様々なエンジンに対応しています。 エンジンのオイルフィラーキャップ部分にしっかり固定できます。 直径12cmのオイルファンネルでエンジンオイルを注ぎやすくなっています。 延長アダプターで手の届きにくい場所も作業しやすくなっています。[オイルキャップ適合メーカー] 47Wバヨネット(レッド):AUDI/BMW/BENZ/VOLVO/VW M37X3.0(ブルー):トヨタ/レクサス※プリウスとヤリスは除く M32X3.5(グリーン):ホンダ/スズキ/ニッサン M42X4.5(ブラック):スバル M35X4.0(オレンジ):マツダ M40バヨネット(イエロー):トヨタ/レクサス※3.0、3.3LV6エンジン ファンネル キャップアダプター:6個 延長継手 ※アダプターの適合は参考資料です。実際の車両の形状により取り付けできない場合もございます。
仕様●オイルファンネル容量(L):2●オイルファンネルサイズ(mm):W122×D122×H285●オイルファンネル内径(Φmm):120●オイルファンネル深さ(mm):244●ファンネル材質:PP●コネクタ・ポスト材質:ナイロン●ケースサイズ(mm):W410×D150×H320●重量(g):778●原産国:台湾 アズワン品番68-0849-59
1セット
9,398 税込10,338
当日出荷

こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。
関連資料適合表
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

キャップ付きで、廃オイルをこぼさず持ち運びができます。両サイドにハンドルがあり、オイルの廃棄が簡単です。キャップ置き場があるので、キャップを紛失する心配はありません。エンジンオイル、ミッションオイル、クーラントに対応しています。自動車バイクのメンテナンス、出張修理などにオススメです。
材質HDPE 質量(g)650 容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×290×100 対応オイル、添加剤、クーラント 耐熱温度(℃)90-110
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

ホース先端にキャップが付いているので液だれしません。エンジンオイル・ギアオイル・ブレーキフリュード・LCCに使用できます。
用途オイル用 材質樹脂製 容量(cc)1500 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷