過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途やっとこ鍋をつかみます。
柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250
エスコ品番EA577L-3
仕上磨き
切断能力(Φmm) 軟線3
口幅(mm)24
材質(ハンドル)プラスチックコーティング
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
マジックラタンは、軽量・柔らかい・編みやすい・水洗いが出来る、プラスチックが材料の新しいラタン風素材です。屋外用の家具などにも使用される素材で日光や雨・雪にも強く、幅広い用途にお使いいただけます。
材質プラスチック
質量(g)約8(1mあたり)
寸法(幅W×厚さ)(mm)約5×0.5
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断
全長(mm)167
材質S55C
質量(g)227
最大口開き(mm)12.4
刃部硬度HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
切断能力(Φmm) より線5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ平型
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
こんなお得な商品も!
エンドニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166
トラスコ品番828-3562
質量(g)205
頭部厚(mm)11
頭部幅(mm)35
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
先端長(mm)10
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116
トラスコ品番828-3575
質量(g)70
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)18
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)9
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)47
材質ステンレスSUS410
材質ステンレス
全長(mm)229
質量(g)約254
TKG品番9-0044-1501
TKG品番(2017)6-0049-1501
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質ブナ材
先端厚さ(mm)25
先幅(mm)100
マジックラタンは、軽量・柔らかい・編みやすい・水洗いが出来る、プラスチックが材料の新しいラタン風素材です。
材質プラスチック(重さ1mあたり:約4g)
長さ(m)約50巻(※途中につなぎ目があります。予めご了承くださいませ。)
寸法(幅W×厚さ)(mm)約2.8×約0.3
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ワイヤーの切断など
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
1本(1本)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
材質ナイロン樹脂
寸法(mm)先幅90 ×全長900
1本(1本)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
1本(1本)
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
材質ナイロン樹脂
寸法(mm)先幅55 ×全長900
1本(1本)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
スープを仕込む際、豚骨・鶏ガラなどを砕いたり潰す作業などに使います。サイズなど、食材や調理法に合わせて最適なものをお選びください。
材質朴材
1本(1本)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質ナイロン樹脂
寸法(mm)先幅55 ×全長1200
1本(1本)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
材質ナイロン樹脂
寸法(mm)先幅90×全長1200
1本(1本)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
耐摩耗性に優れており、耐久性がはるかにUP。折れることはなく、割れや欠けにも非常に強くなっています。樹脂製のため、水を吸ったりカビが生えてしまうこともなく衛生的です。スーパー耐久エンマ棒は、一体型構造になっているため、メーカー従来品「エンマ棒」で起こりえる剥がれ等の問題を解消。長く安心してご使用いただける商品です。スタンダードタイプとスリムの2タイプございます。スタンダードタイプは、先端幅が広く食材が多い鍋にも差し込みやすいテーパー加工。スリムタイプは、幅が狭く先端が厚いフラット構造なので、砕き潰し作業に最適です。
材質ナイロン樹脂
一体型構造で、従来品で起こり得る剥がれ等の問題を解消。耐摩耗性に優れ、折れや欠け・割れにも強く安心してお使い頂けます。豚骨・鶏ガラなどを砕いたり潰す作業に最適です。※調理時耐熱と加熱消毒時の耐熱温度は異なります。先端はフラット加工で、砕き・潰し作業に最適。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
クエン酸は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。
水に溶けやすい粉末でアルカリ性の汚れ洗浄に適しています。
用途食洗器内の洗浄、電気ポット内の水垢の洗浄、シンクまわり・浴室まわり・浴室小物等の水アカ・石けんカスの洗浄、トイレの黄ばみ落とし・アンモニアの臭い消臭・魚の生臭さ消臭
成分クエン酸
形状粉末
シリーズ激落ちくん
内容量(g)300
液性酸性
1個(300g)
¥329
税込¥362
当日出荷
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。
赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
1束(10枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
1束(10枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。
周波数範囲31.5Hz~8kHz
材質ABS樹脂
質量(g)約120
電源単4形電池×3本
精度±2dB(1kHz)
分解能0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153
周波数特性A特性
測定レベル範囲(dB)30~130
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(1.3MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ワイドに使用することができます。
奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。
奥行のある部材の固定もシッカリできます。
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
付属品キャップ
材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。オイル量に対し、5~10%添加して使用します。
用途ガソリン自動車専用エンジンオイル添加剤として。
トラスコ品番253-1169
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量330mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
クランプ L型 グリップハンドル
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)15.5×7.5
付属品キャップ
グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業
刃幅(mm)18
全長(mm)300
付属品替刃1枚
色シルバー+オレンジ色クリップ
質量(g)約250
刃長(mm)100
材質(刃)炭層鋼
適合替刃共通L型カッター替刃
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ