44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
619 税込681
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)


回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油 仕様ダブルリップ 材質ゴム 最大圧力(MPa)0.03 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)



回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
339 税込373
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)




BIGM(丸山製作所)オイルシール
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.66MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.92MB) 図解NoMKC30-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.6、KM26 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2303MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、KM23 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 オイルシール_No.11、MB2605MU エンジン クランクケースシステム部品_No.4、MB2605ML エンジン クランクケースシステム部品_No.4、MKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクケース,フューエルタンク部品_No.6、MB2303MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2304MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6など
1個
399 税込439
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
部品名称オイルシール 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.65MB) 図解NoMB2015MG クランクケースシステム部品_No.4、MB2013MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB2010MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB2010ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB2305MG クランクケースシステム部品_No.4、MB2305ML クランクケースシステム部品_No.4、MB2013ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2013ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB2013MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2015MU クランクケースシステム部品_No.4、MB2015MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、MB2013MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB2305MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、MB2013MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MB2305MU クランクケースシステム部品_No.4、MB2015ML クランクケースシステム部品_No.4
1個
416 税込458
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
部品名称オイルシール 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(1.11MB) 図解NoDK-57TS-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.5、AD572 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.5、AD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、MD571S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、AD572S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.5、DK-57-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.5、DK-57-2 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.5、MD572TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、MG2200 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、BL471 エンジン クランクケース、エアクリーナ部品_No.5、AD570 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、MD600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、DK-47 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.5など
1個
404 税込444
7日以内出荷

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



BIGM(丸山製作所)オイルシール TC12 22 7
仕様TC12227 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.08MB) 図解NoMB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2600TL26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MP2500E2-M332123 クランクケース,シリンダ部品 オイルシール TC12 22 7_No.13、MB2303MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、KM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.7、MB2303MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、DB-S242 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10など
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイル シール
部品名称オイル シール 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.05MB) 図解NoMB2013MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2013MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2010MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2013ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2010ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2013ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2013MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2013MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5
1個
419 税込461
7日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

1個
659 税込725
4日以内出荷

1セットほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
239 税込263
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。 使用温度範囲(℃)-60~250 主成分シリコーン 比重(150)1.5 不揮発分99.5wt% 反応形態脱オキシム 成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン 液色黒色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量98mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
1本(150g)
2,698 税込2,968
欠品中

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ 動画あり
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール 成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン 使用温度範囲(℃)-60~250 液色灰色ペースト状 主成分シリコン 比重(155)1.55(23℃) 粘度92000(25°)CPS 不揮発分99.5wt% 反応形態脱オキシム 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1613L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(250g)
1,798 税込1,978
当日出荷


ミナミヘルシーフーズDHA&EPA+DPA
エコ商品
DHA、EPAに竪琴アザラシのオイル(ハープシールオイル/DPA)を配合し、飲みやすいソフトカプセルに仕上げました。DPAはEPAの10倍のパワーを持つといわれます。
原材料DHA含有精製魚油、ゼラチン、EPA含有精製魚油、ハープシールオイル、グリセリン RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分【4球(1.76g)中】熱量:10.38~16.03kcaL、たんぱく質:0.335~0.53g、脂質:0.987~1.501g、炭水化物:0.038~0.1g、ナトリウム:0.26~2.05mg、DHA:336.48mg、EPA:131.98mg、DPA:40.55mg
1ケース(440mg×120球)
2,598 税込2,806
7日以内出荷

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68
1個
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

GLDシリーズに特殊表面処理を施した強度の耐食型真空ポンプで、酸・アルカリ溶剤をはじめ腐食性の激しい四塩化炭素・塩酸等にも耐えるポンプです。オイルシール・Oリングにはバイトンを使用しています。オイルフィルトレーションも接続できます。
1台
1,090 税込1,199
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.144。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI109。 純正品番:[DUCATI:34921801A/HONDA:51490-MGE-003, 51490-MGE-003/KAWASAKI:92093-1480/SUZUKI:51153-02FA0/TRIUMPH:T2040687/VICTORY:5412309/YAMAHA:5D7-F3144-30, 4DA-23144-L0, 45P-F3144-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-14。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55.7/60x5/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55.7 to 60。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:ZX14R/ZZR1400/ZZR1200/ZX12R 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ43 [43×55.7/60×5/14] 高さ(mm)14 タイプXICY CAP 径(Φmm)フォーク:43 外径55.7 to 60mm 内径(mm)43
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

HYPERPRO(ハイパープロ)CSC ステダン 本体のみ 75mm GLD
特殊表面処理の内部ピストンが移動の抵抗を最大限に取り除くローフリクションデザイン。ワンピースピストンロッドにより、狂いの無いアライメントを実現。二重構造でボディを強化しクランプの力が内部に影響せずスムーズな動きを実現。アルミ製のダンパーボディ表面の溝がクランプのズレを防止。アルマイト処理で耐久性向上、豊富なカラーバリエーション。ロッドとボディの摺動部には二重のシール材を採用。埃の進入を防いで、デリケートな内部構造とオイルを守ります。高圧空気圧入式別体タンクには高圧空気が充填され、常にオイルを加圧しています。オイルの温度変化からくる気泡の発生や体積の増加によるオイルシールの破損を防ぎ、常に安定した動作を保ちます
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HYPERPRO(ハイパープロ)RSC ステダン 本体のみ 75mm GLD
特殊表面処理の内部ピストンが移動の抵抗を最大限に取り除くローフリクションデザイン。ワンピースピストンロッドにより、狂いの無いアライメントを実現。二重構造でボディを強化しクランプの力が内部に影響せずスムーズな動きを実現。アルミ製のダンパーボディ表面の溝がクランプのズレを防止。アルマイト処理で耐久性向上、豊富なカラーバリエーション。ロッドとボディの摺動部には二重のシール材を採用。埃の進入を防いで、デリケートな内部構造とオイルを守ります。高圧空気圧入式別体タンクには高圧空気が充填され、常にオイルを加圧しています。オイルの温度変化からくる気泡の発生や体積の増加によるオイルシールの破損を防ぎ、常に安定した動作を保ちます
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、各ステーに対応したダンパークランプをキット化。アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)。HYPERPROステアリングダンパーの特徴。特殊表面処理の内部ピストンが移動の抵抗を最大限に取り除くローフリクションデザイン。ワンピースピストンロッドにより、狂いの無いアライメントを実現。二重構造でボディを強化しクランプの力が内部に影響せずスムーズな動きを実現。アルミ製のダンパーボディ表面の溝がクランプのズレを防止。アルマイト処理で耐久性向上、豊富なカラーバリエーション。ロッドとボディの摺動部には二重のシール材を採用。埃の進入を防いで、デリケートな内部構造とオイルを守ります。高圧空気圧入式別体タンクには高圧空気が充填され、常にオイルを加圧しています。オイルの温度変化からくる気泡の発生や体積の増加によるオイルシールの破損を防ぎ、常に安定した動作を保ちます
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)