101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルポンプ ペール缶用 モノタロウ 動画あり
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用 適合容器20Lタンク 適合対応粘度 0~100 質量(kg)3.9 車輪径(Φmm)150 吐出量65mL/1ストローク ホース長さ(m)1.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に 付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー 使用温度範囲(℃)0~40 電流(A)6 本体質量(g)約870 入力電圧(V)DC12 吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200 吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500 ポンプロータリーポンプ 吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力! オイル・軽油・灯油で使用可能 圧力スイッチ付き 毎分50Lのパワフル吐出量! セルフプライム(自吸式) ネジはサビにくいステンレス製に変更済み ハンドフック付き ワニ口バッテリークリップ付き
用途低粘度オイルの交換・移送に 寸法(mm)190×150×80 出力(W)580 最大吐出量(L/min)50 口径(mm)25 電流(A)25 電圧(V)DC24 全揚程(m)10 ケーブル長(cm)120 質量(g)3000
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

オイルチェンジャー12V モノタロウ 動画あり
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。 付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2 質量(g)750 電流(A)5 本体寸法(mm)130×133×77 電源コード(m)2 吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L)9 適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク タイプ負圧式 作動方式手動用 チューブ全長(m)1.1
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に 接続部ねじ管用平行ネジ 最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
1個
96,980 税込106,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。 付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ) タンク容量(L)9.5(使用可能容量) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650 質量(kg)4.5 耐熱温度(℃)60(本体) 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

OCS-6 オイルチェンジャー 手動式 6L Meltec(大自工業) 動画あり
どこでもオイル交換 「 手動式オイルチェンジャー 6L」。 乗用車、農耕機などのエンジンオイル抜き取りに最適!。 手動式なので電源がいりません。 オイルレベルゲージ穴を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。 リフトアップが不要なので作業も簡単。 オイルパンにたまったスラッジもスッキリ抜き取れます。 自分でできるので時間と費用が節約できます。
用途オイルチェンジャー 材質「タンク」HDPE、「台座・ハンドル排出ノズル・キャップ・吸引ホース」PE、「ポンプ本体一部・ポンプ取付口一部」PVC 容量(L)約6(各部品接続時) 本体質量(kg)約1.3 ホース寸法(全長)(m)約2.1 吸引ホース径(mm)約5 危険物の類別非危険物 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約234×540×234
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに 付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm) 容量(mL)30
1個
429 税込472
当日出荷


ビーバー(アサダ)充電式真空ポンプ
驚異の長寿命バッテリ搭載 フル充電で50分稼動! コードレスで電源不要。電源のない場所での使用に便利。 バッテリが切れ、停止してもオイル逆流防止弁ボールバルブで確実にオイルを遮断。 軽量・小型 小型で軽量なので持運びラクラク。 バッテリ 国内最長のバッテリ寿命。18V容量5.0Ahのリチウム電池で約50分の連続運転が可能。電池容量が少なくなったら、ブザーでお知らせ。 バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 金属メッシュフィルタ内臓 オイルミストの飛散を防止。 バルブ付きドレン オイル交換が容易なバルブ付きドレン。
付属品真空ポンプオイル 0.15L・異径アダプタ 5/16"メス×1/4"オス・キャリングケース 本体質量(kg)2.9 モーターDC18V(リチウム電池) 排気速度50L/分 ポート5/16"フレアオス(1/4"アダプタ付き) 真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン) ポンプスピード(min-1)3850 オイル量(L)100~130ml
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器ペール缶 寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
欠品中

12V用高出力600Wオイルポンプ 大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力! オイル・軽油・灯油で使用可能 圧力スイッチ付き 毎分50Lのパワフル吐出量! セルフプライム(自吸式) ネジはサビにくいステンレス製に変更済み ハンドフック付き ワニ口バッテリークリップ付き ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
用途低粘度オイルの交換・移送に 付属品交換用樹脂製インペラーブレード・フイルター・ホースバンド 寸法(mm)190×150×80 質量(g)3000 出力(W)580 電流(A)48 電圧(V)DC12 口径(Φmm)25 全揚程(m)10 最大吐出量(L/min)50 ケーブル長(cm)120 適合ホース内径×外径(Φmm)25×32(ブレードホース)
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

圧縮エアーを利用したプロ用簡易型エンジンオイル抜き取り工具です。エンジンオイル抜き取りの他 2輪車~4輪車のブレーキオイル抜き取りにもご利用頂けます。 ブレーキオイルのエアー抜き等の作業が行えます。(手動ポンプ作業) 大容量の9Lタンクなので、普通乗用車クラスなら毎回排出せずに連続した作業が行えます。 上抜きタイプなのでオイルパンの底まできれいに抜き取りが出来ます。 車輌をリフトアップさせる事無くエンジンオイルの交換が行えます。 エアー配管等無い場所でも手動ポンプで抜取り作業が行えます。
用途車体整備業・解体業様にもおすすめ。 セット内容本体ASSY、ホース収納パイプ、収納延長パイプ、メインホースASSY、Φ6ホースASSY、Φ4ホースASSY、ブレーキ用ホースASSY 危険物の類別非危険物
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

簡便・清潔なオイル交換
構成(オイルドレインキット)バルブ、クイックコネクター、オイルドレインコネクター、Loctite542、シールテープ、MYKALデグリーサーワイプ、予備ホース
1キット
28,900 税込31,790
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!
用途各種液体の排出や移送に。 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~3000
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V用高出力550Wオイルポンプ。強力100V電源オイルポンプ!放熱アルミヒートシンク付き!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き・オートストップ機能。低粘度オイルの交換・移送に。毎分80Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ホースは内径25mm。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。家庭用100V用コンセント付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
付属品フィルター 質量(kg)9 出力(W)550 電流(A)5.8 電圧(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])1400(MAX) 口径(Φmm)25 全揚程(m)5 周波数50/60Hz 吐出量(L/min)80(MAX) 適合温度(℃)液体:-25~55 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×325 ケーブル長(cm)140 適合ホースサイズ(mm)内径x外径: 25x32【ブレードホース】 動作圧(bar)3
1台
25,980 税込28,578
欠品中

工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

減圧濾過に適した小型真空ポンプ。加圧・減圧の両方が可能。少量の濾過試験にも対応。サーマルプロテクター搭載の安全設計。ピストン駆動のドライポンプでオイル交換が不要です。吸引口には粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。真空を調整する真空レギュレーター付きです。
仕様●吐出流量:28L/min(50Hz)、34L/min(60Hz)●最高連続真空度:17.3kPa 質量(kg)5.5 外形寸法(mm)W230×D247×H269 電源AC100V 50Hz/60Hz 1.5A 接続口(mm)外径8 吐出圧力(MPa)連続:0.55(550kPa) アズワン品番65-0884-77
1台
74,980 税込82,478
8日以内出荷

自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm アズワン品番65-3896-24
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

オイル交換が非常に困難な場所(例:ベンチの下または背後) においても、保守にかかる時間を短縮し、容易に汚れの少ない方法で行います。
種別(真空ポンプオイル交換用) アズワン品番3-4993-01
1式
49,900 税込54,890
6日以内出荷

常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの摩耗や腐食を防止します。
用途真空ポンプのオイル交換に
1本(0.95L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能 外径(Φmm)38.1(油筒) 本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル) 吐出量0.35cc/ショット 吐出圧力(MPa)15
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空ポンプコントロールユニット
油回転ポンプの管理に。本体の真空ポンプスイッチで真空ポンプの運転停止が行なえます。運転積算時間を表示しますので、油回転真空ポンプのオイル交換時期がわかります。
コード216230 アズワン品番65-0573-87
1個
92,980 税込102,278
21日以内出荷

付属品:ホース×2本、エアホース、ディップスティックチューブ、ノズル、ホースコネクタ×2個、チューブコネクタ。手動式。排水、オイル交換、ガソリンの抽出、ブロワー等に最適。
適合水、ガソリン、オイル、空気 全長(mm)ポンプ:230 ホース長さ(m)1.27 本体寸法(mm)全長609 吐出量(mL/ストローク)89.5
1本
3,880 税込4,268
翌日出荷

真空引き作業を5回行う毎にオイルの交換をお勧めします。 オイルの劣化は真空ポンプの性能に大きな影響を及ぼします。
用途工業用 容量(L)4 危険等級 アズワン品番64-7816-93 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)油回転真空ポンプ用架台
油回転真空ポンプ専用のキャスター付き架台です。設置場所から簡単に引き出し、重さを気にせずオイルの交換を行うことができます。 ポンプ自体を傾けた状態で保持できるストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
寸法(mm)246×378(533)×361 対応機種GLD-051/051X(M10) GLD-137CN/202BN/202AN(M12) GCD-136XN(100V)/201XN(100V)(M12) GCD-136XN(200V)/201XN(200V)(M12)
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイヤフラム型真空ポンプ
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR 寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口 電源(V)AC100 50/60Hz モーター出力(W)90 安全機能モーター異常検知
1個(1個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイヤフラム型真空ポンプ
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。真空コントローラーNVC-3000(別売)とコード1本で接続でき、回転数をインバーター制御して適切な圧力にコントロールします。エバポレーターシステムと連動した運転が可能です。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR 寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口 電源(V)AC100 50/60Hz 排気速度High:30L/分 Low:20L/分 モーター出力(W)90 安全機能モーター異常検知
1個(1個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空ポンプのオイルを定期的に交換し、常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの磨耗や腐食を防止します。(一度、磨耗・腐食したポンプユニットは、オイル交換しても元に戻りません。)
用途真空ポンプのオイル交換に。 トラスコ品番364-0175 容量(L)0.47
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リークラボ・ジャパン真空ポンプオイル
真空ポンプオイル
用途真空ポンプオイルのランニングコストは決して高くなく、作業も難しくありませんので、最高のエアコン整備をお客様に提供するために、ぜひこのエアコン整備シーズン前に、真空ポンプオイルを交換、メンテナンスしてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

大型エンジン、建設機械、発電機などのオイル交換に適しています。
エスコ品番EA991CR-30 質量(kg)5.4 出力(W)100 口径(Φmm)【吸入/吐出】20(3/4”) 最大吐出量(L/min)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×253×187 適合粘度(mm2/s)1000まで 定格使用時間(分)20 危険物の類別非危険物
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷

ビーバー(アサダ)真空ポンプTEZ8
大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!。新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。 対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系 付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入) 質量(kg)13.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262 排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227 モーター100V(50/60Hz) オイル量(mL)250 ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス) 真空度(Pa)5.3(40ミクロン) ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷