ラブクックはすべりにくいワークシューズのトップブランドとして、20年以上愛用されてきました。特殊スポンジによる吸盤底意匠ですべりにくく軽い、底冷えのしない暖かいシューズです。
用途調理場など
機能耐滑性、防寒
色白
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)30(25.5cm)
材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)
材質(ソール)EVA(酢酸ビニール)
標準質量(g/片足)521(26cm)
靴タイプ長靴
IH対応「軽量」ステーキ皿で蓄熱調理。キズに強いセラミック塗装タイプと焦げ付きにくいフッ素コートタイプのステーキ皿です。厚みのあるアルミに発熱体を鋳込む方式で、素早く蓄熱します。
発熱素材のあたたかアイテム。5~10秒で発熱開始!・約5秒で暖かくなる:ご使用と同時に特殊発熱パウダーが吸湿活動を開始し、発熱が約5秒で始まり体感温度が上昇し、そのまま継続します。暖かさが朝まで持続:ご使用中は特殊発熱パウダーが吸湿・放湿を繰り返しながら発熱しますので暖かさが持続します。放熱防止効果:特殊発熱パウダー+アルミパウダー。
寸法(cm)約67×100
対応シーズン秋冬用
素材片面:ムートン起毛(ポリエステル100%)、片面:フリース(ポリエステル100%)、発熱層:発熱パウダー・アルミパウダー・ポリウレタンフィルム
厨房シューズのパイオニア!!40年近く続いているロングセラー商品一枚甲のため、側面からの水漏れをシャットアウト!独自のソールで、質量が軽く衝撃を吸収して疲れにくい!抗菌・防臭に優れたインソール(キトサン練り混み)を使用。床面からの冷えに強い。
用途外食店、ユニフォーム店、専門学校など
足幅3E
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)合成皮革(セミ耐油)
材質(ソール)EVA(耐滑・耐油に優れている。)
標準質量(g/片足)240(26.0cm)
機能衝撃吸収、抗菌・防臭、防寒
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(中敷)ニューターフェルパークリーン…キトサンを練りこませたインソール(抗菌・防臭に優れている。)
靴タイプスニーカー
<IHでのスピード調理が可能>。IHで発熱するステンレスと素早く熱を伝えるアルミの2層クラッド材が、フライパン全面にムラ無く熱を伝えます。<IHの入力率が高い>。フライパンの底面から立上り部全面がIHで発熱するステンレス製となっており、ほぼ100%の電力入力率を誇ります。(底面にしか発熱体が仕込まれていない一般製品の入力率は約60~70%程度。)。IHだけでなくガス直火でも使用可能。
材質(取手)フェノール樹脂
材質(本体)アルミニウム合金、ステンレス鋼
適合IHクッキングヒータ、ガス直火、ハロゲンヒータ、シーズヒータ
質量(g)920
内径(Φmm)240
外径(Φmm)260
表面処理フッ素樹脂塗膜加工
底面の厚さ(mm)2.6
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
洗えて通気性抜群。体圧分散パッド。立体構造編物11(厚地ハニカムメッシュ)が身体から放出された熱や湿気を発散しムレにくくします。体圧分散性、通気性に優れたオーバーレイタイプのベッドパッド。蒸れにくく、サラサラ快適にお過ごしいただけます。四隅ゴム付で簡単装着(片側2箇所はスナップ付ゴムになっています)。
材質ポリエステル
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
IHで温める。小型のIHクッキングヒーターで使えて経済的。本格的な陶器のつけ麺鉢で最後まで温かいスープのつけ麺を楽しんでいただけます。カーボンの発熱体でつけ麺鉢の底面から効率良くあたためます。
直径(Φmm)150
高さ(mm)75
深さ(mm)66
満水容量(mL)750
揚げ物の余分な油を減らしカロリーダウン!!320×260×H230mm電源:単相100V 50/60Hz消費電力:100W 定格時間:2分コード長さ:1.5m質量:2.6kg付属品:回転カゴ、回転カゴ仕切り、スイッチ汚れ防止カバー。別売りで油を吸着し、お手入れを軽減する「お手入れ簡単紙」<DOI05>があります。油切り名人でペットボトルのキャップ約2杯分をカット! 海老フライ4本から11gの油が取れました。 油11gはカロリーにすると101.2kcalになります。
材質ABS・PP樹脂
質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×230
TKG品番9-0743-0601
TKG品番(2017)6-0659-1501
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
素早く切れる、紐・PPバンドカット専用カッターです。
カミソリ刃が手に触れない安全設計です(刃の交換はできません)。
仕様替刃なし
トラスコ品番003-1623
全長(mm)144
質量(g)140
質量(g/本)14
グリーン購入法適合
1箱(10本)
¥749
税込¥824
当日出荷
IHで温める。小型のIHクッキングヒーターで使えて経済的。本格的な陶器のつけ麺鉢で最後まで温かいスープのつけ麺を楽しんでいただけます。カーボンの発熱体でつけ麺鉢の底面から効率良くあたためます。
直径(Φmm)140
高さ(mm)55
深さ(mm)54
満水容量(mL)500
食器洗浄機対応※器同士がぶつからないように入れると器がより長持ちします。
超低床ベッドに最適な厚約5cmの薄型マットレス。中材の立体構造編物により、薄型でも底付きしにくい構造です。耐久性、通気性に優れています。
材質マット/ポリエステル100%、カバー/ポリエステル100%
高除湿による速乾性に優れた除湿シート。ノンシリカゲルで天然パルプを使用し、湿度センサーも付いています。
材質天然パルプ、レーヨン、吸水性ポリエステル
100V・200VのIH調理器に対応。マジカルどなべは土鍋本来の風合いを保ちながら、鍋底に肉厚なカーボン製の発熱体を組み込んだIH対応のどなべです。この特殊カーボンは土鍋と熱膨張率がほぼ同じなので、金属の発熱体を用いたような通電トラブルを解消します。熱伝導性に優れ、食材にムラなく熱を伝え熱効率抜群の土鍋です。土鍋の取っ手部分は熱くなりにくく配慮されているため卓上でも安心です。鍋底を削り、すべり止めとIHを保護するために約1mmの足を作っています。IH調理器はもちろん、ガス直火にも使えます。さらに電子レンジで温めなおすこともできます。マジカルどなべは東大阪ブランド「オンリーワン製品」に認定されました。
対応IHクッキングヒーター、ラジエントヒーター、ガス直火、電子レンジ、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
レンジでチンして後はじっくり保温調理!とっても簡単なお鍋です。内鍋に材料を入れて、電子レンジで加熱します。保温調理は、内鍋をガスや電気で加熱し続ける事なく高温に保つことで食材に火が通ったり、味がしみこんでいったりします。
材質ポリプロピレン、発泡スチロール、ABS樹脂
質量(g)845
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×245×161
使用の目安500Wの場合、シチュー2人前なら約12分加熱してから、約60分の保温調理でできあがり!
耐熱温度(℃)-20~120
TKG品番7-0230-0101
TKG品番(2017)6-0224-0101
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
材質エンビ
寸法(縦×横)(mm)230×310
TKG品番9-2539-1501
TKG品番(2017)6-2327-1601
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
材質ABS樹脂
タイププッシュ式
動作力7.5N(0.8kgf)
材質本体:PVC/鎖:スチール
寸法(縦×横)(mm)200×200
材質アクリル・文字部分は透明ウレタン
文字内容表:OPEN、裏:CLOSED
幅(mm)240
高さ(mm)190
質量(g)81
奥行(mm)11
材質PVC、鉄
文字内容表:OPEN、裏:CLOSED
質量(kg)0.25
寸法(縦×横)(mm)260×360
TKG品番9-2540-0501
TKG品番(2017)6-2328-0501
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質アクリルホワイト
仕様鎖付
幅(mm)220
高さ(mm)100
質量(g)87
奥行(mm)3
普段使いに、よりシンプルさを求めた帽子感覚ヘルメット
スタイリッシュな印象を与える「フロントバイザー」付き
エア導入効果を目的とした通気性重視の「ノーマルインナーパッドセット」を装備
ダイヤルを回してサイズ調節ができる「アジャスターバンドセット-9」を採用
JCF(公財)日本自転車競技連盟推奨
サイズM/L
付属品ノーマルインナーパッドセット、フロントバイザー
質量(g)235
適合頭囲(cm)57~60
材質PVC、鉄
文字内容表:営業中、裏:本日は終了しました
質量(kg)0.25
寸法(縦×横)(mm)260×360
TKG品番9-2539-0201
TKG品番(2017)6-2327-0201
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質PVC、鉄
文字内容表:営業中 裏:定休日
質量(kg)0.25
寸法(縦×横)(mm)260×360
TKG品番9-2540-0301
TKG品番(2017)6-2328-0301
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。
電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。
自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。
ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。
その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。
タイプスプレー
粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)
粘度指数95
引火点(℃)212
流動点(℃)-5.0以下
成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する
使用温度範囲(℃)-12~200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

直流安定化電源
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力
CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)
リモート・センシング機能付(18V/35V系)
キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚
方式シリーズレギュレータ方式
表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)
冷却方式ファンによる強制空冷
安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
入力電圧範囲(V)±10%
定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
カバーは外して洗濯できます。背中はリクライニングでごろ寝に適した形状。
質量(kg)4
タイプカバーが洗えるタイプ
幅(cm)50
高さ(cm)30~36
奥行き(cm)75~98
防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。
オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。
浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター
自動車関係
各種機械類、部品類、工具類。
固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。
外観茶褐色
粘度(mPa・s)3.8
比重0.80
加熱残分(%)33
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続
色グレー
長さ(mm)915
質量(g)75
ポート数1
ケーブル長(m)0.915
対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス
保存温度(℃)-40~85
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)91.5
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
細かい作業や皮むきなどに適したミドルサイズ
食器洗い乾燥機対応
オールステンレス一体型なので、汚れが付きにくく衛生的
ハンドル部分は滑りにくいツヤ消し加工
刃長(cm)約10.5
質量(g)約65
全長×幅W(mm)200×30
食器洗浄機○
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。
電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。
自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。
ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。
その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。
成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する
引火点(℃)212
粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)
流動点(℃)-5.0以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数95
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
ガス溶接や溶断、高熱炉前作業での有害光線から眼を守るベーシックタイプの遮光保護めがねです。
遮光度濃度が♯1.7になります。
クッションカバー付きでフィット感が向上します。
遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。
価格も手ごろでベーシックタイプのおすすめ品です。
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。
材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ポリカーボネート レンズ:ハードコート
質量(g)約43
種類遮光メガネ
レンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット
遮光度1.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラッカーシンナー 洗浄用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
用途洗浄用
タイプラッカー系塗料専用シンナー/#1001(洗い用)
種類バージン品
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプシンナ-
1缶(16L)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
用途ラッカー上塗り下塗り兼用
タイプラッカー系塗料専用シンナー/#070(上中級)
種類バージン品
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプシンナ-
1缶(16L)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
タイププッシュ式
形式薄い多機能形
動作力9N(0.9kgf)
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
形式多機能形
耐電圧AC1500V1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
耐衝撃性30G
踏圧(N/分)1000
多様な用途:POS端末、PLC、工場オートメーション・制御装置、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどのシリアル機器をデスクトップPC/サーバーで使用。標準・ロープロファイル対応。標準プロファイルとロープロファイルブラケット:本製品には、工場出荷時にロープロファイルブラケットが装着されており、付属品に標準プロファイルブラケットを同梱。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途家庭やオフィスの作業環境で使用。店舗のPOSシステム。自動セルフサービス端末やATMに接続。カードリーダー、プリンターなどのRS232シリアル機器と通信
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
2ポートシリアルカード:ASIX MCS9922CV-AAベースの16950 UART搭載シリアルコントローラーカード。1ポートあたり最大921.6KbpsのRS232双方向通信、128バイトFIFOバッファに対応。人気カードPEX2S552のアップグレード版。電源オプション:ピン9で電源オプションを設定可能(12V/5V/なし)。2つのポートを別々に設定できるPCI Express RS232C シリアルアダプターカード。標準・ロープロファイル対応:標準ブラケットを装着した状態で提供、付属品としてロープロファイルブラケット2個を同梱。Windows & Linux対応。多様な用途:POS端末、PLC、工場オートメーション・制御装置、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどのシリアル機器をデスクトップPC/サーバーで使用。ロープロファイル/標準プロファイル対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途セルフサービス機やキオスク端末で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御。スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンタ、カードリーダ / カードスワイプ、スケール、高い場所に設置されたディスプレイを制御。銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御。ATM現金自動預け払い機でキーパッド、レシートプリンタ、カードリーダ/カードスワイプ、タッチスクリーンLCD、監視カメラ等を制御。駐車場やオフィスで複数の監視セキュリティカメラを制御
色グリーン
質量(g)61
幅(cm)12
長さ(cm)10.5
湿度(%RH)5~85
高さ(cm)2
動作温度(℃)-20 ~ 100
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
用途ラッカー上塗り用
タイプラッカー系塗料専用シンナー/#007(上級)
種類バージン品
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプシンナ-
1缶(16L)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。
Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。
飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。
キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。
G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。
用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。
材質ABS樹脂
接続ねじG11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン。技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み。様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど。幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続。工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用
仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284
セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具
性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)
幅(mm)73
色ブラック
高さ(mm)18.5
質量(g)45
ポート数1
長さ(cm)12
湿度(%RH)40~80
保存温度(℃)20~60
保証期間2年
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5
コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]
動作温度(℃)5~50
インターフェイスPCI Express
MTBF(時間)17520
コネクタタイプPCI Express x1
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ