カスタム カウルミラー 左右セット 汎用 黒 スクエア
レプリカタイプのバイクカスタムミラー!
破損時の交換にも最適!
左右セット(2本)
参考CBR600RR、CBR250R
種別左右セット
ミラー寸法(mm)縦 約96、横 約173
使用ビス径(mm)約30-41(片側が長穴で調整可能)、M6ネジサイズ
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
調整がしやすいステーの可動範囲、微調整が出来る鏡面の可動が出来る設計。
種別左右セット
付属品M10正ネジ、M10逆ネジ、M8正ネジ、M8逆ネジ
材質(ボディ)樹脂
可動範囲左右180°、前後120
多くのご要望に答え、好評発売中のLEDウインカー付カウルミラーのシャフトタイプが登場!
実際の使い勝手も考えシャフトを100mmにして後方確認をスムーズに。
付属品取付ネジ:M10正×2、M10逆×1、M8正×2、M8逆×1
種別左右セット
メーカーHONDA
取付ピッチ(mm)Φ50
適合車種CBR1000RR(04年-07年)
適合排気量(cc)1000
1セット(2本)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
従来タイプよりシャフトが20mm(115mm)長くなっているので後方確認がスムーズになります。
また取付位置がセンター寄りの車輌でも使いやすくなっています。
(従来品95mm)
バックミラーをハンドルマウントにした際、ミラー取り付け穴を埋めるドレスアップパーツ。
フロントカウルをスタイリッシュに仕立てます。
主な適合車種フュージョン/SE/TypeX(MF02)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ネイキッド車両の定番ミラー
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツを採用。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
鏡面が広く、抜群の後方視界。
仕様新保安基準適合鏡面サイズターナー付
色ブラック
一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。
超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。
さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
ドライブレコーダーを取り付けたいけど、フロント側の取り付けに困るカウル付きバイクに人気のカメラステーシリーズ。GSX-8R用が登場!ミラーと共締めの簡単装着。スチール製ブラック仕上げ。メーカードライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニターに対応。リア用は純正ナンバー位置用304-5180、フェンダーレス用304-5190をご用意下さい
対応キジマ製ドライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニター
仕上スチール製ブラック
適合車種GSX-8R 24y-
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
破れにくい高耐久とぴったりフィットで使いやすいバイクカバー。のぞかれにくい深いかぶりとスソ絞り。前後にロック用の大型スリットがついてるので盗難抑止対策に最適。ハンドルロック状態(左側)に合わせた立体裁断。風を巻き込みにくいスソ絞りタイプなのでぴったりフィット。従来のバイクカバーEタイプに比べ強力コーティングにより耐久性に優れます。
タイプカウルミラー
生地国産高密度厚地織物使用 / (シルバー部)フッ素系アクリル樹脂アルミコーティング加工 / (前部)フッ素系アクリル樹脂コーティング加工 / ポリエステル糸100%
関連資料商品の詳しい説明(0.25MB) (0.14MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
快適エアベンチレーション付き。防炎素材を使用したバイクカバー。両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。
その他東レ・テトロンオックス糸素材に特殊高級アクリル樹脂/難燃剤配合ハードWコート/フッ素系撥水加工
材質ポリエステル100%
関連資料商品の詳しい説明(0.29MB) (0.15MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。質感の高いアルミ削り出し製。
仕様アルミ削り出し
適合汎用(Φ22.2)
取付ネジ径ミラー/10mm(正ネジ)
クランプ取付幅(mm)10
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。
二次カットにより、鏡の歪みがなく、鮮明度が高いミラーです。
あらゆる脅威から愛車を護る!。。業界初!。前後セパレート式バイクカバー(特許取得済み)。タイプ別専用設計でばたつかない驚きのフィット感!。。防溶!。走行後すぐに装着できるインナーシート同梱。。露出パートは縫い目がほとんどないシームレス縫製
ミラーをはずした後のカウル留め金カバーとしてお使いください。サーキット走行等やミラー移設の際にご利用ください。
種別左右セット
色BLACK
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン/ワゴンR/キャリィ。カーボンルック。※ルームミラーカバーと同時装着はできません
適合車種EVERY/EVERYWAGON/WAGON R/CARRY/SUPER CARRY
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
対象車種:イグニス。カーボン調。※ルームミラーカバーと同時装着はできません
適合車種IGNIS
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
対象車種:クロスビー/スイフトスポーツ。「SUZUKI SPORT」。カーボン調。※ルームミラーカバーと同時装着はできません
適合車種XBEE/SWIFT Sport
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ネジ2本で取り付け
横に何個も連結可能
名前シール付
小物などをかけるのに便利なフック付
用途ヘルメット保管用
色青
寸法(高さH×幅W)(mm)230×280
付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm)
仕様1個掛け用
適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm
材質ABS
取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間)
掛数(個)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
車両を選ばないスタンダードデザイン。
逆ネジもラインナップ。
スパルタンなデザインのスライド式ミラー。
ネジ1本でミラーの位置が調節可能。
種別左右共通
仕様左右共通
ポジションに応じてステーの長さ調節可能。
ユニバーサルジョイントにより転倒・接触時のダメージを緩和。
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツ採用。
種別左右共通
仕様左右共通ユニバーサルジョイント
ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。
マスターシリンダーに直付装着します。
適合汎用(Φ22.2)
セット内容ミラーホルダー本体×1、取り付けボルト×2
備考キタコ製ネイキッドKIT(NS-1用)補修パーツ
塗装色ブラック
取付ネジ径ミラー/10mm(正ネジ)
クランプ取付幅(mm)20
対象車種:クロスビー。※ルームミラーカウルと同時装着はできません
適合車種XBEE
対象車種:ワゴンR。※ルームミラーカウルと同時装着はできません
適合車種WAGON R
対象車種:イグニス。貼付タイプ。※ルームミラーカウルと同時装着はできません
適合車種IGNIS
対象車種:スイフトスポーツ。カーボンストライプ。※ルームミラーカウルと同時装着はできません
適合車種SWIFT Sport
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
スクーター等のミラー取付位置が隠れている車両に最適なロングタイプのスリムステンレスアダプター 。。スクーターの多くはカウル内にミラー取り付けネジ穴があり、社外ミラー装着の際に高さ調整アダプターが必要になります。従来のアダプターは高さが21mmのため、一部のスクーターでは取り付けが困難でした。Lタイプは高さが33mmあり、従来のアダプターで対応できない車種に有効です。
材質ステンレス
寸法(mm)(H)45×Φ16
本体質量(g)41
E7 INSECT REMOVER(E7 インセクト・リムーバー)は、
バイクに付着した昆虫の死骸や鳥の糞などの有機物を除去する専用の洗浄剤です。
カウルやスクリーン、ミラー等の金属部分、プラスチックパーツなど、バイクであればすべてのパーツに使用可能です。
用途虫取り用洗浄剤
RoHS指令(10物質対応)対応
中心にパームツリーをあしらった黒ベースにミラーロゴのステッカー。カウルやリアボックス、トランポなどのフラットな面に貼りやすい大きさの110mm×28mmサイズ。高い耐候性により色あせも少ないタイプです。
用途品番 RR026。品名 ラフパームツリーステッカー(大)。カラー ミラー。サイズ 110mm×28mm
寸法(mm)大/110×28
1枚
¥299
税込¥329
4日以内出荷
自分だけのカスタムマシンを作る。SECエアロフラッシュウインカーは、[自分だけのカスタムマシンを作る」をコンセプトにカウルのアール部分にも貼ることのできるコンパクトなデザインのウィンカーです。カウルやタンク、バックミラー等に貼るだけでスタイリッシュなフォルムを実現。又、国産ならではの品質の高さは、他の追随を許しません。
仕様12V専用
付属品両面テープ 、タイラップ
質量(g)25(配線含む)
タイプスクエアタイプ
明るさ(W)15
寸法(縦×横×高さ)(mm)35×68×23(配線除く)
ノンカウル仕様などにする際に便利なバックミラーステー。油温計、水温計等の取付ステーとしても便利です。Φ22.2ハンドル用。アルミ製。
ミラーロッドに固定可能なミラーマウントタイプ。ハンドルやステム等に装着できないカウル付き車両やスクーター等にもオススメ。ミラーに固定するだけなのでカンタン取り付け。取り付け位置+マウントのリンクパーツの角度調整も可能。見やすい位置にマウントができます。対応ミラーロッド径:Φ10-16
用途ミラーロッドに固定可能なミラーマウント。取付位置とマウントのリンクパーツの角度調整ができ、見やすい位置にマウント可能。対応ミラーロッド径:Φ10-16
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
四輪では当たり前になりつつあるドライブレコーダー。
風を切って走る2輪だからこそ、いざという時の為に装着したいものです。
でも実際取り付けてみるとどこにカメラを装着すれば良いのか、とりあえず付けると格好が悪い。
そんな要望に応える為に車種専用のステーキットを設定しました。
特に取付に困るカウル付車輌で250クラス用をリリ-ス。
これから続々登場予定です。
メーカードライブレコーダー AD720/1080Jへの対応はもちろんミツバサンコーワ社製品にも対応。
車種専用は前後セットで発売!
用途カウル用ステー・リア用・固定ボルト・カラー・ナンバー用ボルト・ミラー固定ボルトのセット。スチールブラック仕上げ
安心の乳化タイプ。アルコール溶剤不使用。斜めカットのスポンジで細かい部分も塗りやすい。非硬化タイプでいつでも重ね塗りが可能。塗りムラを抑えることができます。
用途未塗装黒色樹脂パーツ用
仕様使用可能パーツ:フロントバンパー/リアバンパー/フェンダーアーチ/サイドミラー/再度ピラー/ワイパー/カウルトップパネル/グリル
セット内容専用スポンジ×2、本体×1
容量(mL)320
危険物の類別非危険物
入数1本
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ドライブレコーダーのカメラを設置しにくいカウル付きモデルに対応した人気のステーシリーズに新製品が登場。2024年にフェイスが大きく変更されたCBR650R専用品が登場!取付けに悩むことなくベストな位置にドライブレコーダーのカメラを設置。ミラーの移動でも邪魔にならない様に設計。メーカードライブレコーダーAD720・1080J・AD731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー、タナックス社スマートライドモニターに対応。リア用は純正ナンバー位置用:304-5180/フェンダーレス用:304-5190 をご使用ください。
材質スチール
仕上ブラック
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ