20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動だから、手が疲れずに、カビとりラクラク。カビ取り掃除1回あたり約280回のレバーを引く回数に対し、たった一度軽く引き続けるだけ。 電動だから、短時間でカビとりができます。カビ取り掃除1回あたりスプレー時間を、約1/5に短縮できます。
用途浴室内のカビ汚れ 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤 使用方法ロックボタンを上にずらし、出ると所にあわせる。カビ汚れから約15cm離して直接スプレーする。数分後、水で充分洗い流す。 シリーズカビキラー 容量(g)750 液性アルカリ性 使用場所浴室
1本(750g)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす 5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
1本(400g)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ついに登場! カビキラー業務用 独自の強力新党成分で5分で根に効く! カビ取り+除菌 作業者にやさしい つめかえ作業も簡単に
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤 液性アルカリ性
1本(5kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。 次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。 軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。
用途厨房・浴室に。 成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、新密着成分 シリーズハイター 液性アルカリ性
1本(400mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。 容量(L)5 幅(mm)130 高さ(mm)272 奥行(mm)230 質量(kg)5 トラスコ品番440-4467 主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤 液性アルカリ性 使用場所浴室、厨房 PRTR法非該当 使用濃度原液 商品タイプ業務用
1個(5L)
5,298 税込5,828
当日出荷

きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。 湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。 使用場所浴室 液性アルカリ性
1個(5.5kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13) 使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。 種別ジェル状強力かび取り剤 主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤 使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合) 使用濃度原液
1個(185g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HVLP電動スプレーガン モノタロウ 動画あり
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属) 質量(kg)1.2 タイプHVLP 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む) 最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時) 電源コード(m)2 カップ容量(mL)700 適合塗料水性塗料、油性塗料 定格使用時間(分)30 関連資料商品使用方法(6.5MB) 取扱説明書(10.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
用途洗濯槽の洗浄(全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機)※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム) 使用方法機種によって使用方法が異なる場合があるので取扱説明書を参照してください。 シリーズカビキラー 容量(g)550 本体サイズ(mm)102(W)×193(H)×55(D) アズワン品番64-1137-57
1本(550g)
399 税込439
当日出荷

オートスプレー 電池式 モノタロウ 動画あり
電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。
用途水などの散布 容量(mL)1000 グリーン 材質PP+PE+ABS 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×280 使用流体 使用電池単三乾電池×2本(別売) 電池寿命約90分(連続使用) 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.3MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

キッチンハイター内最強漂白力!。スプレーで手軽に除菌・漂白・消臭ができる台所用漂白剤です。除菌・消臭なら2分、漂白・ヌメリ除去なら5分放置して流すだけ。まな板・包丁・排水口のごみ受け・食器・ふきんが、こすらずキレイに。標準使用方法で比較
シリーズキッチン泡ハイター 液性アルカリ性 商品タイプ付替用
1個(400mL)
319 税込351
当日出荷

まな板・台ふきんを毎日除菌強力な除菌効果で清潔にウイルスも除去! 100%【食品・食品添加物】原料だから、食器にかかっても安心二度拭き・洗い流し不要 100%食品・食品添加物原料だから食器にかかっても安心! 台ふきんの除菌・防臭、まな板などの除菌ができる! 詰め替えが環境にやさしいパウチに!
用途台ふきんの除菌、防臭。 まな板、包丁、ザル、スライサーなどの調理器具、シンク、水切りカゴの除菌。 食卓、調理台、冷蔵庫の中や外側、電子レンジ等のキッチン家電の外側、ドアノブの除菌。 成分発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水 使用方法対象物が濡れる程度にスプレーする。その後のふきとりや洗い流しは不要。 種別キッチン用アルコール除菌 シリーズカビキラー 液性中性 使用場所キッチン
1個(350mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で押してサッと拭くだけ二度拭きいらず高濃度アルコールで強力除菌!100%食品に使える原料
用途食卓・調理台・まな板などの調理器具・シンク・冷蔵庫の中や外側・電子レンジ等のキッチン家電の外側・ドアノブの除菌 成分発酵エタノール(除菌剤)、グリセリン脂肪酸エステル(除菌助剤)、クエン酸ナトリウム(除菌助剤)、精製水(溶剤) 使用方法キッチンペーパー、ティッシュ、乾いた布などをポンプ上部に押し当ててプッシュし、除菌したい部分を拭く。その後の二度拭きや洗い流しは不要。 種別キッチン用アルコール除菌 シリーズカビキラー 液性中性 使用場所食卓
1個(250mL)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

オートスプレー セフティー3 動画あり
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布 種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液薬剤、水 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)ポリプロピレン 材質(タンク)ポリエチレン 仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐久性と価格を高次元でバランスさせ、お買い求め安い価格で提供しています。韓国の純正部品を作っている工場でOEM生産されたオリジナル商品です。開発、テストに時間を掛けた自信作です。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)