超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
特殊加工のクロスでボディーにキズを入れることなく塗り込み・拭き取りがスピーディーに出来ます。
材質ポリエステル80%、ナイロン20%
色黄
寸法(mm)300×400
危険物の類別非危険物
訳ありだからお買い得!
未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
色ミックス
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
質量(kg)約1
サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ
区分新品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
生地の種類マイクロファイバー
1パック(1kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)400×390
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)650×420
関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
材質ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)約300×300
危険物の類別非危険物
1袋(30枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ドライでもウェットでも幅広く使用可能。水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り
シートサイズ(mm)279×264
仕様ロールタイプ
材質パルプ、ポリプロピレン不織布
枚数60カット
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60カット)
¥879
税込¥967
当日出荷
吸収性、速乾性に優れています。
用途洗車後の水拭き、ワックスの拭取りに最適
寸法(mm)400×400
色黄/灰
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。吸収量をUPさせました。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
色ブルー
寸法(mm)650×420
危険物の類別非危険物
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
マイクロファイバーは1本の繊維を数本に分割させた繊維で、極めて細く鋭いエッジになっており、汚れをこすり取り、繊維内に取り込みます。雑巾、布巾、ワイパーの替え雑巾等、使用頻度の高い商品。
寸法(mm)約200×300
材質マイクロファイバー
コーティング施行車専用のクロスです。マイクロファイバーなので水滴を吸収し、汚れをキャッチします。
デリケートなコーティング面を保護しながらしっかり吸い取ります。
用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取り用。
材質ポリエステル
寸法(mm)650×240
危険物の類別非危険物
1セット(2枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。
吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途光沢仕上げ用
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)650×420
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。
材質パルプ
色白
シートサイズ(mm)275×240
危険物の類別非危険物
抜群の吸水性で、一度に多くの水滴を拭き取ることができる、洗車用のタオルです。優れた吸水力により、何度も擦る必要がなく、適度な弾力があるので、ボディに傷を付けにくく、キレイに拭き取ることができます。
付属品専用ケース×1
材質PVA
タイプクロス
危険物の類別非危険物
1パック(2ロール)
¥299
税込¥329
当日出荷
1パック(100カット×4ロール)
¥359
税込¥395
当日出荷
半分サイズにも切れるミシン目つきで、使用目的に合わせて調整が出来、便利。1ロールの長さが一般の50カット品の3倍。コンパクトに持ち運べて収納スペースも軽減。濡れた時に破れにくく、水も油もパワフル吸収。パルプ100%で衛生的。
用途食器ふき、台拭き、油きり、落し蓋など様々な用途に。日本製紙 クレシア 破れにくい SCOTTIE スコッティ キッチンタオル 3倍巻 三倍巻 3倍長持ち 150カット ミシン目 ハーフカット パワフル吸収
カット数150
タイプ2枚重ね
シリーズスコッティ
シートサイズ(mm)206×220
ロール状のペーパーウエスをマグネットにより取り付けることができます。 左右独立式で最大Φ120mm、幅500mmまでのペーパーウエスに対応します。 強力ラバーマグネット採用により滑り落ちを防止します。
耐荷重(kg)1
トラスコ品番373-9333
質量(g)640(2個)
高さH(mm)102
奥行D(mm)85
幅W(mm)130
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。
材質ポリエチレン
高品質な天然パルプより作られておりますので、安心して御使用戴けます。
厚手で丈夫ですので、用途はフライ等の油きり・鮮魚のふき取り野菜の水切り・肉や魚の解凍・油濃し・スープのだし漉し・フライパン等のふき取り・バットに敷いて料理の下拵え等キッチンで幅広く活用していただけます。
用途や素材の大きさに併せて使い分けしやすいように大・中・小の3サイズを御用意しております。
用途天ぷら・揚げ物などの油切りに
鮮魚のふき取りや野菜の水切りに
冷凍した肉・魚の解凍時や鮮度保持
油・スープ・お吸い物などのだしこしに
傷つきやすい食器の収納。保管にも衛生的
フライパンや食器など汚れのふき取りに
1ロール(枚)80
いろいろな形とサイズがそろった手軽で簡単な穴あけパンチ(型抜きパンチ)です。紙を差し入れパンチするだけで、簡単に複雑な絵柄を抜くことができます。
グリーティングカードやスクラップブッキングなどにデコレーション感覚で楽しめ、ペーパークラフトなどのハンドメイド作品や季節イベント、記念日の装飾まであらゆるシーンでご活用いただけます。
お子様からお年寄りまで幅広く楽しめます。クラフトパンチに適した紙は、四六判100~160kg程度(コピー用紙約2枚)の紙です。
用途手紙やカード、色紙、ウェルカムボードなどハンドメイド作品のデコレーションに最適です。その他用途(ペーパークラフト、スクラップブッキング、グリーティングカード、ミニカード、イベントの飾りつけ、ガーランド)
色水色
質量(g)410
穴数1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×83×44
関連資料(1.49MB)
国産車のマスターシリンダークランプ部に装着可能(汎用)。
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
ステーを介さずシンプルな取り付けができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。
ウインカー取付穴径10mm。
2個1セット。
材質スチール
色ブラック
径(Φmm)フロントフォーク:35~41
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:68074。ステー等を介さずにシンプルな取り回しができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。ウインカー取付穴径10mm。2個1セット。ウインカーは付属しておりません。
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:68073。ステー等を介さずにシンプルな取り回しができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。ウインカー取付穴径10mm。2個1セット。 。ウインカーは付属しておりません。
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:551-0569。マフラークランプ、1.75インチ、ネジ3/8-16。販売備考:直径1.75インチ 3/8-16x1.57インチボルト
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:68075。ステー等を介さずにシンプルな取り回しができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。ウインカー取付穴径10mm。2個1セット。ステンレス製(68075)は取付ボルト&ナットもALLステンレス。ウインカーは付属しておりません。
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
グランドゼロの10cmコアキシャル2wayスピーカー、GZ-GZIF 4001FXです。グランドゼロは全てのモデルにおいて、常に最高の安全性、信頼性(長寿命)、サウンドクオリティーを追求し続ける世界のカーオーディオ業界から期待されているブランドです。GZIFはエントリークラスのコアキシャルスピーカーです。ウーファー振動板にはコーテッドペーパーコーン、ツィーターにはマイラードームを搭載で鳴りの良いパフォーマンスを生み出します。
周波数(Hz)特性:80~20k
寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:136×20
最大出力(W)90
深さ(mm)ウーファー部 取付:30
定格出力(W)50
取付穴径(Φmm)ウーファー部:93
インピーダンス(Ω)公称:4
能率(dB)88
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
3軸の角度調整により様々なハンドル角度に対応。メーカーAQUAPROVAシリーズやETCアンテナにピッタリなサイズ。Φ22.2ハンドル用。バークランプ、Lアダプタ、ブラケットの3点セット。
仕様Φ22.2ハンドル用
スマートフォン、カーナビなどの装着に最適なバーマウント。ハンドルバークランプに取り付けるタイプで、様々なバークランプ形状に対応。本体の向きやマウントする位置を好みのポジションに設定可能なため、ハンドルバークロスバーがあっても避けて取付できる。
アルミスペーサー12mm/3.5mmとM8キャップボルトを付属し、様々なバークランプ形状に対応。
マウントバーの取付位置(高さ)を2段階調整可能。
マウントバーはA6061材を採用し、滑り止めのサンドブラスト加工した後、カラーアルマイト処理を施す。
材質アルミ
幅(mm)マウントバー: 128
直径(Φmm)マウントバー: 22.2
取付ピッチ(mm)55~110
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:560-0242。S&S可変プレッシャークランチプレートは、HD純正クラッチを無加工でアップグレードできる、最もコストパフォーマンスの高いキットです。最大40%の圧力アップにより、クラッチの噛み合いを向上させ、増加トルク能力のあるロックアップクラッチのように回転数に応じて噛み合いの強さが上がります。取り付けは簡単で10分程度で完了します。色[カラー]:ブルー/ブラック。備考:純正ダービーカバー、プライマリーカバーに装着可能、加工は特に必要なし。特記事項:ケーブル式/油圧式のクラッチコントロールに対応
特記ケーブル式/油圧式のクラッチコントロールに対応
色ブルー/ブラック
備考純正ダービーカバー、プライマリーカバーに装着可能、加工は特に必要なし
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
<マニックムーヴ>ボディ形状はもちろんのこと、設定幅の狭い比重、浮力、ウエイトポジションなど、多くの要素を完璧にセットアップし、その微細なバランスのもと実現されるマニックのアクションは、水の抵抗により自動的に生み出されるS字や尻振りアクションに対し、タイトロールオンリー。ボディを小刻みに震えるようにロールさせるその微振動アクションは、一見動いていないかに見えるほどの細かさですが、デッドスロー時でさえも確実に波動を刻みます。 <引き波パフォーマンス>リトリーブを開始すると素早くアクションが立ち上がり水面直下へと浮上し絶妙な引き波を発生します。マニックの微振動ロールがV字波紋の中に独自の弱いウネリを発生させ、一段とアピール力を強めます。 <遠投パフォーマンス>ボディはテール部のフックアイを内側にずらし先端を尖らせた超低抵抗設計。見た目からは想像できない優れたキャスト性能を備えます。 <イレギュラーアクション>トゥイッチやジャークといったロッドワークにより、イレギュラーな動きで水面を逃げ惑うベイトを演出。使い方次第で多彩なアプローチが可能です。
用途新たなフィールドで発揮される微振動アクションの威力。マニックは全く新しいコンセプトのもとにデザインされています。その外見からバチ用と判断されがちですが、シンプルが故にその対応力はベイトを選びません。唯一無二のアクション「マニックムーヴ」が生み出す繊細な波動が、従来通りのアプローチではもはや反応しない、ハイプレッシャーのメジャーポイントや、警戒心の強いランカークラスの攻略において圧倒的な威力を発揮します。セカンドモデルの115mmは、16gウエイト設定によりジグミノーに匹敵するキャスト性能を備え、これまで投入できなかった干潟や遠浅サーフなど様々なフィールドでの使用が可能となります。
タイプ重心固定・シンキング
レンジ0~0.2(m)
フック8(#)
レングスL(mm)115
リングタイプ【フックアイ】2.5(#)
アクション微振動タイトロール
ウエイト16g
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.A897.70。リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.83)/レバー[ハーフ](110.A263.94)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/スプリング&アジャスターノブ(110.A263.77)/ハンドルバークランプ(110.A263.88)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ18mm/20mm可変式。インチバー用。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアノダイズド。ピストン径:19。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:25.4。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。型番:HP RCS RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER。レバーレシオ:18mm/20mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.A263.86,110.A263.86SG,110.A263.79。リペア:品番:110.D023.83,110.D023.94,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.20,110.A897.87,110.A263.77,110.4671.95。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A897.10,110.A897.30
仕様スタンダードレバー 可倒式
材質アルミニウム
色ハードアルマイト/ブラック
質量(g)400
規格タンク[有/無]無し
製法鍛造
ハンドル径取付部:25.4Φ
型番HP RCS RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER
仕上表面処理:ハードアノダイズド
ホルダーミラーホルダー[有/無]無し
ピストン径(Φmm)19
比率レバーレシオ:18mm/20mm可変式
1個
¥55,980
税込¥61,578
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.A263.65。リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.95)/レバー[ハーフ](110.A263.94)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/スプリング&アジャスターノブ(110.A263.77)/ハンドルバークランプ(110.A263.88)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ16mm/18mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。ピストン径:14。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。型番:HP RCS RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER。レバーレシオ:16mm/18mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.A263.80,110.A263.81,110.A263.90,110.A263.91,110.A263.87,110.A263.86,110.A263.86SG,110.A263.79。リペア:品番:110.D023.95,110.D023.94,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.20,110.A263.88,110.A263.77,110.4671.95。関連商品 マスターシリンダー:品番:10.9740.14
仕様スタンダードレバー 可倒式
材質アルミニウム
色ハードアルマイト/ブラック
質量(g)400
規格タンク[有/無]無し
製法鍛造
ハンドル径取付部:22.2Φ
型番HP RCS RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER
仕上表面処理:ハードアルマイト
ホルダーミラーホルダー[有/無]無し
ピストン径(Φmm)14
比率レバーレシオ:16mm/18mm可変式
1個
¥48,980
税込¥53,878
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.A897.10。リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.99)/STDレバー[ハーフ](110.A263.98)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/マイクロスイッチ(110.4671.95)/スプリング&アジャスターノブ(110.A26.77)/ハンドルバークランプ1インチ専用(110.A897.87)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ18mm/20mm可変式。インチバー用。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー。ピストン径:19。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:25.4。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:HP RCS RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。レバーレシオ:18mm/20mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84,110.A263.78。リペア:品番:110.D023.99,110.D023.98,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.20,110.A897.87,110.4592.91,110.A263.77,110.4671.95。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A897.70
仕様スタンダードレバー 可倒式
付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー
材質アルミニウム
色ハードアルマイト/ブラック
質量(g)400
規格タンク[有/無]無し
製法鍛造
ハンドル径取付部:25.4Φ
仕上表面処理:ハードアルマイト
ホルダーミラーホルダー[有/無]無し
ピストン径(Φmm)19
スイッチ有無有り
1個
¥55,980
税込¥61,578
32日以内出荷
関連キーワード