32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤・充填剤です。 アルミナなどの耐火性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。
用途主として金属の接着・充填。金属・セラミックス・カーボン・ガラスなどの耐熱接着。 主な用途金属 形状白色ペースト状 使用温度範囲(℃)0~1200 粘度中粘度型 硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化) 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(150g)
2,898 税込3,188
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属用高強度接着剤 メタルロック セメダイン 動画あり
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など 成分変性アクリル樹脂100% 種別化学反応形接着剤 可使時間(分)2 硬化時間(分)4~7(23°) セット内容A剤+B剤 25g 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃) 付属品ヘラ A剤:淡黄色、B剤:黒色 主成分変成アクリル樹脂 セットタイム(分)5 引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板) 粘度(mPa・s)10,000(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)77 ガラス転移点(℃)87 弾性率(N/mm2)1250 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1セット(25g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。 150℃で加熱硬化し1200~1300℃の高温に耐えます。 金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボンなどに対して高温下でも強い接着強度を持っています。 耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。
使用方法1.乾燥工程 室温 16~24時間の乾燥 90℃ 1~2時間の加熱脱水2.硬化工程 150℃ 1時間以上の加熱 自然冷却 形状白色ペースト状 主成分アルミナ 適合材アルミナ・ルチルセラミックス・ステアタイトなど 硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化) 主な用途金属、セラミックス、ガラス、石英、カーボン 粘度(mPa・s)50000(at20℃) 線膨張係数(×10-6/℃)8(0~600℃平均) 危険物の類別非危険物 特性耐熱、耐油、耐薬品 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(150g)ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。 主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム 特性耐衝撃、耐振動 仕様中粘度型 成分シアノアクリレート系 透明 時間固着時間(23℃)/10秒 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。 凹凸面の接着もOK 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。
用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に 特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性 主な用途各種金属、汎用プラスチック 成分シアノアクリレート系 タイプ耐熱・耐衝撃型 グレードEXTRA4000 耐熱温度(℃)金属(鉄):140 粘度低粘度 粘度(mPa・s)2(at25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(2g×5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーX セメダイン 動画あり
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など トラスコ品番364-6203 セット内容A剤300g/B剤300g 種別2液混合型 A剤:白色、B剤:灰色 質量(g)750 容量(g)600 破断伸度(%)6 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)3 密度(g/cm3)(A剤)1.0、(B剤)1.0 外観(A剤)白色、(B剤)灰色 セットタイム(分)6 引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板) 粘度(mPa・s)5500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.6L 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)72 ガラス転移点(℃)90 破断強度(N/mm2)19.0 衝撃強さ(J/mm2)21.9 弾性率(N/mm2)935 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(600g)
4,998 税込5,498
当日出荷

耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。 成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE セット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g) 抗張力約300kgf/cm2 耐熱温度(℃)摂氏300まで 危険物の類別非危険物 硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 特性高粘度 無色透明 容量(g)50 主成分シアノアクリレート系 セットタイム(秒)75 粘度(mPa・s)3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量46.72mL 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性
1本(50g)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など トラスコ品番364-6190 セット内容A剤300g/B剤300g 種別2液混合型 A剤:淡黄色、B剤:青色 質量(g)750 容量(g)600 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)0.5 硬化時間(分)3(23℃) セットタイム(分)3 引張剪断強度(N/mm2)23.2(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)5(SPCC板) 粘度(mPa・s)4000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.6L 特性高強度、速硬化、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)68 ガラス転移点(℃)83 弾性率(N/mm2)767 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(600g)
4,698 税込5,168
当日出荷

ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。 主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木 成分SBR系溶剤形 標準使用量70~150g/m2(片面あたり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
218 税込240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途高耐熱性・高温耐湿性が求められる電機部品の接着 衝撃強度や高いトルク強度が必要な用途 金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など トラスコ品番364-6220 セット内容A剤300g/B剤300g 種別2液混合型 A剤:淡黄色、B剤:黒色 質量(g)750 容量(g)600 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)3 セットタイム(分)7 引張剪断強度(N/mm2)28.4(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)4.2(SPCC板) 粘度(mPa・s)3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量618mL 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、高耐熱、SGA 硬化時間6分50秒 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)84 ガラス転移点(℃)123 弾性率(N/mm2)1558 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(600g)
4,698 税込5,168
当日出荷

内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
容量(L)18 液色淡黄色透明 主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤 引火点(℃)なし 密度(g/cm3)1.10(15℃) 危険物の類別非危険物 反応アルカリ性
1缶(18L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

合成ゴムを主成分とした接着剤です。 特に初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。 皮革、ゴム、帆布などの柔らかい材質の接着に適しています。
用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチックなどの接着。 成分合成ゴム系 褐色 主な用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(150g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途意匠性や熱衝撃が問題となる用途 薄い鋼板への補強鋼の接着 スピーカ界磁部の金属と磁石接着 種別2液混合型 破断伸度(%)40 主成分変成アクリル樹脂 密度(g/cm3)(A剤)1.0、(B剤)1.0 外観(A剤)赤色、(B剤)青色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)47 ガラス転移点(℃)61 破断強度(N/mm2)10.5 衝撃強さ(J/mm2)18.0 弾性率(N/mm2)451 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(600g)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型接着剤です。 低温硬化性に優れており、-5℃でも硬化が可能です。 湿潤面でも接着力を発揮します。 強力な接着力をもっています。 硬化後は耐衝撃性に優れた可撓性のある硬化物になります。 本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽に出来ます
用途低温硬化性が良好ですので低温時における接着補修。硬化物は可撓性がありますので耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修。各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着(ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質硬化ビニル等の接着には向きません。) トラスコ品番374-8723 硬化速度25℃ 約5分 硬化開始、約30分 実用強度、5℃ 約20時間 実用強度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
3,398 税込3,738
当日出荷

常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。 硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 仕様2液混合型 トラスコ品番243-8861 主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明 質量(g)254 比重主剤:1.17/硬化剤:1.15 可使時間(分)5(at25℃) 硬化時間(分)30(at25℃) 容量混合比100:100 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄) 粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,798 税込3,078
当日出荷

高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さ(靭性)を示します。標準グレード・低粘度。
用途金属小物 鉄/鉄、ステンレス/ステンレス(SUS304)、アルミ/アルミ(A5052)接着可能(サンドブラスト処理) 特性耐衝撃性 トラスコ品番122-6525 セット内容A剤1kg+B剤1kg 緑(A剤)、赤(B剤) 硬度D68 粘度低粘度 可使時間(分)1(at23℃) 引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:32(23℃) 剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃) 衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:28(23℃) 粘度(mPa・s)A剤/B剤:3000 危険等級 固着時間(分)5(at23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。 排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
種別使い捨て防じん 質量(g)14.1以下 吸気抵抗(Pa)43以下(実測平均値:29) 粒子捕集効率(%)80.0以上(実測平均値:88.58) 使用限度時間(h)13 排気抵抗(Pa)28以下(実測平均値:17) 吸気抵抗上昇値(Pa)(実測平均値:123) ぬれ抵抗値(Pa)(実測平均値:16) 仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/555型(二本ひも式) 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)10 国家検定合格番号第TM384号 活性炭入り ひもタイプお面式 指定防護係数4
1箱(10枚)
5,898 税込6,488
当日出荷

吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
種別防塵マスク(使い捨て式) 形状カップ型 仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/550型(二本ひも式) 区分DS1 質量(g)12.3以下 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号第TM383号 使用限度時間(h)12 活性炭入り 排気抵抗(Pa)40以下 ひもタイプお面式 指定防護係数4
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

ガスケット・カーボン除去剤です。 スプレーするだけで、ガスケット・カーボンその他ほとんどの塗料被膜および接着剤の除去を容易にします。
用途ガスケット・カーボン除去剤 トラスコ品番120-4192 容器エアゾール缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

SLP WORKS(エスエルピーワークス)23RCSB カーボンクランクハンドル
SLP WORKSのベイトリール用カーボンクランクハンドルがフルモデルチェンジ!。航空、宇宙分野で培った技術開発により実現した最高強度の炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用。さらに、カーボン繊維を取りまとめる接着剤的な役割を担う複数種類の樹脂(レジン)を、ナノメートルオーダーで混合する特殊な技術により、樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を採用した、高強度・高剛性のカーボンハンドル。【付属品】CRBB×4、ハンドルノブSC×2、 ハンドルロックプレート×2種、調整ワッシャー×10、 ハンドルロックプレートSC×1、工具×2種
用途カスタムパーツ
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着剤、原油、アスファルト、タール、グリース、コーキング、カーボンブラックなどを、貯蔵タンク、配管、床、壁、器具、さらには皮膚や髪の毛から安全に剥がれやすくし除去するために調合された剥離剤です。
用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル 使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。 シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ 主な用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW カーボンライトハンドル
高次元での強度を目指した平滑成型屈曲カーボンパイプは航空、 宇宙分野で培った技術開発により実現した最高強度の炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用。 さらにカーボン繊維をとりまとめる接着剤的役割を担う複数種類の樹脂をナノメートルオーダーで混合することにより、 樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。 さらに、DAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し、 専用設計された「カーボンライトハンドル」。 その結果、従来のマシンカットハンドルと比べ、大幅な軽量化を実現した。 軽量かつ高強度・高弾性といった相反する要素を高次元で両立した唯一無二のハンドルアームだ。対応機種 。 40mm:LT1000~2000サイズ RCS1000~2000サイズ 。45mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS1000~3000サイズ 。 50mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS2000~3000サイズ。シャフト貫通タイプは対応不可。Sサイズノブ交換可。 。付属品 ボールベアリング(CRBB)×2、ハンドルノブスクリュー×1、ワッシャー×4、ノブキャップ外しピン×1。 *海水域でのご使用後は、流水での十分な洗浄をお願い致します。
用途カスタムパーツ ゴールド/カーボン 質量(g)7
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ高強度に仕上げた小型スピニングリール用ダブルハンドルのフラッグシップモデル。すでに好評発売中の小型スピニングリール用カーボンハンドル「カーボンライトハンドル」に、 ダブルハンドルモデルが登場。82,92,102mmの3アイテムラインナップで用途に応じて適正な長さを選ぶことができる。ハンドル自重が軽くなった分、慣性が効きにくくなり、一度巻きだすと巻き重りを感じやすくなるが、 通常のハンドル長+2mm(片側+1mm)という絶妙な長さ設定にすることで、 通常のハンドル長さと出来るだけ同じ感覚で巻きが軽く感じられるような設定とした。アルミ製90mmのダブルハンドルが20gであるのに対し、カーボンライトダブルハンドルはおよそ13g。 約7gの軽量化が感度UPや操作性の向上などあらゆる面においてメリットを感じられる仕様とした。強度はシングルのカーボンライトハンドル同様、ハンドルアームは炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用し、 カーボン素材を取りまとめる接着剤的役割を担う樹脂は東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。さらにDAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し専用設計することで 従来のアルミハンドルから持ち替えても違和感を感じにくい形状となっている。 またアルミ素材においても超々ジュラルミンを採用し、アルミハンドル同等以上の強度を有している。デザインも独特かつ高級感のあるデザインで、所有欲を満たしてくれるフラッグシップダブルハンドルだ。対応機種。82mm:LT1000~2000サイズ RCS1000~2000サイズ 。92mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS1000~3000サイズ 。102mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS2000~3000サイズ。※シャフト貫通タイプは対応不可。Sサイズノブ交換可。付属品 ボールベアリング(CRBB)×4 、ハンドルノブスクリュー×2、ワッシャー×10、ノブキャップ外しピン、取扱説明書
標準自重(g)13
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブラー接着用両サイドテープ。アルミ、カーボンリム用。耐高温(300°まで)で安全に使用できます。確実な接着のための3層を持ち、接着剤が乾くのを待つ必要がありません
用途サイズ:18mm 4.15m(ホイール2本分) 寸法(mm×m)18× 4.15
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷

低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。
用途電気・電子部品の接着シール材 ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール 種別低分子シロキサン低減耐熱性シリコーン接着シール材 使用温度範囲-55~250℃ 外観黒色・流動性 反応機構速乾アルコール型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸び縮み・振動・接着強度に強い特殊弾性樹脂材 屋上・ベランダ・工場床・プールなどの完全防水施工加工に。 ガラス繊維・カーボン繊維へのが含侵性、脱泡性が最適です。 ガラス繊維の使用枚数により重歩行、重量機械設置も可能。 トップコートの中塗りとして使用する事でより強い防水加工に。
用途屋上・ベランダ・工場床・プールなどの完全防水現場 仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD 使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ2液性 硬化時間(分)20~30 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SLP WORKS(エスエルピーワークス)RCSB カーボンライトクランクハンドル
軽量・高剛性ハンドル極まる。・淡水専用の軽量特化型モデルとして、超々ジュラルミン製の高精度シャフトをハンドルリベットに採用。・最高強度の炭素繊維・TORAYCAT1100Gを採用し、接着剤的役割を担う樹脂をナノメートルオーダーで混合樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いたSLP WORKS製カーボンクランクハンドルのスペシャルモデル。【付属品】調整ワッシャー(0.1mm×6枚、0.05mm×4枚)、CRBB×4、ハンドルナット×2(右左)、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×1、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、ワーニングカード
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様タイプ:フットグラウンダ●取付けタイプ:粘着剤付き●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:使い捨て●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:100●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ. RS Pro使い捨てヒールグラウンダは、床に最適で、作業員や訪問者がESD保護区域で確実に接地されます。 また、導電素材が黄色で縁取りされており、着用していることが非常にわかりやすくなっています。 導電性不織布ナイロンストリップは、感圧性接着剤で靴のかかとに固定されます。 ヒールグラウンダは、ESDアース性能を最大限に高めるために両足に着用します。. 特長と利点:. 使い捨てヒールグラウンダ ESD対策用 感圧性接着剤で靴のかかとに装着 導体は黒色カーボンストリップ 非常に視認性の高い黄色の縁取りストリップ、不織布繊維素材 両足に装着 幅: 14 mm 長さ: 298 mm 100個/パック. 装着方法:. 感圧性接着面の裏紙を剥がします。 黒丸を上向きにしてかかとの中央に合わせ、接着面が靴側になるようにしてグラウンダの端を靴に挿入します。 靴の裏面に確実に接着されるように靴の外側にグラウンダを巻き付けます。 感圧性接着剤にしっかり体重をかけ、いらない部分は取り除きます。 RSコンボテスターX3などのテスターでアース接続をチェックします。 両足に1つずつヒールグラウンダを装着します。
1袋(100個)
27,340 税込30,074
7日以内出荷