水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】
対応ボディー色白色・淡色
仕様液体・研磨剤入り
成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水
使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応(0.2MB)
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
適合塗装色全塗装色対応
仕様液体・研磨剤なし
成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水
使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
使用量乗用車約5~6台分(目安)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.2L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応(0.2MB)
1本(200mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
SRチェーンは日本で発売以来24年のロングセラー、スタンダードケーブルチェーン。
アルミホイールを傷付けにくいのが特徴。
従来の14段のクロスの代わりに軽量型の17段を使用しています。
走行中も静かで夜間の走行時、騒音が気になりません。
振動が少なく乗り心地がいいのも好評な理由。
約95%の日本の道路に適しています。
チェーンが切れやすいトンネル内でも切れにくく安心。
多くの方に支持されているSCCの人気商品です。
スーパーシングル対応(SR6015、SR6016、SR6017、SR6415、SR6416)
SRチェーンはスーパーシングルタイヤに対応しております。
アイスバーン・市街地・高速道路等、様々なコンディションで活躍します。
クロスのスプリングが回り、常に接地面が変化することで、雪道をしっかり捉え、あらゆるシーンに対応します。
軽量で、耐久性はJISタイプ鉄チェーンの約5倍。
(※メーカーテスト結果による)
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
こんなお得な商品も!

クリーナー&ワックス カルナバコート
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し
対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)
成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土
形式液体
危険物の類別非危険物
特性撥水
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。
成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭いスペースを有効利用。フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて 収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することが できます。車輪:Φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製材質:18-8ステンレス棚板有効間隔:73×20段棚板有効寸法:655×454×H73mm積載荷重:200kg登録実用新案
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×510×1770
TKG品番9-1033-1101
TKG品番(2017)6-0909-1101
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
かんたんポリマーコート。硬化が早く高級な艶を長時間維持するポリマーシーラントです。UV酸化防止剤配合。塗装j面を傷つけにくく、ガラスコーティングよりも作業が簡単。手作業でもポリッシャーでも塗布できます。VOC適合商品。
用途自動車のボディ
特性耐傷、耐紫外線
希釈倍率原液使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量946mL
危険物の性状非水溶性
1本(946mL)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)52×Φ24.5
色ホワイト
消費電流(mA)DC24V/約40mA
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
作業性と輝きを重要視して作られた、まったく新しい発想の二相式リキッドワックスです。最高級天然カルナバロウと、DuPon社製ZONYLの配合により、塗装面を深みのある光沢に仕上げます。どんなワックスよりも、塗り易く拭き取りやすいので、短時間で作業が素早くできます。
用途二相式リキッドワックス(全塗装色用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.38L
危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。
付属品面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
深みのあるグレードの高いツヤが得られる最終仕上げの手作業用つや出し剤です。
ネルウエスを使用して塗り広げ、仕上げクロス等で仕上げます。
ノンシリコン・ノンワックス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量946mL
1本(946mL)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
車輪:Φ130×4 自在(2輪ストッパー付)材質:フレーム、ステンレスパイプ用途:トラクインできるチャンバ室にカートごと食材や 半製品を入れて保存したり、キッチンから宴会場 等に大量の料理を運搬するのには、なくてはなら ないカートです。
材質本体:ステンレス キャスタ:ゴム
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
不飽和ポリエステル樹脂を主成分とした補修用下地パテ。
肉持ちが良く、作業性、密着性に優れています。
空研ぎ、水研ぎともにペーパーのすべりが良く、楽に研削できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
材質アルミニウム
付属品ネジ2本
寸法(mm)432×35
1枚
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車6~8台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(300mL×2本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品専用スポンジ×30
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.05L
使用可能目安約20台分
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)約170
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
衣類をたくさんかけてもスイスイ動かせる頑丈ハンガーラック
服の着丈に合わせて高さを変えられる
パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節し、左右の高さ合わせもラクラク
サイドにはフックが付きで、その日に使った服や小物ををチョイ掛け可能
用途ハンガーラック、衣類収納に。パイプハンガー/ロッカー/衣類収納/収納/衣替え/高さ伸縮/ラック/コートハンガー/クローゼット/ワードローブ/洋服/ハンガー/室内干し
材質スチール(粉体塗装)
組立時間約30-40分
寸法(幅W×高さH)(cm)ハンガーバー内寸:84.5×95-150
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38
タイプ24V専用シングル球
寸法(Φmm)19
消費電流(mA)約30
A-1/G-1バスマーカーランプのソケット内部パーツです。
口金BA15S
1セット(5本)
¥499
税込¥549
当日出荷
保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。
保温…55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)
保冷…5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)
シガーソケットからの給電が可能※家庭・車載(12V車専用)両用
棚板を外せば、2リットルのペットボトルが縦に収納できます
仕切りのアレンジが可能です
用途食べ物や飲み物の保冷、飲み物の保温に、スキンケア用品・サプリメントの保冷に、自動車のお供に、アウトドアに
消費電力(W)AC55/DC45
容量(L)約13
電源(V)AC100/DC12
冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式
保冷温度5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動
保温温度55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動
使用温度範囲(℃)5~40
コード長さ(m)AC電源コード:1.7、DC電源コード:2.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×338×380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×205×317(庫内)
本体質量(kg)約5.0
付属品専用AC電源コード(×1)、専用DC電源コード(×1)、棚板(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書
取扱説明書(2.93MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ
付属品エレクトロタップ2個
材質アルミ
こんなお得な商品も!

ラッカーうすめ液
モノタロウ
¥899
税込¥989
■ラッカー系塗料のうすめ液に ■ラッカー系塗料使用後の刷毛・ローラーなどの塗装用具類の洗浄・後始末に。 ■塗る面のシミ・油分の汚れやワックスを拭き取るのに。 ※除去、拭き取の際は素材を傷める場合がございますので、隅や目立たない所でご確認ください。
用途■[各種のうすめ液に] 工作用ラッカー/ クリヤーラッカー / 速乾ニス など 各種ラッカー系塗料のうすめ液に。 ■[用具の洗浄に] 油性密着シーラー や 各種ラッカー系塗料を使用した後の用具の洗浄に。 【使えないもの】■記載用途以外には使用しないで下さい。 ■水性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 ■油性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。
色とうめい
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
木目の棚板とブラックスチールが美しいヴィンテージテイストのラダーラック80cm幅。
部屋の目隠しや付属の棚を使い小物を置いたりと様々な使用用途で便利です。
つっぱり式なので、地震などの揺れの際に倒れにくい安心設計。
壁に穴を開けることがないので賃貸でも安心です。
質量(kg)13.7
寸法(cm)80×15×200~260
塗装粉体塗装
素材主材:スチール、パーチクルボード
表面仕様メラミン化粧板
ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル
材質熱延銅板
耐荷重(kg)100
厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24)
付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚
仕上焼付塗装
取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。
棚受け金具L型棚受け
23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。用途に合わせた5種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。フリッカーフリー技術(目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守る)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:17●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●TCO:対応●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●最大消費電力(W):22●本体サイズ(H×W×D):416×542×182 mm●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):5ms●スリープ時消費電力:0.5W以下●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●PCグリーンラベル:適合
ピッチ0.274
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約3.06
コントラスト比1300:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)30-115KHz
走査周波数(垂直)48-100Hz
ケーブルHDMIケーブル(約1.5m)、電源ケーブル(約1.5m)
入力端子HDMI1.4×1、DP1.2×1
スピーカーなし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法対応
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBなし
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
モノタロウマーカーランプ用のガラス製スペアレンズです。
用途トラックのマーカーに。
適合モノタロウ品番(男前モノタロウ含む)M-441G専用
材質ガラス
錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
木目の棚板とブラックスチールが美しいヴィンテージテイストのラダーラック60cm幅。
部屋の目隠しや付属の棚を使い小物を置いたりと様々な使用用途で便利です。
つっぱり式なので、地震などの揺れの際に倒れにくい安心設計。
壁に穴を開けることがないので賃貸でも安心です。
質量(kg)(約)11
寸法(cm)(約)60×15×200~260
素材主材:スチール、パーチクルボード
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ