1,659件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケットシート モノタロウ 動画あり
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。 材質ノンアスベストビーターシート 耐熱温度(℃)-40~200 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マフラー交換時、整備時の必需品!マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。 ●国内4メーカーに対応した豊富な種類! ●お求め易い2ヶ/4ヶset販売! ※一部サイレンサー用やエキゾーストパイプ中間ジョイント用があります。 2ヶ1SET ER-4N/-6F/N/ニンジャ400R/650R/ヴェルシス650/ニンジャ400(`14は除く)等
1個
729 税込802
翌々日出荷

純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)180
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
1セット(2個)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質ノンアスベスト 耐熱温度(℃)180
1枚
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。 厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。 ノンアスベスト材
寸法(mm)250×420
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%)320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)45(硬化後) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)60 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ガスケット
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.79MB) 図解NoCSR310S エンジン部品 ガスケット_No.43、GKC3101T(10) エンジン部品_No.33、CST310M-PW エンジン部品 ガスケット_No.43、JH310CSTS-P エンジン部品_No.6、MCV3101T(12) エンジン部品_No.33、CSR311S-PW 本体部品 ガスケット_No.33、MCV301T-125 エンジン部品_No.33、CSR310M-PW エンジン部品 ガスケット_No.43、MLC3100R(12) エンジン部品_No.43、MCV3100(14) エンジン部品_No.43、MCV3100T エンジン部品_No.33、JH311CST エンジン部品_No.33、GKC3100R(12) エンジン部品_No.43、CSR311M 本体部品 ガスケット_No.33、MCV3101T(10) エンジン部品_No.33、JH311CSR エンジン部品_No.33、MCV3100PW(14) エンジン部品_No.43、NST3030M エンジン部品_No.33、MCV3100(12) エンジン部品_No.43、CST311S 本体部品 ガスケット_No.33、MCV3100T(C) エンジン部品_No.33、CST310S-CW エンジン部品 ガスケット_No.10、MCV3100T(12) エンジン部品_No.33、CST310S エンジン部品 ガスケット_No.43、CST311M 本体部品 ガスケット_No.33、MLC3101T(10) エンジン部品_No.42、CSR311S 本体部品 ガスケット_No.33、CSR311M-PW 本体部品 ガスケット_No.33
1個
315 税込347
7日以内出荷



関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.08MB) 図解NoBP254A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、MSW-72-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.34、GSW708 エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 キャブレターガスケット_No.33、MS154EA-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.9、BP4040A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、GS17EM エンジン ラベル、付属品部品 キャブレタガスケット_No.16、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 キャブレタガスケット_No.37、GS17EMSR エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、GKP2540E ラベル,ツールセット,ガスケット部品 キャブレタガスケット_No.13、GS17EM エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 キャブレタガスケット_No.9、GS17EMSR エンジン ラベル、付属品部品 キャブレタガスケット_No.16など
1セット(5個)
339 税込373
7日以内出荷


関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.04MB) 図解NoGKP4040E エアクリーナ,キャブレタ部品 インシュレータ_No.34、BP404A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 インシユレータ_No.34、MP4030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 インシュレータ_No.38、BP2540A(NF) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 インシユレータ_No.34、MSW-72-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.36、MS154EA-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.37、GSW708 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 インシュレーター_No.34、MP2530E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 インシュレータ_No.38、GS17EMSR エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 インシュレータ_No.34、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 インシュレータ_No.38、GS17EM エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 インシュレータ_No.34など
1個
449 税込494
7日以内出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.79MB) 図解NoBP404 エンジン インテーク、エクゾースト部品 ガスケット2 インシユレータ_No.18、SSW-302A 作業用エンジン(エアクリーナ,エキゾースト)部品_No.17、GSW1007(B) エンジン インテーク、エクゾースト部品_No.19
1個
85 税込94
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.16MB) 図解NoMS450EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.26、MSA513R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.30、MS410ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.27、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ガスケットインシュレータ_No.52、MP8030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ガスケットインシュレータ_No.49、SD41EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.26、FHD-6-M エアクリーナ部品_No.14、MS410ESL-2K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.26、MS410RCL-2K エンジン エアクリーナ、フューエルタンク、キャブレタ部品_No.13、MS330ECK キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.27、MS310EC-2K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.27、MS310EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.27など
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷


関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.88MB) 図解NoMD575G-26Mキャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.31、DKJ60GS-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット キャブレター_No.31、MD575 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.31、MD575G-15-1キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.31、DKJ60G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット キャブレター_No.31、MD575GT-26キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.34、MD-J60SG エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.31、DKJ60G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット キャブレター_No.31、MDJ60GTS-26-1 キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.34、MD-J60 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.31、MD-J60G エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.31、MDJ60G-15-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.31など
1セット(5個)
539 税込593
7日以内出荷

関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.63MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.63MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 図解NoMB2015ML キャブレタシステム部品_No.3、MB2305MU キャブレタシステム部品_No.3、MB2603MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、MB2303MG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MB2013MG チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 インシュレータガスケット_No.27、KM23 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、MB2013ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、MB2600MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.29、MB2010MG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.25、MB2304MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、MB234MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MB2010ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、MB2305MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
1個
169 税込186
7日以内出荷

関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.81MB) 図解NoMSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.32、GS205EKA エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ガスケット エアフイルタ_No.6、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ガスケット エアフィルタ_No.6、JH205F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.6、GS28MX-1 エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ガスケット エアフィルタ_No.6、GS28DX エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 ガスケット エアフィルタ_No.6、MS330CS-Fクミタテ エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.6、GS28EK エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 ガスケット エアフィルタ_No.6、JH250F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.6、MS330CNA-F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.6、GS28MX エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ガスケット エアフィルタ_No.6、JH301F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品_No.6
1個
139 税込153
7日以内出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-180~260
1本
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。
用途塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄 特性速乾 成分n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤 トラスコ品番126-2955 タイプ速乾性 危険等級 アズワン品番1-6383-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)420
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ガスケットの剥離・カーボン除去スプレー こびり付いたガスケットの剥離・カーボンの除去・塗装の剥離に使用するスプレータイプの剥離剤です。 剥離効果が強力な為、マスキングを実施する等、他の部品に飛散しないよう注意してください。また、作業の際には保護眼鏡、保護マスク、保護手袋等を着用するなど注意してください。
容量(mL)300 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
2,520 税込2,772
当日出荷

●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。 ※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。 ●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)
用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等 温度範囲(℃)-54~204 液色灰色 スランプ流動性流動 乾燥時間(時間)24 危険物の類別非危険物 表面乾燥時間約15分~
1個
559 税込615
当日出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に 材質PTFE 使用温度範囲(℃)~260 特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
1巻ほか
479 税込527
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply
用途部品の交換に 適合品番BCZ275A-GW-DC 関連部品【部品グループ】Fuel supply
1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

フッ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています。 FDAが認可しているフッ素は使用箇所で薄い潤滑膜を作り、更なる潤滑性をもたらします。 無臭、無色、無味です。食品工場で多種の役割を果たす多機能潤滑剤です。
用途主に食品工場。 食品工場での金属部品やガスケット・プラスチック部品の潤滑 食品工場のコンベア・オープンベアリング 食品工場のポンプ・ギヤ 仕様米国FDA 2規格認証取得NSF-H1合格品 トラスコ品番323-6161 質量(g)454 使用温度範囲(℃)-21~246 ちょう度No.2 比重0.91~1.03 引火点(℃)221 粒径(μm)50 増ちょう剤アルミニウム錯体 危険物の類別非危険物
1個(400g)
9,698 税込10,668
当日出荷

断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。 既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。 部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。 塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。 溶接部や重ね合わせ部のシールに。 部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。 屋内での作業に。 インテリアのいろいろなシールに。 キッチン、浴室など水回りのシールに。 リフォームに。大理石などの目地に。 化粧目地等の意匠性が求められる目地に。 通路のジョイント目地に。 塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に 成分変成シリコーン系 使用温度範囲-40~80℃ 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性 硬化時間速硬化
1本(135mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)