21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウロコ・ワイパー傷除去 研磨剤 クリスタルプロセス 動画あり
ダイヤモンドに匹敵する硬度と切れ味 ガラスキズもウロコも素早く落とせるハイスピード研磨剤
用途自動車ガラス用 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YGC-100 ガラセリウム 酸化セリウム ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ガラセリウムの成分である酸化セリウムがガラス表面と科学反応を起こし表面のデコボコを除去。ガラスの水垢やキズが取れる。
用途傷、キズ、水垢、水アカ、水あかに。 成分酸化セリウム 質量(kg)0.12 容量(g)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×54×54 繰り返し・詰め替え対応
1缶
2,098 税込2,308
当日出荷

用途光学用レンズ(産業光学)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク 容量(kg)1
1個
6,390 税込7,029
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸化セリウム研磨剤 モノタロウ 動画あり
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 ケース寸法(mm)106×60×29 成分酸化セリウム 適合材ガラス・鏡・大理石など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用 種類液状 適合キズ・水アカ・油膜除去 トラスコ品番282-5945 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量750mL
1本(750mL)
9,998 税込10,998
当日出荷

液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー 適合材ガラス・銀
1缶(300g)ほか
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5064 ガラス用コンパウンドZ SOFT99 動画あり
小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子の「Wインパクト粒子」でしつこい油汚れや強固なガラスコーティング被膜を強力にかき取ります。 使いやすい専用スポンジ付き。
トラスコ品番789-8932 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
739 税込813
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58 外径(mm)30
1個(20g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YGC-P100 ガラセリウムパウダー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
洗剤では落ちないガラス・鏡面の汚れ・くもりとり。ガラスの様々なトラブル解決します!。
用途車硝子のワイパー傷消しに、ガラスの傷落としに、ガラス・鏡のウロコ除去や掃除に、硝子の油膜除去に 使用方法1. ガラス面をよく洗います。洗浄後、ガラス面の水分を軽く拭き上げます(完全に乾燥させる必要はありません)。2. スポンジまたは布などにガラセリウムパウダーと水を含ませ、ガラス・鏡をこすりながら磨きます。マシンとバフでガラスを磨く場合、ガラセリウムパウダーが周囲に飛び散らないように、バフを回転させる際スイッチのON/OFFは必ずガラスに付けた状態で行ってください。3. 加圧しながら小範囲を集中的に磨いていきます。たて→よこ→たて・・・といった具合に小範囲を繰り返し時間を掛けて念入りに磨いてください。ガラセリウムパウダーは必要に応じて適宜補充しながら作業してください。作業中に水気が無くなってきたと感じたら水で軽く湿らせてください。4. ガラセリウムパウダーは乾くと白くなり取れにくくなるため、最後に残留分をきれいに洗い流してください。 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

技術不要!誰にでも簡単に作業できます。 飛び石などによるキズを目立たなく補修可能。 ほとんどのキズ、ヒビも補修OK! 作業は簡単! わずか20~40分で完了!
セット内容溶剤、注射器具、画鋲、刃、透明シート、取扱説明書 危険物の類別非危険物
1個(1.5mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 砥材C 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスポリッシュPROは、水をかけて使用するだけで簡単にガラスの油膜・汚れのクリーニングが出来ます。他のコンパウンド等の補助剤は必要ありません。 水によりセリウムが溶け出し、酸化セリウムの遊離砥による研磨が促進されガラス研磨に最適です。
用途車輌の一般ガラス、建築物の窓ガラス、船舶の窓ガラス、浴室の窓ガラス、ショーウインドウ、鏡などのハードな汚れ、ウロコの除去 外径(mm)125 成分酸化セリウム・合成樹脂接着剤・綿布・起毛布他 セリウム粒子 使用方法(1)ガラス面に付着したホコリ、泥等を水洗いします。(2)オービタルサンダーにクッションシートと研磨シートを取付ます。(3)霧吹きなどでガラス面に水を吹き付け、研磨シートも軽く水で濡らします。(4)少しづつ2~3センチ毎秒の速度で縦横にまんべん無く研磨します。研磨中は水を補充しながら磨いて下さい。(5)研磨終了後、水でガラス面をきれいに洗い流して完了です。 種別ベルクロ式 適合材ガラス
1セット(2枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス用研磨剤 酸化セリウムペーストタイプ モノタロウ 動画あり
細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
繰り返し・詰め替え対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-11 キイロビン ゴールド PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場! 素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。 がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます! その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。 窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
適合油膜・被膜・ガラスコート除去 付属品専用スポンジ 質量(g)276 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×69×64 危険物の類別非危険物
1本(200g)
919 税込1,011
当日出荷

ボディの細かなキズを消し、鏡のような光沢を復元。光学レンズ研磨専用ナノパウダー配合。液体タイプなので塗りのばし・拭きとりがラクラク!。全ての塗装色車に使用できます
用途自動車外装塗装の保護つやだし 形状液体 目の粗さ鏡面仕上げ 付属品タオル 成分シリコーン、ミクロパウダー、石油系溶剤 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1本(100mL)
499 税込549
当日出荷

BDFDD-SET おそうじドリルセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ベタディスクフェルト、ガラセリウム30gとミニ電動ドリル、付属ビットをセットしたおそうじドリルセット。従来のガラセリウムセットと違い、工具がなくてもドリルセットなのですぐに使用することができるのが特長。
用途・鏡のウロコ落とし。・IHコンロの焦げ付き落とし。・プラスチックの変色再生。・ヘッドライトの黄ばみ取り。・フロントガラスの油膜や小傷消し。 成分ガラセリウム セット内容ベタディスクフェルト:BDF01、ガラセリウム 30g:YGC-C30、電動ドリル(取説付き)、プラスマイナスドリルビット 4 種 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 電源単三乾電池×4本
1セット
3,598 税込3,958
5日以内出荷