緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本
種別軽自動車・小型車・普通車
全長(mm)80
タイプロックナット
対辺(mm)17・19・19・21
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
外径(Φmm)28
材質クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)6~21
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。
六角軸二面幅(mm)19/21(キー)
全長(mm)31
付属品キーアダプター
タイプロックナット
外径(Φmm)23
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)23
キー外径(Φmm)26
国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。
緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm)50
仕様ソケット側/19HEX
タイプロックナット
対辺(mm)(レンチ側)19
外径(mm)(ソケット)26
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ袋
材質スチール
付属品ロック4個、キーアダプター1個
色ブラック
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

万能ソケット
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ袋
材質スチール
全長(mm)31(ナット/ロック)
付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個
色ブラック
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット なめたボルトナットはずし用
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)3/8
サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
トラスコ品番811-7661
全長(mm)72
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(Φmm)28.5
寸法D2(Φmm)27
寸法D3(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。
差込角(mm)9.5(3/8)
セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/19
材質クロムモリブデン鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
テーパー60°
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ袋
材質スチール
対辺(mm)21
ねじ径(mm)12
全長(mm)22
セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ袋
材質スチール
対辺(mm)19
ねじ径(mm)12
全長(mm)22
セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様19/21HEX 2段キー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ袋
材質スチール
二面幅(mm)19/21(キー)
ねじ径(mm)12
全長(mm)22
セット内容袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)1個
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
二面幅(mm)17
ねじ径(mm)12
全長(mm)44
セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個
タイプロックナット
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
純正ロックボルト用アダプターセット。
適合#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60
差込角(mm)17
適合車種BMW F- シリーズF01 7 シリーズ、2008-F02 7 シリーズLWB、2008-F03 7 シリーズ防弾仕様(BMW High Security)、2008-F10 5 シリーズステーションワゴン、2010-F11 5 シリーズツーリング、2010-F12 6 シリーズコンバーチブル、2011-F13 6 シリーズクーペ、2011-F15 X5 SUV、2014-F16 X6 SUV、2014-F20 1 シリーズ5 ドア、2011-F21 1 シリーズ3 ドア、2011F22 1 シリーズクーペ、2013-F23 1 シリーズカブリオレ、2014-F25 X3、2011-F30 3 シリーズステーションワゴン、2011-F31 3 シリーズツーリング、2012-F32 3 シリーズクーペカブリオレ、2013-F33 3 シリーズクーペカブリオレ、2014-F34 3 シリーズグラントウリズモ、2013-F35 4 シリーズ4 ドアクーペ、2015-F44 1 シリーズグラントウリズモ、2014-F45 1 シリーズツーリング、2014-F46 1 シリーズグランツアラー、2015 など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ貫通
全長(mm)16(ナット/ロック)
付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個
色メッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ袋
材質スチール
全長(mm)31(ナット/ロック)
付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個
色メッキ
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ貫通
全長(mm)16(ナット/ロック)
付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個
色メッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個
材質スチール
表面処理クロムメッキ
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ袋
材質スチール
全長(mm)31(ナット/ロック)
付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個
色ブラック
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
付属品ロック4個、キーアダプター1個
材質スチール
色メッキ
タイプ貫通
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ袋
材質スチール
全長(mm)31(ナット/ロック)
付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個
色メッキ
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
便利なキーアダプター
トラスコ品番369-0881
質量(g)15
製品質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。
斬新で画期的なロックデザインです。
タイプロックボルト
付属品キーアダプター(17/19兼用)
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。
シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。
六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)
付属品キーアダプター
全長(mm)35
サイズM12×P1.5
タイプロックナット
シャンク径(Φmm)18.5
シャンク長(mm)12.5
ワッシャー外径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)28
キー外径(Φmm)26
用途※表記メーカー以外の車載工具はご使用出来ません
テーパー60°
付属品キーアダプター
全長(mm)27
タイプ袋、4穴車用
六角軸二面幅(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
キー外径(Φmm)26
盗難防止の必需品。
タイプ袋
材質スチール
二面幅(mm)(キー)21/19
全長(mm)30
セット内容ロック4個+キー1個
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
外径(mm)アダプター/26
SKF ロックナットには、270 kN のアキシャル負荷容量を備えたキー溝が必要です。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、SKF の幅広いベアリングアクセサリを補完するために、ナットが必要です。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-2157
アズワン品番65-7947-74
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
SKF ロックナットは、335kN のアキシャル負荷容量を備えたキー溝を必要とします。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、ベアリングと SKF を補完するためにナットが必要です。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-3624
アズワン品番65-7946-39
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
。SKF ロックナットには、520 kN のアキシャル負荷容量を備えたキー溝が必要です。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、ベアリング及び SKF の幅広いベアリングアクセサリに必要なナットを取り揃えています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-3625
アズワン品番65-7946-42
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
SKF ロックナットは、219kN のアキシャル荷重があるキー溝を必要とします。ナットはベアリングを補完するために必要で、SKF ではアダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-3621
アズワン品番65-7946-12
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
。SKF ロックナットには、450 kN のアキシャル荷重を備えたキー溝が必要です。ナットはベアリングを補完するために必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-2159
アズワン品番65-7958-98
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
SKF ロックナットには、415kN のアキシャル負荷容量を備えたキー溝が必要です。ベアリングを補完するためにはナットが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-2158
アズワン品番65-7952-62
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
SKF ロックナットは、軸方向の積載荷重が 310 kN のキー溝を必要とします。ナットは、ベアリングを補完するために必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-3623
アズワン品番65-7943-03
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ブレード材質 = スチール。クローズ長さ = 128mm。ブレードタイプ = ストレート。格納式 = あり。重さ = 354g。Stanley 14-in-1マルチ工具. 持ちやすく快適な二重材料ハンドルの付いた、プロフェッショナルStanley 14-in-1マルチ工具です。. ロック解放ボタンによるキーの素早いロックと解放。 含まれる工具: 1 x 1/4インチビットホルダー 1 x 1/4インチナットアダプター 6 x メトリックナット: 5、6、10、11、12、13 mm 2 x マイナスドライバビット: 6-8及び10-12 2 x プラスドライバビット: PH1及びPH2 1 x ナイフブレード 1 x 木工用鋸 1 x 金属用やすり
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード