20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

Panasonic(パナソニック)FP0用圧接ソケット
セット内容10pコネクタ(バラ線圧接タイプ)×2個、10p用セミカバー×2セット、AWG22,24用コンタクト×4連(1連にコンタクトが5個付)、AWG22,24用のコンタクトが4連(1連にコンタクトが5個付)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1箱(40個)
3,598 税込3,958
32日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



用途FX1NC、FX2NC、FX3UC コネクタ入出力増設ブロック用 形状ストレート 種類角型 結合方式ワンタッチ 結線方法圧着
1パック(2セット)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
1個
特価
239 税込263
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様(以下コネクタの圧接用工具)フラットコネクタソケット(形DCN4-TR4(-1))/フラットコネクタプラグ(形DCN4-BR4)/標準細線ケーブル・フラットケーブル変換コネクタ(形DCN4-BR4D) 種類専用工具
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷


1個
119,800 税込131,780
当日出荷


ミニ・クランプコネクタ3極、4極の一括圧接用工具です。ワンタッチで圧接によるケーブル接続を実現します。
用途センサー接続。 適合コネクタ37103-XXXX-X00FL、37104-XXXX-X00FL、37303-XXXX-0X0FL、37304-XXXX-0X0FL トラスコ品番449-3435 質量(g)300
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷

規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202) 材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm) 総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.29以上
1個
62 税込68
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202) 材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm) 総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.29以上
1個
139 税込153
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 沓摺
材質SUS304 長さ(mm)4000 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー沖電線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
24,700 税込27,170
翌々日出荷