梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。
軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途梱包・包装・緩衝材として
材質クラフト紙
色茶色
坪量(g/m2)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
クラフト紙にポリフイルムをラミネートしているので、破れにくく撥水性があります。(防水ではありません)
※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として
仕様紙管なし、ラミネート面内巻き
材質クラフト紙+PEラミネート13μ(約0.08~0.09mm)
質量(kg)約1.6
色茶色
坪量(g/m2)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軽包装に使われる茶色で丈夫な紙です。用途に応じてお使い分け下さい。
材質未晒クラフト
未晒クラフト紙です。全判サイズをそのままご利用になるよりも、カットしてご利用になるケースが多い方にはこちらが便利です。米坪は50gでやや薄口ですが、扱いやすい厚みです。
材質未晒クラフト
坪量(g/m2)50
材質クラフト紙
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。
材質クラフト紙
厚手タイプのクラフト紙です。
仕様ラミ加工なし
材質クラフト紙
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。
しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。
紙管なしの巻き紙です。
用途梱包・包装・緩衝材として
材質クラフト紙
色茶色
坪量(g/m2)70g
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
新聞紙の代用としてご使用いただけます。
厚さ(mm)0.04
寸法(mm)900×1200
坪量(g/m2)32g
質量(g/枚)35
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
丈夫な厚口タイプのハトロン半才判です。
材質クラフト紙
質量(g/枚)22
メーカー商品コード002101010
人物・動物・建物・家具などのペーパークラフト作成に最適なマット調の質感。
微粒子顔料を利用したインク受理層で印刷してもムラのない仕上がり。
印刷後、すぐに切り取り作業に取り掛かれる速乾性に優れた用紙。
作ったペ-パ-クラフトが色あせしにくい中性紙仕様。
紙厚0.21mm 坪量180g/m
お探しNO.K02
サイズA4
色ホワイト
厚さ(mm)0.21
用紙スーパーハイグレード用紙(厚手)
紙質マット
坪量(g/m2)180
入数30枚
適合プリンタインクジェット
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1冊(30枚)
¥709
税込¥780
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。
細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。
先端に針もセットできます。
BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに
材質(本体)アルミニウム
質量(g)11
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×6×6
色(本体)シルバー
適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
通常のエアー緩衝材と比べ片面クラフト紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途重梱包作業に適してます。
加工ラミネート
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)4
1本
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
小物のラッピング等やPOP用紙等に便利なA4サイズです。
材質クラフト紙
質量(g/枚)11
メーカー商品コード002101050
商品の包装や小分けに便利な紙袋です。
持ち運び用やギフト用など幅広い用途に活躍します。
シンプルで温かみのあるクラフト紙で、様々なシーンでご使用頂けます。
用途包装やギフト用に。
小分け用に。
商品の持ち運び用に。
色茶無地
十分な厚みなのでポスター、社内資料、カード立てやペーパークラフトにもご使用頂けます。
用途モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー対応
色ホワイト
サイズA4
枚数100枚
白色度(%)約98.5
紙質厚紙用紙
紙厚(mm)0.19
坪量(g/m2)160
印刷方式両面
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。
色クラフト
郵便番号欄なし
仕様封緘テープ付(両面シール)
材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン
坪量(g/m2)110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
紙巾1200mmに、幅1050mmのポリエチレンクロス(4×3) をポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。
ポリエチレンクロスが入っているため破れにくく梱包に最適!
撥水性があります。(防水ではありません)
※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として
仕様片面ラミ加工あり
材質クラフト紙+PEクロス(4×3)
色茶色
坪量(g/m2)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(5本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。
内側に地紋印刷を施し、中身が見えにくい仕様!
長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。
古紙パルプ配合率40%以上、窓はグラシン紙のため分別不要です。
用途窓付き封筒として。
色クラフト
郵便番号欄なし
仕様封緘テープ付裏面(内側)に地紋印刷
材質封筒:クラフト紙、窓:グラシン紙
サイズ長形3号
寸法(幅W×高さH)(mm)235×120
坪量(g/m2)70
窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45
貼り合せ位置センター貼り
テープあり
位置窓位置:上から13mm、横から23mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
窓枠あり
1パック(100枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
安心の日本製クラフトテープ。
重ね貼りができるので2重に貼ってもテープが浮かず、梱包を強化する事ができます。
送り状やラベルも貼ることができます。
油性ペンで文字を書く事ができます。
用途ダンボール箱の梱包に。
タック(ボールNo.)14
引張強度(N/10mm)59.0
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り可
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15
耐熱温度(℃)150℃(30分)
種別車両用
材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
シート長さ(m)35
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)230×280
厚さ(mm)0.7~1.0
基材クラフト紙CW
適合材金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質S45C
硬度HRC42~48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
封かんシール付で便利で作業性の良い宅配袋です。
マチ付きなので、厚みのある梱包にてもご使用可能です。
国産なので安心、品質。
用途梱包・配送等に。
タイプ封緘シール付き
坪量(g/m2)120
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます!
酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ!
ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。
厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。
【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去
材質研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙 パッド部/ポリエチレンフォーム
パターン形状ダイヤ型格子
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
見栄えがいい白色のクッション封筒です。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。
色白
郵便番号欄なし
仕様封緘テープ付(両面シール)
材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン
厚さ(mm)0.165
坪量(g/m2)110
災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。
リュック本体を含め合計30点が収納されています。
リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。
内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
用途避難用、防災用
セット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ
材質ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ)
質量(kg)1.97
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。
本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。
マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。
防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。
日本製。
用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に
仕様ミシン目入り
材質クラフト紙+気化性防錆材
形状シート
防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間未開封2年間品質保持
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。
紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。
作業しやすい大きくてソフトなグリップです。
保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。
用途工場や工事現場ので工作作業に。
野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。
家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC)
全長(mm)161
質量(g)48.5
刃長(mm)42
切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで
刃厚(mm)2.35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。
長さ(m)25
坪量(g/m2)約32g
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS-Z1535(H形・S形・EL形)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。
本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。
マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。
防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。
日本製
用途鉄鋼製品、機械部品等のサビ防止に
仕様ミシン目入り
材質クラフト紙+気化性防錆材
形状シート
防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間未開封2年間品質保持
取扱説明書(0.6MB)
包装、養生、施工後のゴミ包等多方面にご使用下さい。
色ブラウン
長さ(m)30
幅(mm)1210
厚さ(mm)0.08
セキュリティカット入りで貼り直し等の不正を防ぎます。
商品を目立たせ、お得感を感じさせるデザインです。
光沢のあるキャストコート紙を使用しております。
商品本体にFSC認証を取得した原料を使用しています。
用途スーパーや雑貨店等のセール時に。
食品ロス削減に。
材質キャストコート紙/水系アクリルエマルジョン粘着剤/黄色クラフト系剥離紙
ラベルサイズ(mm)Φ30
FSC認証認定
FSC認証番号C008071
小型で箱入りのため、そのままカバンや工具箱に入れて持ち運ぶことが可能です。
研磨面が内巻きであり、箱に入っている為、保管時や輸送時に周辺の物をキズつけません。
15mm幅のロール状になっている為、ハサミやカッターなどを使わずに必要な長さに手でちぎって使用できます。
耐水ペーパーなので、手軽にそのまま研磨(ドライ研磨)することも、水をつけてキレイに仕上げ研磨(ウエット研磨)することも可能です。
たすき掛けにして対象物の裏側を研磨することができます。
両面テープで割り箸などに貼り付けると狭いところの研磨も簡単にできます。
箱が結合できるため、据え置き型のホルダーとしても使えます。
用途金属、木工、樹脂、塗面全般の研磨や、衛生陶器の汚れ落としに。
幅(mm)15
長さ(m)5
基材クラフト紙(Cwt)
砥粒SiC砥粒(炭化ケイ素)
接着剤エポキシ樹脂
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
あらゆる材質の商品の荷滑り・荷崩れを防止。
粘着性が無いので、置くだけ。取り除きも簡単。
繰り返し使用可能。
梱包時のムダな作業を軽減。
薄くて好きな形、サイズにカットできる滑り止めシートです。
用途パレットの上や、荷物の間に敷くことで荷滑りを大幅に軽減。カットして、棚や家具の滑り止めとしても使用可能。
寸法(mm)1000×1000
材質紙:再生クラフトMIX紙
表面処理ポリエチレン
質量(g/枚)115
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
味のある風合いに仕上がる!インクジェットプリンタでもレーザープリンタ、コピー機でも印刷できるマルチプリントタイプのクラフト紙。
用紙マルチプリントタイプ
紙質クラフト紙
適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
材質クラフト紙
トラスコ品番116-2157
幅(mm)900
質量(kg)1.35
長さ(m)30
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリクロス紙 紙厚50g 5本パック
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
紙巾1200mmに対し、ポリエチレンクロス(4×3) 1050mmをポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。
仕様片面ラミ加工あり
材質クラフト紙、ポリエチレン
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード