159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。
アズワン品番64-9593-43 純正品番Y13098210
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途クランククプーリー取り外し用 適合車種VW・AUDI:4~5気筒エンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジボトムブラケット工具 モノタロウ 動画あり
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランクシャフトに当たる頭が厚くして、より長く使えます。後に14mmのソケットになっているので、前輪の取り外しにも使える。
用途ギアクランク外しに必要な工具です。 材質スチール 幅(mm)25 全長(mm)最短85 質量(g)119
1個
609 税込670
3日以内出荷

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,690 税込1,859
当日出荷

スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き
クランク長(mm)170 ブラック
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27 純正品番Y13009220
1個
309 税込340
当日出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途クランクプーリーの固定・脱着に使用出来ます。 ピッチ54~120mm 差込角(mm)12.7 ボルト径M6 1.0 40mm×2 M8 1.25 60mm×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

手に優しく、水の要らないハンドクリーナーです。 天然オレンジより抽出した非石油系生分解性ハンドクリーナー。アロエ、ラノリン、ホホバオイル等の成分を配合しているので手に優しくさわやかな香りで悪臭を消し去ります。生分解性なので環境に優しく無公害です。薬事法認可商品、化粧品登録商品です.
用途油、グリース、タール、垢、土、インク、ペイント、接着剤などの取扱の際の手の汚れに。 シリーズファーストオレンジ 成分水、軽石、オレイン酸ブチル、ウンデセス-7、オレンジ果皮エキス、ヒマシ油、TEA、PG、フェノキシエタノール、カルボマー、炭酸水素Na、ラノリン、メチルイソアゾリン、酢酸トコフェロール、ホホバ種子油、アロエベラ葉 容量(L)3.78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(3.78L)
5,198 税込5,718
当日出荷

エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。 変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。
用途クランクプーリーの取り外しに。 仕様センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大) セット内容H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1 材質S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター) 質量(kg)3 使用範囲(mm)35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大) 二面幅(mm)センターボルト:17、延長ボルト:15 アーム寸法(mm)W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ) ボルト(mm)延長用ボルト:M10×1.5×L48 ストローク量(mm)70(センターボルト) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×70 適合寸法(mm)プーリーサイズ:Φ35~195 取扱説明書(2.7MB)
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

取り外しにくいクランクプーリーを誰にでも簡単に取り外すことができます。 Φ6、Φ8ボルトとL型爪のセットにより、トヨタ、日産等、車種を問わず、取り外せます。
セット内容HホルダーASSY、センターボルト、センターアダプターS、センターアダプターL、センターアダプターLL、爪S(2個)、ヨークボルト6mm(2個)、ヨークボルトL8mm (2個)、ヨークボルトLL8mm(2個) 質量(kg)1.9 ケース寸法(mm)280×165×50
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

様々な形状に対応した新しいクランクプーリー廻り止めツール。回転クローをクランクプーリーの溝に掛けてグリップを締め込むだけの簡単装着。(クランクプーリ。ーへの装着と同時にセンタースライダーの位置合わせが可能)。薄型で作業時、ラジエター・コンデンサーの取外しは不要。(一部車種を除く)
用途主に縦置きエンジン(FR車)の自動車用クランクプーリー脱着作業(タイミングベルト交換・オイルシール交換・エンジンO/H等の作業)。クランクプーリーロックボルトの緩め作業には、クランクプーリー倍力レンチ(AE-10)を。併用することが出来ます。 適合主に縦置きエンジン車(FR車)、特にトヨタJZ系・1G系、日産RB系・VG系・VQ系に最適(ディーゼルエンジン除く。)Vリブドベルト専用。プーリー外径:Φ90~180サービスタップ付の場合:M6、M8に対応 トラスコ品番113-0655 セット内容・クランクプーリーホルダー(本体)(1コ)・ピン2コ・ピン用セットボルト(六角穴付き)・M8 (長さ25、2本)・セットボルト(六角穴付き)・M6 (長さ35・40・50・60・70・80・90×各2本)・M8 (長さ40・45・60・75・85・100×各2本)・ワッシャM6 (2コ)、M8(4コ) 厚さ(mm)45 質量(kg)3.9
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

クランクプーリーが簡単に抜き取れます。ラジエーターの取り外し不要なコンパクトプーラー。簡単セッティングの、爪掛けタイププーラーです。
適合外径(Φmm)132~215 適合幅(mm)最大68(延長爪使用時90)
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

タイミングベルト交換の泣き所、クランクプーリーが簡単に抜き取れます!!。ラジエターの取り外し不要なコンパクトプーラー。サービスタップのないプーリーにも使用できる爪掛けタイプのプーラーです。
セット内容CP-931-10(ネジ穴使用ハンガー 適応40~120mm)、CP-931、CP-931-89(爪延長部品) 各1個 適合外径(Φmm)132~215 適合幅(mm)最大/68(延長爪使用時90)
1セット
63,980 税込70,378
5日以内出荷

用途クランクプーリー取り外し用 適合車種VW・AUDI・5気筒エンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
79,980 税込87,978
5日以内出荷

サービスタップ(M6/M8)付プーリー、供回り防止用ツール。固定ボルト取り外し後は、プーリープーラーとして使用できます。クランクプーリーの固定と抜き取りが、ワンセッティングでできます。16mmの厚肉強力プレートで確実です。
セット内容M10用アタッチメント(2ヶ1セット)、M6用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M6用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、M8用座金A(5mm)(2ヶ1セット)、M8用座金B(10mm)(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×45L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×60L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×75L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM6×90L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×55L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×70L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×85L(2ヶ1セット)、キャップスクリューM8×100L(2ヶ1セット) 各1個 適合ピッチ(mm)54~120
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

用途クランクプーリーの固定と取り外しに使用します。 適合車種Range Rover Discovery3 JAGUAR-XJ8・XJR・S-type・XF・XK8・XKR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,900 税込30,690
5日以内出荷

JTC6626 クランクプーリーダンパーリムーバー JTC 動画あり
クランクプーリーを固定してバイブレーションダンパーを取外しできます。
主な適合純正品番T10531 適合車種2010~2015年A4/A5、2014~2015年Beetle、2012~2015年GTI・Passat・Tiguna1.8L・2.0LTFSIエンジン用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

UN-P3505 ツール パイプクランクセット UNIT 動画あり
フロントフォークインナーチューブをバイスで固定するための補助ツール。曲面でホールドすることでインナーチューブが変形しにくい。倒立フォークのアクスルブラケットを取り外すのに最適。
適合径(Φmm)46/47/48/49
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉用 適合扉厚(mm)最大 17 取付付属六角ナットで固定 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容カムロック 1 個ロックワッシャー 1 個ロックカム (取付済) 1 個固定ナット (取付済) 1 個
1個
599 税込659
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイミングベルト交換時のクランクプーリーの抜き取りに便利です。爪掛けタイプのプーラーなのでサービスタップのないプーリーでも使用可能です。 フォルクスワーゲンのエキゾースト部のフランジからクランプスプリングを取り外したり、取り付けたりする時に使用します。 このツールは17mmのレンチもしくは差込角3/8”SQのラチェットハンドルを使用します。
セット内容ハンガー(ショルダー)大(132~195mm)、ハンガー(ショルダー)小(115~132mm)、アームx2本、アーム用エキステンションx2個、アーム用ボルトx2本、センターボルト、センターキャップ3種類、特製スチールケース 質量(kg)2.52 能力(mm)外掛け:115-195 リーチ寸法(mm)68(オプション装着時:88)
1セット
76,980 税込84,678
翌日出荷

クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。 手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。 軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
セット内容クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3) 質量(kg)1.82 ケース寸法(mm)140×150×60 適合車種軽自動車、普通車FF、FR
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。
用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として 全長(mm)660 全高(mm)60 二面幅(mm)50 先端部56mm
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

片面はビンディング、片面はフラットのハイブリッドペダル スパイクピンが取り外しできる仕様になり、踏み心地を調整できるようになりました。
材質本体:A380アルミ、ウイング部:ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、ベアリング:インナー igus製 LLグライドブッシュ、アウター エンデューロ製カートリッジ、ダブルシール 仕様リリースアングル:15度、20度 質量(g)403
1ペア
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面はビンディング、片面はフラットのハイブリッドペダル。スパイクピンが取り外しできる仕様になり、踏み心地を調整できるようになりました。
ベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ アウター エンデューロ製カートリッジ ダブルシール 質量(g)403 仕様本体:A380アルミ ウイング部:ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、リリースアングル:15度、20度
1セット
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)9.5
1セット(6個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自転車BBの補修用部品5点セット
セット内容ハンガーワン左右/ハンガーロックリング/ハンガーケース止めリング/ハンガーリテーナー 9玉×2個 内容量1セット
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し セット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1 幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型) 全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
1,988 税込2,187
当日出荷

測定部のメタル等を油膜による誤差が出ないよう脱脂します。脱脂した測定部にゲージを載せメタルを規定値で締め付けた後、また外します。メタルを外すとゲージが潰れて広がっているので、包み袋に印刷されている幅に合わせて数値を読み取ります。
用途カムシャフト、クランクシャフト等のメタルクリアランスを測定するゲージです。シクネスゲージでは測定できない箇所に使用します。 トラスコ品番268-8554 測定範囲0.051~0.152mm、0.025~0.076mm、0.102~0.229mm 枚数3枚(3種×1枚)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コッタレスクランクの抜き締めに使用する専用工具です。14 mm固定ボルト付きスクエアボトムブラケット用フロントチェーンホイールの取付け、および取外しに使用します。 硬化鋼により剛性と耐久性を向上。内部プーラーは15mmレンチか14mm、または8mmの六角レンチで回転可能。
全長(mm)約65 ブラック
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

イマオコーポレーションBA バランスハンドル
下穴加工済み カウンターウエイトの完全なバランス ガラス繊維添加で材質強度をアップ 握りはELESA RG型を使用しており、裏側から六角レンチで取外せます。
1個
4,850 税込5,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マディー走行時の泥詰まり対策などでスプロケットカバーを外した際に必要となるケースセイバー。チェーン外れや暴れによるクランクケースの破損を防ぐ。素材に高強度 A6061アルミ合金を使用し、カラーアルマイト処理を施す。ステンレス製 取付ボルトが付属。
1セット
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)