614件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デリケートなバイクの外観ケア商品です。
無色透明 耐熱温度(℃)120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。屋内外を問わず効果を発揮します。木製品の光沢保護剤としても使用できます。
用途各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。 質量(g)337 使用温度範囲(℃)-10~50 主成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 耐熱温度(℃)80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(316mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マフラー、エキゾーストパイプ、クロームメッキ、エンジンなど、高温のために劣化し光沢を失った塗装部分に、光沢と防錆効果を与えます。
用途エンジン/マフラー/エキゾーストパイプ/クロームメッキなど、高温部の劣化防止に/雨天走行前の処理で効果を発揮。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。 自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。 タイプクリア pH値8.0(弱アルカリ性) 種別保護艶出し剤 使用温度範囲常温 主成分シリコンオイル、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1個(250mL)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ極細目鏡面仕上げ 臭気石油系溶剤臭 外観乳白色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロームメッキのサビを取り・サビを止める。クロームメッキに浮き出たサビを、直接磨いて拭き取るだけで除去。同時に配合のコーティング剤が艶を与え、サビ防止、サビ止め効果も発揮します。高粘度のリキッドタイプで作業が簡単です。
用途バイク用 成分けい酸系鉱物、パラフィンオイル、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1本(240g)
1,398 税込1,538
当日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な保護効果で、素材の劣化を防ぎつやを出す。車、住まいの保護つや出し剤 高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 紫外線をカットするUV吸収剤を配合。太陽光による色あせやひび割れから守ります。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 香りが残らない無香性です。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。 ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し。 成分シリコーン、界面活性剤 寸法(mm)210×Φ50 質量(g)290 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
789 税込868
当日出荷

今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(141g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。 対応材質 主な用途サビ落とし 成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤 タイプ濃縮 危険物の類別非危険物 使用可能材質 毒劇区分普通物
1本(110g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。 コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。 界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。 天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
用途塗装の保護つや出し 表示成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(175mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チーズが簡単に繊細な糸状に。 美しく削るアイテム。軽く回せばきめ細やかな仕上がり。 刃に触れることなく削ることができるので安全。 ハンドルを回して、必要な量だけ削るので食材のムダがなく、経済的。 ドラムと本体部分を分解して洗うことができるので、手入れが簡単。
用途チーズおろし、チーズ削りに。 チョコレート、ゆで卵、ゆでたじゃがいも、食パンにも。 材質(本体)ブライト鋼、鋼線、クロームメッキ、(つまみ)スチロール樹脂 質量(kg)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×80 TKG品番9-0576-1101 TKG品番(2017)6-0516-0901
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ハンドル周りの保護とドレスアップに。 ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。 ○アウターキャップ:アルミ削り出し ○バーエンド本体:ステンレス製 ○左右1SET ○外径(キャップ部):31mm ○外径(バーエンド本体):25mm ○長さ(キャップ部):22.5mm ○長さ(バーエンド本体):19.5mm PCX125 JF56全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX150 KF18全車種 PCX150 KF12全車種 ●ノーマルハンドル用
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

ステンレス製、バフ研磨で鏡面仕上げ! 高質クロームメッキ仕様で抜群の輝き! ボルト・ナットを泥やホコリ等から保護! 取付簡単!
用途トラックISOホイール33mm用ナットカバー 仕様8穴用 8個入 形状丸型 材質/仕上ステンレス/クロームメッキ 高さ(mm)46 対辺(mm)33
1セット(8個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ステンレス製、バフ研磨で鏡面仕上げ! 高質クロームメッキ仕様で抜群の輝き! ボルト・ナットを泥やホコリ等から保護! 取付簡単!
用途トラックISOホイール33mm用ナットカバー 仕様10穴用 10個入 形状丸型 材質/仕上ステンレス/クロームメッキ 高さ(mm)46 対辺(mm)33
1セット(10個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

メッキの剥がや変色がありません。 浸け置きの必要なく、すぐにサビを落とせます。
用途メッキ、金属のサビ取り(クローム用) 付属品汚れ拭きクロス 3枚 成分研磨剤、脂肪酸ナトリウム 外観淡黄褐色粘性液体 危険物の類別非危険物
1本(140g)
1,798 税込1,978
当日出荷

30716 ソーラーセンサーライト パネル分離型 トレードワン 動画あり
ソーラーパネルとライトが分離型だから、ソーラーパネルは太陽光を受ける屋外へ設置しても、ライトをガレージ屋内へ設置することができ便利です。モーションセンサーを搭載しており、人の動きを感知して自動で点灯。
材質ABS樹脂 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:128×28×114、ライト:150×45×125 保護等級IPX4 設置場所屋内外 明るさ(Lm)(最大)300 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数(搭載)100灯 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約10
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

チャンネルサポート1型用直付け時の断面保護用部材。
用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品 材質ABS樹脂
1個
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラボジャッキに取り付けて、ウォーターバスやマントルヒーターなどの脱落防止に使用します。取り付け位置を調節してお使い下さい。
材質本体/真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部/SUS303、つまみ/ユリア樹脂 質量(g)30(1個当り)
1組(4個)
3,500 税込3,850
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラボジャッキに取付けて、オイルバスなどの脱落防止に使用します。取付け位置を調節してお使い下さい。
材質本体:真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部:SUS303、つまみ:ユリア樹脂 質量(g)30×4個
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

チャンネルサポート3・5型用直付け時の断面保護用部材。
用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品 材質ABS樹脂
1個
139 税込153
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個 種類シリコン多結晶 使用温度範囲(℃)‐20~40 出力6V、90mA 電源ニッケル水素充電池、3.6V、800mAh コード長さ(m)5 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4
1個
4,178 税込4,596
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刷毛 目地用 モノタロウ 動画あり
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。 毛丈(mm)35 玉厚(mm)5 形状 全長(mm)275 種類刷毛 材質(柄部)木柄白木地 材質(毛)山羊毛 主な用途目地用、塗装用 毛色白色 材質(金具)銅メッキ
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

八幡ねじ袋ナット クロームめっき
エコ商品
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。 表面処理クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
115 税込127
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キーを安全に保管する南京錠 施錠と保管の一台二役! 番号はお好きな4桁に設定できます。 サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅のキーの受け渡しに 不動産業の物件管理に モータープール等の就業時間以外のキーの受け渡しに 厚さ(mm)11.5 高さ(mm)137.5 材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シティーライダーに似合う楕円型のレンズ形状 軽量・高強度の楕円型ポリカーボネイトレンズと樹脂フレームを使用。ゴーグルストラップはアジャスタブルスプリングベルトを採用し無段階に調整が可能。
材質ポリカーボネイト クロームメッキ レンズ形状楕円型
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

09033 メッキクリーナー SOFT99 動画あり
メッキ部分の汚れ・サビを取り、美しい輝きが蘇ります。 プラスチックのメッキ部分の汚れ落としにも使えます。
用途自動車、バイクのメッキ部分の汚れ取り用 危険物の類別非危険物
1個(125mL)
959 税込1,055
当日出荷

白棒 850g モノタロウ 動画あり
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm)210×60(45)×40 質量(g)850 種別固形研磨剤 適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。 グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。 ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。 柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
全長(mm)165 材質(柄部)グラスファイバー/樹脂 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイテククリーナーと保護剤の使用により表面を傷つける事なく、汚れを安全に除去、輝きを持続させます。
用途汚れ落とし、表面保護:アルミ・クロームメッキ・ステンレス・銅・真鍮、傷つけずに汚れを落とします。
1個(475mL)
3,398 税込3,738
欠品中

金属表面のサビ、汚れを除去し輝きを出す!! 使い方はとってもシンプル。磨いて乾かして拭き取るだけ。 ハイテククリーナーの驚きの磨き効果とワックス効果により 様々な金属パーツの磨きから仕上げまで オールマイティーに使用可能。
用途ステンレス・クロームメッキ・アルミニューム・銅・銀・真鍮・メッキ 等の洗浄、保護、修復 使用方法容器を良く振ってから、乾いた綺麗な布に付けて磨いて下さい。乾いたら綺麗なタオルで拭き取ればOKです。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

ステンレスとクロームメッキの組み合わせでデザイン。 お洒落で、サビにも強い、ハードな仕事でも耐えられます。
形状HMS型 ロック機能なし
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能 形状液体 商品タイプ業務用
1個(1kg)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスとクロームメッキの組み合わせでデザイン。 お洒落で、サビにも強い、ハードな仕事でも耐えられます。 外れないロック機能付。
質量(g)約350 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×70×47
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は真鍮(クロームメッキ)、ポリウレタン他。高い音量が付近の人々に素早く知らせます。取付に便利なストラップ付。サビに強い真鍮製。
用途緊急・防犯時の協力発信に 寸法(mm)44×10×10 質量(g)15
1個
580 税込638
当日出荷

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シェルフSUS61×107×139 4段
メタルマット…\520・床にポールの跡がつかない保護用マット。(SUS304製)・クランプ…\550・柱と柱をジョイントする補強金具。(クロームメッキ)・S型金具(SKA)…\220・棚を直角に連結したり、共有して横に連結する。(クロームメッキ)・デバイダー(高さ:210mm)・DB-31(クロームメッキ)\2000・DB-46(クロームメッキ)\2100・DB-61(クロームメッキ)\2600・棚の間仕切りとして使用。商品の区別、整理に便利。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)610 仕様SUS304高級ステンレス製。錆をシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
1台
106,920 税込117,612
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)