51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2L)ほか
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。2.植物の根張りを良くする効果。3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。5.古い土の再生時に混ぜる。6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。
名称もみ殻くん炭
1袋(10L)
679 税込747
当日出荷

木片を炭化させた土壌改良材。 保水・通気・保肥力に効果がある。 用土に10%位混ぜ込む。
仕様厳選素材 容量(L)15 寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×9
1袋(15L)
2,098 税込2,308
当日出荷

土の通気性、透水性アップ!土の温度、湿度を保つ!土にすき込んだり、マルチとして。土壌の改良に。発芽を助ける。天然だから、腐食後は土に還ります。
材質もみがら 質量(kg)1
1巻
519 税込571
欠品中

1袋(5L)ほか
489 税込538
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1缶
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)くん炭
水の浄化作用やニオイ・特質の吸着作用に。保水性、通気性、排水性に優れています。 雑菌抑制に優れており、最適な土壌改良ができます。
1袋(2L)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水苔が長期間堆積してできた物で、北欧・カナダなどで産出される酸性の有機質資材。 草花・観葉植物などに2割~3割配合するなどとして土壌改良できます。 ブルーベリーなど酸性を好む植物にも適しています。
適合作物ブルーベリー 仕様軽い素材・天然素材
1袋(2L)ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽石配合で鉢底石が不要になりました! 植物の生育が抜群に良く、根も葉もいきいきと育つ保水性・通気性・排水性に優れた粒状培養土です。 植物の生育に最適な団粒構造にすることで根はりが良くなり、栄養分を安定して吸収しやすくなります。 乾くと土の色が灰色に変わるので、水やり時がわかります。水を与えると黒色になります。
適合鉢花、草花等、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パセリ、シュンギク、ラディッシュ、ニラなど 成分粒土、バーミキュライト、パーライト、軽石
1袋(5L)ほか
579 税込637
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生のもみ殻、通気・保水・保温効果。
用途草花・野菜等の栽培用土に5~10%位使用すると、保温・保水・根腐れ防止に効果があります。 適合作物草花、野菜 仕様天然素材・エコ商品
1袋(20L)ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。 通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
1袋(2L)ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質冷延鋼板製(SPCC) 仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂氏300度にて熱風乾燥処理した赤玉土。微粒は、種まき、さし木、観葉植物、ミニ盆栽、草花等に使いやすい粒となっている。
用途草花、野菜、花木、観葉植物、山野草等 適合作物草花、野菜、花木、観葉植物、山野草 タイプ微粒 粒径(mm)2以下
1袋(17L)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質な広葉・落葉樹の葉を粉砕・醗酵・熟成させて仕上げた有機質の代表的な用土です。 養分や水分の保蓄力が高く地力維持、排水の補助、地温の確保などに効果があります。
仕様熟成良品
1袋(1.2L)ほか
139 税込153
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。 適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
1袋(2L)ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広葉樹の落葉を完熟させた100%落葉たい肥です。土の団粒化・保水性・通気性・保肥性を高め、微量要素が根の発達を促進します。 花壇・畑の土や赤玉土に混ぜて使用します。インドネシア産の落葉広葉樹チークの乾燥葉原料を100%使用しております。 国産より葉肉が厚い為、持続性が高く、通気性・排水性は抜群です!また、窒素・加里分が多いのも特長です。 発酵促進剤などの化学物質は一切使用していない為、安心して使用できます。改良土。
質量(kg)約1.4
1袋(5L)
359 税込395
当日出荷

モミガラを炭化させたもので、土壌中の有害物質を吸着し、有用成分を蓄える働きをします。非常に軽量・無菌で清潔です。 アルカリ性なので酸性土壌の中和に役立ちます。他土に配合して根腐れ防止や作物の耐病性を高めます。 また、太陽熱で温度が上がるため融雪効果があり、植物に害がない為、ゴルフ場などで使用されます。改良土。
質量(kg)約0.3 名称なし 登録保証なし
1袋(2L)
259 税込285
当日出荷

いろいろな植物の植えつけ、植え替え時に土に混ぜ込むだけで、ゆっくり長く(約1年間)効き続け、植物の生育を良くする肥料(元肥)です。リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきを良くします。草花・球根・野菜・観葉植物など、いろいろな植物に適しています。
成分N-P-K-Mg=6-40-6-15 マグネシウム配合 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)91219 適合作物草花、鉢花、野菜、球根、観葉植物、シンビジューム、洋ラン、セントポーリア、花木、果樹、庭木、グランドカバーなど
1袋(50g)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

摂氏300度にて熱風乾燥処理した赤玉土。小粒は、草花、観葉植物等幅広い植物に適する。
用途草花、花木、観葉植物、野菜等植物全般 適合作物草花、花木、観葉植物、野菜等植物 タイプ小粒 粒径(mm)2~5
1袋(14L)ほか
939 税込1,033
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機物で土元気!天然国産の100%腐葉土!長野県飯田市周辺から収集した、広葉樹の落葉100%原料の純国産の腐葉土です。土に混ぜて使用します。土に有機物を補充し、水はけのよい土にします。製造地は長野県。
用途花・野菜・プランター・花壇など 適合作物花、野菜、プランター、花壇
1袋(5L)ほか
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「埋めまるくん」は床の凸凹の穴埋めや、床面の段差を修正する等、床の補修材としてだれにでも簡単に作業できます。 かたまるのが速い(例20℃/1時間) 下地(コンクリート)との接着性が良い すりへりが少ない 柔軟性がある(下地のワレに強い) 臭いが少ない
硬化時間(時間)1(20℃) セット内容埋めまるくん基材×1kg/缶、埋めまるくん骨材×4kg/袋 容量(L)約3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000g 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
8,298 税込9,128
当日出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品保護ホルダー 材質ABS樹脂、SUS 質量(g)450 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28 最大幅(mm)120 耐熱温度(℃)80 調整機能(厚さ調整)3mm程度まで TKG品番9-0668-0401 TKG品番(2017)6-0589-0901
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

お徳用(80mLx6個入り+下容器1個付き)。ミント、ピーチ、ソープの香りが各2個ずつの大容量アソートパックです。流水は無色です。1個につき、4人家族のトイレ使用頻度で効果は3~4週間となります。
用途手洗い付きタンクの上に置くだけで、流すたびにほのかな香りが漂い、便器内を洗浄します。 付属品容器1個付、詰替6個 成分界面活性剤(14%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、香料 液性中性 使用の目安手洗い付きトイレタンクに1個 正味量80mL×6個
1セット(6個×1個)
849 税込934
9日以内出荷

耐暑性と耐寒性に優れ、早太りの作りやすい品種です。お好みのミニサイズで収穫できます。
種別早太り根も葉もおいしい 小太りくん 短形 大根 容量(mL)1.5 まきどき北海道:5月下旬~8月中旬、寒地:5月下旬~8月中旬、平地:4月下旬~5月中旬、8月上旬~9月下旬、暖地:3月中旬~5月上旬、8月中旬~10月中旬
1袋
399 税込439
4日以内出荷

毛丈(mm)11 材質ポリエステル/ウーブン サイズレギュラー 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床 毛丈中短毛 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルワンタッチローラーハンドル RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
当日出荷

かわいいイラストとポジティブなメッセージで子どものやる気がアップするスタンプ!
セット内容本体×1 材質本体:ASA 印面:白PE(ポリエチレン) 印面キャップ:PC 寸法(mm)40×45×20(印刷:25×30) アズワン品番65-1828-78
1個
550 税込605
4日以内出荷

ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ナイロンカッター用交換コードです。 長さ(m)2 形状丸型 太さ(mm)2.4
1パック(50本)
1,598 税込1,758
当日出荷

本格的な燻製作りは無理だけど、燻製の香りを楽しみたい。 そんなあなたにオススメするのがこのおうちで簡単燻製「燻煙加香(くんえんかこう)」です。 作り方はとっても簡単。燻製の香りづけがしたい食材を袋に入れ、スモークチップを製品にセット。 火を付ければ煙が袋内に充満し、スモーキーないい香りを付けてくれます。 普通の燻製法ではできないサラダやお刺身、飲み物などの香りづけをすることができます。 煙が出るから家の中で燻製をするのは心配、といった場合でも、本製品は煙を出すのは1分弱。 あとは密閉できる袋の中で香りがつくのを待つだけです。お酒のおつまみにぴったりな燻製。 たまにはちょっと贅沢気分を味わってみてはどうでしょうか。 燻製の香りづけでおつまみもランクアップ!卓上で気軽に燻製を楽しめる燻製メーカー
付属品本体、燻製パイプ、先端キャップ、掃除用ブラシ、取扱説明書 質量(g)323 電源(V)DC3.0(単三形アルカリ乾電池2本)※別売 消費電力(W)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×50×90 直径×長さL(Φmm×mm)パイプ:12×350 連続使用時間約10時間 保証期間6カ月
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。油(液体)の残量が少なくなってきたら、板を前に移動することで缶を傾斜させ、底の残りを給油しやすくなります。段積みが可能(2段まで)です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番395-0270 材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装) 幅(mm)435 高さ(mm)618 奥行(mm)440 本数(適合)1本 危険物の類別非危険物
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BIGM(丸山製作所)カンタンくん
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)2 付属品コード10本付 線径(Φmm)2.4
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)2 形状丸型 付属品コード10本付 線径(Φmm)2.4
1個
939 税込1,033
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)カンタンくん ミニ(角)
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)2 形状角型 付属品コード10本付 線径(Φmm)2.2
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

用途ナイロンカッター用交換コードです。 長さ(m)2 形状四角型 太さ(mm)2.2
1パック(50本)
1,598 税込1,758
当日出荷


幅250mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる2点固定タイプです。
用途付属品 アスファルトアンカー 材質リサイクルゴム 幅(mm)約250 質量(kg)約3 高さ(mm)約45 タイプアスファルト用 奥行(mm)約350 関連資料(0.49MB) (0.12MB)
1枚
3,998 税込4,398
6日以内出荷

幅250mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる2点固定タイプです。
用途付属品 コンクリートアンカー 材質リサイクルゴム 幅(mm)約250 質量(kg)約3 高さ(mm)約45 タイプコンクリート用 奥行(mm)約350 関連資料(0.49MB) (0.12MB)
1枚
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1個ほか
7,702 税込8,472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)