名称プロピレングリコール 特級
等級特級
化学式CH3CH(OH)CH2OH
濃度(%)≧99
比重d≒1.04
化学組成CH3CH(OH)CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番2-3127-24
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量76.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号57-55-6
別称1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
名称エチレングリコールモノフェニルエーテル
等級EP
化学式C6H5OCH2CH2OH
濃度(%)≧99
化学組成C6H5OCH2CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番89-0064-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量138.16
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号122-99-6
別称2-フェノキシエタノール
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
名称Polyethylene glycol 200
等級EP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH
比重d≒1.12
化学組成HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番89-0065-82
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量(平均分子量180-220)
危険物の性状水溶性
CAS登録番号25322-68-3
別称PEG 200
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
名称Propylene glycol
等級一級
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3CH(OH)CH2OH
濃度(%)≧99
比重d≒1.04
化学組成CH3CH(OH)CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番89-0066-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量76.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号57-55-6
別称1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。
濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)
特性防錆
粘度3.0CP~6.6CP
トラスコ品番361-4786
タイプ濃縮タイプ
液色ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350
主な用途床
凍結温度(℃)-10~-40
アズワン品番1-2760-02
希釈質量の35~75%
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
<共通>
本製品は100wt%品となります。
冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。
各種金属材料に対する防錆に優れています。
水との混合で濃度調整が容易に行えます。
非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。
<Z1>
汎用グレードです。幅広く使用できます。
<NFP>
食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<G1>
高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。
<RH、RH-P>
寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。
RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<FPD>
バイオマス原料で構成されております。
用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒
蓄熱式空調システム用冷媒
凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒
霜取り用不凍在・融氷剤
地中熱利用システム
プロピレングリコールをベースとした安全性の高い、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。希釈が不要です(凍結温度-20℃に調整済みです)。長寿命タイプのブラインです。
用途温水暖房システム
トラスコ品番421-3505
材質主成分/プロピレングリコール
質量(kg)21.3
色桃色透明
容量(kg)20
pH値7.1~8.1
1箱(1個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
希釈液水道水(軟水)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
名称Ethylene glycol dimethyl ether
等級EP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3OCH2CH2OCH3
濃度(%)≧99
比重d≒0.86
化学組成CH3OCH2CH2OCH3
危険等級Ⅱ
アズワン品番89-0064-48
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量90.12
PRTR法第1種
危険物の性状水溶性
CAS登録番号110-71-4
別称1,2-ジメトキシエタン
1本(500mL)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
目べりしたクーラントや不凍液に補充してください。
エチレングリコールをベースに特殊添加剤と防錆清浄剤を配合した補充液です。
本品には赤色と緑色がありますが、性能はまったく同等です。現在、使用中のものと違う色を補充しても効力には関係ありませんが、なるべく同色を使用してください。
内容量(mL)300
危険物の類別非危険物
名称エチレングリコール
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
プロピレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。
凍結温度(℃)-25
質量(kg)2.2
2018年トラスコ掲載ページ3 1384
名称2-Ethoxyethanol
等級EP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C4H10O2
濃度(%)≧99
化学組成C4H10O2
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番89-0064-51
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (腎臓、肝臓、血液系、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (精巣、血液系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量90.12
PRTR法第1種
危険物の性状水溶性
CAS登録番号110-80-5
別称2-エトキシエタノール
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
名称Ethylene glycol mono-n-butyl ether
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3(CH2)3OCH2CH2OH
比重d≒0.90
化学組成CH3(CH2)3OCH2CH2OH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性可燃性液体、飲み込むと有害、皮膚に接触すると有毒、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると生命に危険、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、血液系、呼吸器系、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)
平均分子量118.18
PRTR法第1種
危険物の性状水溶性
CAS登録番号111-76-2
別称2-ブトキシエタノール
-20℃~+40℃の広範囲で温度制御が可能です。
高精度に液温制御が可能なポンプ・ヒーター内蔵の循環型チラーです。
用途エチレングリコール水溶液の冷却用に。
仕様冷却器材質:シェル=PBT、コイル=SUS304 冷却能力(W)(50/60Hz):500/520
トラスコ品番195-3541
幅(mm)454
材質/仕上シェル:PBT、コイル:SUS304
質量(kg)37
高さ(mm)427
奥行(mm)375
電源(V)単相100
最大流量(L/min)(50/60Hz)16/18.5
温度調節範囲(℃)-20~+40
冷媒R404A
冷却能力(W)500/520(50/60Hz)
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
名称Ethylene glycol monoethyl ether acetate
等級GR
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3COOCH2CH2OC2H5
濃度(%)≧99
比重d≒0.97
化学組成CH3COOCH2CH2OC2H5
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番89-0064-57
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (精巣、血液系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量132.16
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号111-15-9
別称酢酸2-エトキシエチル
1本(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
31日以内出荷
日本薬局方準拠培地。無菌試験用
質量(g)409
容量(g)300
アズワン品番63-5753-54
1本(300g)
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
冷却器の温度制御を行う場合に使用します。
トラスコ品番195-3531
幅(mm)145
高さ(mm)95
質量(g)920
奥行(mm)104
電源(V)単相100
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:エチレングリコール●測定範囲:3~40mg/m3●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名232SB エチレングリコール
測定回数5回(1箱あたり)
アズワン品番61-9736-80
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:エチレングリコール●測定範囲:20~250mg/m3●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名232SA エチレングリコール
測定回数5回(1箱あたり)
アズワン品番61-9736-78
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途化学工場・産業機械等の冷熱媒、貯槽タンク等の冷却設備、空調設備、ロードヒーティング、氷蓄熱システム等の循環液として使用できます。
濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)
特性防錆
粘度1.8CP~4.0CP
トラスコ品番361-4778
タイプ濃縮タイプ
液色緑
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350
主な用途工場
凍結温度(℃)-10~-40
アズワン品番1-2760-01
希釈質量の35~75%
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20kg)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
アズワン品番61-0210-20
保管環境冷蔵
1個
¥159,800
税込¥175,780
15日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
32日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件*6の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成*7。MKT*8表示のPDFレポート。記録した統計データ*9を液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。*1 温度計本体が測定できる温度範囲。実際の測定温度データの範囲は、接続するセンサーによって、変わります。*2 ポリエチレンテレフタレート。*3 FDA(米国食品医薬品局)によりGenerally Recognized As Safeとして一般的に安全であると認証された物質。*4 NIST:米国国立標準技術研究所。*5 温度校正:オプションでISO/IEC 17025:2017に認定されたデルタトラックジャパンの温度校正室で校正します(別途、料金が発生します)。*6 測定条件:遅延スタート・サンプリング間隔・アラーム設定等を設定できます。*7 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力には専用ソフトウェアが必要です。*8 MKT:Mean Kinetic Temperature。*9 統計データ:動作表示・最高温度・最低温度・平均温度・上下限警告値・上下限逸脱時間
用途温度計測・温度観察
品番40528
関連資料(0.4MB)
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:165L エチレングリコール●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36(要冷蔵)●測定範囲:10~100mg/m3●標準吸引回数(n):2
対象ガスエチレングリコール
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
ISO/IEC 17025:2017温度校正証明書付。(証明書について-30~30℃の範囲内で指定ください。またお客様登録を行いますのでお客様情報が必要です。)プロピレングリコールがボトルに封入された温度緩衝センサーは、冷蔵庫等のドア開閉による急激な庫内温度の影響を受けず、ワクチンや治験薬等の温度測定対象の液温に近似した値を測定できます。 最高/最低値のメモリー機能搭載。上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 製品背面に壁取り付け用マグネット付き。設置スタンド付き。 アラーム遅延機能。 大型ディスプレイ。バッテリー残量表示。バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)
用途温度計測・温度観察
品番12238-01
関連資料(0.26MB)
校正証明書付き
1個
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷
使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地
アズワン品番61-0193-92
1セット(12個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地
アズワン品番61-0194-42
1セット(12個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地
アズワン品番61-0195-56
1セット(12個)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地
アズワン品番61-0195-57
1セット(12個)
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液)
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。
汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。
JIS規格品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。
材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316
形状AU型
主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43
タイプ希釈不要
材質エチレングリコール、防錆剤、色素
凍結温度(℃)-30
危険物の類別非危険物
ハイドールHAW-32は、水とグリコールを主成分とする水-グリコール系の難燃性作動液です。潤滑性や耐熱・耐酸化安定性を著しく向上させることによって、14MPa以上での使用が可能です。
すぐれた難燃性:消防法危険物非該当品として、すぐれた難燃性があります。
配管抵抗を小さくできます。ISO VG32相当の粘度です。
すぐれた安定性:熱、酸化、機械的せん断による劣化が生じがたく、不溶解生成物の発生が最小限におさえられます。
各種材質への適合性:油圧装置に使用される金属、ゴムへの適合性があります。
消泡性、さび止め性:泡の発生が少なく持続するため、応答性が良好で、正確な制御を保持します。
すぐれた粘度温度特性と低流動点:温度変化に対する粘度の変化が小さく、流動点も低いため、安定した装置性能を維持します。
用途火気危険性の高い油圧装置。
消防法危険物数量規制の対象となる油圧装置。
工作機械や寒冷地の油圧装置。
pH10.2(20℃)
水分(%)40
流動点(℃)-47.5
動粘度(mm2/s)32.0(40℃)
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)162
測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)180
最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコンオイル
モノタロウ
¥419
税込¥461
R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
用途エアコンオイル
容量(mL)ガス/20+オイル/10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
関連資料使用禁止車のご案内(17.7MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥549
税込¥604
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ