ピザやトーストなどが短時間で手軽に仕上がるプレート。グリルを汚さずに焼き上げられ、お手入れも簡単です。
材質アルミ
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D)(mm)246.5×280.5
対応機種ピアットワイドグリル
関連資料商品仕様図(0.05MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
魚焼きグリルで石釜風ピザ。簡単・早い・おいしいお料理
材質(本体)鉄
質量(g)590
表面処理シリコン塗装
全長×全幅W×全高(mm)280×200×35
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
定番の鉄製ピザパン。釜に合わせた豊富なラインナップ。
材質鉄
材質18-8ステンレス
表面処理内面テフロン加工
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11
TKG品番9-0962-0601
TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手軽に本格ピザが楽しめます。
寸法(mm)ピザグリル:Φ290×H約60、ファイアースタンド:Φ約300×H約95
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質アルミニウム
表面処理フッ素樹脂加工
ピザがカットしやすいまな板!Ag抗菌剤入り(バクテキラー)で衛生面も安心!焼いたピザを取り出すのに便利なピザボードです。等分ラインが入っているので、市販のピザを簡単に等分切り分けできます。お皿代わりとしても便利です。フルーツや野菜のカット。ケーキの切り分けにも役立ちます。食材を鍋に移すのもらくらく!幅広く活躍します。食器洗い乾燥機対応で、お手入れも簡単!
材質ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
表面処理エンボス加工のようなもの(表面凹凸有、裏面凹凸無)
高さ(mm)20
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
材質:陶磁器・オーブン等でプレートをあたため使用すると、遠赤効果により出来た食品が冷めにくく、おいしくいただけます。
材質耐熱性磁器
材質石
渕底が丸(アール)なっているので生地が取り外ししやすくなっています。
材質本体:アルミ 柄:木
サイズ(cm)28
材質鋳鉄
仕様IH対応、100V専用
質量(kg)3.05
外径×高さH(Φmm×mm)300×20
内径×高さH(Φmm×mm)280×15
底径(Φmm)265
TKG品番9-2134-1201
TKG品番(2017)6-1968-1001
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
材質ブナ材
渕底が丸(アール)なっているので生地が取り外ししやすくなっています。
細かい作業がしやすい手の指先がわりになるトングです。
材質ステンレス鋼(クロム18%)
全長(mm)147
高さ(mm)45
TKG品番9-0491-1101
TKG品番(2017)6-0441-1901
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
IH含むオール熱源対応。ピザやグラタン、グリル料理がより簡単に料理の幅が広がります。オーブンレンジは余熱に時間がかかりますが、魚焼きグリルは庫内も小さく余熱に時間がかかりません。だからスピード調理が可能になります。ピザ、パエリア、グラタンやグリルチキンなどプレートはスチール製でステーキ皿のように蓄熱するので調理したまま食卓へ運ぶことも出来ます。欧風な雰囲気と本格的なスチールプレートで本格的な料理を演出します。使い込むほどに油が馴染み、風合いも良くなります
仕様【使用可能熱源】ガス/IHクッキングヒーター100V/IHクッキングヒーター200V/ハロゲンヒーター/ラジエントヒーター/シーズヒーター
付属品簡単レシピ
材質本体/スチール(表面クリア塗装)、取手/ステンレス
質量(g)470
内寸法(縦×横×深さ)(mm)200×200×29
アズワン品番64-3219-54
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×206×35
底面の厚さ(mm)1.2
満水容量(L)0.8
1個
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
肉、魚、野菜など、どんな食材でも美味しく調理!!。▼スチコンでの調理でも、美味しそうな焼き目がつきます!低温、短時間の調理で食材の芯まで熱が通ります!。▼ジューシーでふっくらした仕上がりで食材の美味しさを引き出します!。高い熱伝導で調理時間を短縮!。▼熱伝導効率の高い特殊合金を使用することで、調理の時間を短縮し、食材のうまみを逃がさず調理できます。▼スチームでの使用も出来ます。お手入れも簡単!。▼食品がくっつきにくいノンスティックコーティングを施しているため、お手入れも簡単です。▼食洗機での洗浄もできます。余分な油を使わず調理!。▼食品がくっつきにくいノンスティックコーティングを施しているため、調理時にクッキングオイルが不要で健康的な料理が可能です。熱の吸収・保熱・伝導の性能が非常に高い特許品のアルミニウム合金。使用上の注意。▼金属製の調理用具を使用した場合、コーティングの剥がれに繋がる恐れがあるので樹脂製の調理器具を使用して下さい。▼洗浄する際も、研磨ブラシや研磨剤入りの洗剤を使わないようにして下さい。セラミックコーティング加工。片面はストライプ状のクラシックな形状のグリルプレートで肉、魚、野菜用となっています。裏面は、パンやピザなどに使用できるフラットな形状です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
食材に応じて選べる3つの調理ポジション。1. BBQポジション本体を180℃開くと、ホットプレートのように広い焼き面で一度に多くの食材を調理できます。焼肉やお好み焼き、パンケーキや卵料理などにおすすめです。2. コンタクトポジション上下のプレートで食材を挟んで加熱することで、素早い調理を可能にします。調理時間は約1/5*と短く、さらに肉汁などを逃すことなく*一気に焼き上げます。火加減の調整が難しいステーキなどのお肉料理も、裏返す手間もなく理想的な仕上がりへ。魚や野菜のグリル、ホットサンドなどにもおすすめです。*調理用ホットプレートとの比較試験において。厚さ4~5cmの鶏肉を使用し、中心部が75度に達してから1分間調理。第三者機関における調理試験結果、2023年11月実施。3. グリルポジション上のプレートを浮かせて加熱することで、食材をつぶさずに調理ができます。具材を乗せたピザや、チーズを溶かす料理などにおすすめです。上プレートの高さは、食材に合わせて5段階で調節できます。。ヒーター内蔵の平型&波型プレート。ヒーターとプレートの一体型構造により、全体を均一に加熱*し、約1.5倍早い*立ち上がりを可能にしました。プレートは平型と波型の2種類**が付属し、グリルの焼き目を付けたい場合は波型を使用するなど、食材に応じた使い分けが可能です。*調理用ホットプレートとの比較試験において。第三者機関における熱伝導スピード試験結果、2023年11月実施**平型と波型のプレートは各1枚付属。上下プレートの入れ替えも可能。。独立型サーモスタット。上下のプレートごとに温度設定が可能な独立型サーモスタット採用。精密な熱コントロール技術により、温度を一定に保ちながら*熱をムラなく行きわたらせます。片方のプレートでお肉を焼きながら、もう片方で食材を保温するなど、使い道は自由自在です。温度はダイヤル操作で60℃~230℃に設定可能(120℃までは20℃ごと、130℃からは10℃ごとに設定)。*調理用ホットプレートとの比較試験において。第三者機関における熱伝導スピード試験結果、2023年11月実施。。コンパクト収納。本体は縦置きが可能な設計で、収納スペースを取りません。※必ずロックをして、不安定な場所には置かないでください(詳細は取扱説明書参照)。。油受けトレイ。食材から出る余分な脂を落としながら焼けるので、ヘルシーに調理できます。
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
関連キーワード