142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEXTRY
低燃費性能と基本性能のバランスのよいスタンダードタイヤ!!。転がり抵抗を低減し、低燃費性能向上。「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保。セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップ。幅広い車種に対応
用途乗用車四輪タイヤ タイプ乗用車
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

バラ タイヤのみ
ブラック サイズ22×1.75 アズワン品番64-9563-44
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

英式 KENDAチューブ
サイズ20×1.25/1.50 バルブ形式 アズワン品番64-9560-57
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番STM・SKM 材質(ホイール)鋼板 車輪タイプ空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,288 税込2,517
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バラ タイヤのみ
ブラック サイズ20×1.25 アズワン品番64-9563-43
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

バラ タイヤのみ
ブラック サイズ26×1.25 アズワン品番64-9563-92
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。
用途低燃費スタンダードタイヤ 仕様ラジアル構造 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

バラ タイヤのみ
ブラック サイズ20×1 1/8 規格W/O アズワン品番64-9563-93
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。 8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。 チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
タイヤ幅(mm)120 リム径(inch)8 トレッド幅(mm)118±2(参考値) 偏平率(%)70 タイヤ外径(mm)372±7(参考値)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

こんな路面におすすめ:オールラウンドタイヤ舗装路やガレ場 パターン特徴:舗装路での低転がりを重視したセンターブロック。 コーナーで倒し込んだ際にグリップ力を発揮する、サイドノブデザインを採用。 ボーケンダブルクロスチューブレスレディ。
サイズ700×42c 質量(g)530
1本
5,898 税込6,488
8日以内出荷

こんな路面におすすめ:オールラウンドタイヤ舗装路やガレ場。 パターン特徴:舗装路での低転がりを重視したセンターブロック。 コーナーで倒し込んだ際にグリップ力を発揮する、サイドノブデザインを採用。 ボーケンダブルクロスチューブレスレディ。
サイズ700×38c 質量(g)465
1本
5,898 税込6,488
8日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷

軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)65 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.35 質量(g)265 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数) ねじ径(mm)10 砥石径(Φmm)100 金具径(mm)60 トリム長(m/m)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。 適合材コンクリート石材 外径(Φmm)100 内径(Φmm)20(15) 材質(刃)刃先:ダイヤモンド 材質(ボディ)炭素鋼 最高回転速度(min-1)13700
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具鋼板製 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシ部分が磨耗したら、カップの一部をカットして新しい毛先をだすことが可能。長持ちしてムダのない経済タイプ。
接続部のサイズM10 仕様電動工具用 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。 外径(mm)100 穴径(mm)20(Φ15リング付き) 刃厚(mm)5.5 仕様乾式研削用ウェーブタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 適応ディスクグラインダー
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm)100 ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1 穴径(Φmm)20 仕様両面 付属品15mmブッシュ 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプゼブラタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 ダイヤ層幅(mm)20
1枚
999 税込1,099
当日出荷

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状自在車 金具鋼板製 ストッパーなし 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。 外径(mm)65 ねじ径M10(P1.5) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 質量(g)265
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)