101,688件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状プラグ 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧(V)AC500(rms) 定格電流(A)5/コンタクト 使用温度範囲(℃)-55~+105 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 ケーブル接続方法はんだ付け 材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき 材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O) 絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時) 接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時) 色(絶縁体) 適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コネクターセット 110型 モノタロウ 動画あり
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25 材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コネクター 配線タップ用 モノタロウ 動画あり
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に 材質ナイロン 寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用 形状ストレート 種別プラグ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)250 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 材質(シェル)/処理合成樹脂/- シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃ 定格電圧(V)AC500(rms) 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 定格電流(A)5/コンタクト 絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上 適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様RoHS対応品 種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類プライヤータップコネクタ 定格電圧(V)100 適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150) 使用温度範囲(℃)-20~120 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅 作業温度範囲(℃)0~40
1箱(20個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)リボンコネクタ プリント基板タイプ
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms) 定格電流(A)3/コンタクト タイプL形ディップタイプ 使用温度範囲(℃)-55~+105 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)35以下 色(絶縁体) 材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様防水/○ 質量(g)220 適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5 トラスコ品番255-3783 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースとニップル接続用 材質主要部:ABS樹脂 トラスコ品番818-7497 高さ(mm)62 質量(g)40 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ニップルタカギ製ニップル全種類
1個
699 税込769
当日出荷

1袋(10個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタセット 散水用 2分岐 モノタロウ 動画あり
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質ABS樹脂 質量(g)105 接続方式ホース-ホース-ホース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
799 税込879
当日出荷

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン品番61-7211-86 素材スチール製 クロームメッキ
1セット(4個)
959 税込1,055
5日以内出荷

コネクタセット 散水用 4分岐 モノタロウ 動画あり
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質ABS樹脂 質量(g)240 接続方式ニップル-ホース(×4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS line。It has a Stecker 9-Pin D-sub male connector。BUS connectors: Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus), and Profibus systems。Compact and high quality, the 9-pole sub-D housings are available in bus node or bus termination versions and are colour-coded for easy identification。Service nodes are also available for CAN-Bus and Profibus systems, allowing online programming and repair。Each interface comes with detailed assembly instructions and mounting accessories。Available in versions with horizontal or vertical cable outlets Fast and reliable connection via screw terminals on the PCB Bus terminations include SMT termination resistors Colour-coded bodies aid installation and repair Safe ESD protection thanks to fully insulated housings Supplied with reliable crimp strain reliefFeatures and BenefitsTwo horizontal cable entries: one input and one output Fast and maintenance‐free cage clamp connection can be held in the open position with the help of an actuation slide mechanism Externally operable switch to activate and/or deactivate the network terminating resistor Enables the quick, easy connection of incoming and outgoing bus lines Baud rate: 12Mbps Supply voltage: 4.75VDC to 5.25VDC Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃CertificationsIP20 rated IEC 60068-2-6 cULus 508 approved TUV certified EN 60079-0 IEC 60079-0
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibus●コード番号:508-3987 アズワン品番65-7299-78
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS line。It has Stecker 9-Pin D-sub male and female connector。BUS connectors : Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus) and Profibus systems。Compact and high quality, t
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibus アズワン品番65-7303-66
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

フィールドバスコネクタ
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:INTERBUS●コード番号:719-1926 アズワン品番65-7315-86
1個
16,980 税込18,678
欠品中

フィールドバスコネクタ
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:INTERBUS アズワン品番65-7289-01
1個
21,980 税込24,178
欠品中

形状ニップルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R 材質ポリアセタール 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配線タップコネクター ホワイト モノタロウ 動画あり
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2)0.18~0.36 材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製 許容電流(A)3 使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下 被覆外径(mm)1.0~1.8
1パック(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷

フィールドバスコネクタ
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibus アズワン品番65-7286-14
1個
21,980 税込24,178
欠品中

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状エルボコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
299 税込329
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Omron SmartSlice アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:DeviceNet Communication アズワン品番65-7333-76
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:モータ●長さ:21.5mm●幅:12.4mm●深さ:13mm●寸法:21.5 x 12.4 x 13 mm●モータ接続ユニット. ユニットを使用して、平型ブラシレスモータと品番 ; 420-5192 420-5192 などのフレックスコネクタ、又は同様のモータとコネクタの容易な接続が可能 一端にモータリードを収容するフレックスコネクタを、もう一端にねじ止め端子台を備えたこのユニットを使用してコントローラを配線 2タイプを用意 センサ無モータには4方向タイプを使用 センサ付モータには8方向タイプを使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,430 税込5,973
7日以内出荷

形状チーズコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
669 税込736
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)