208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6pin、コンタクトピン別売。
極数6 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)15.44 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
739 税込813
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

茶、赤、橙、黄、緑、青、紫 難燃性UL94V-0 コネクタタイプ日圧製(XHP-7) スタイル2555、AWG24 リード線長さ(m)0.5 寸法L(cm)50
1個
449 税込494
当日出荷

共立電子産業QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6ピン(3pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数3ピン×2列(6ピン) 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)7.62 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
999 税込1,099
当日出荷

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様●呼び径:Φ16●篏合部形状:コネクターセット●コンタクト極性:オスメスセット●極数:6極●ロック機構:ねじ締め●パネル取付方法:ねじ締め アズワン品番67-0454-71
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

Ethernetコントローラ内蔵ワンボードコンピュータ「KBC-P18LAN」とMicrochip社PIC kit2を接続するための延長ケーブル
種類その他 ケーブル長(cm)約7 コネクタ6pin1列コネクタ←→6pin1列コネクタ
1本
268 税込295
当日出荷

平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に セット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100) 寸法H(mm)30 寸法D(mm)150 寸法W(mm)180
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

StarTech.comのアダプタケーブルは、既存の電源のペリフェラルコネクタを6ピン電源コネクタに変換 StarTech.comのライフタイム保証
用途標準的な4ピンペリフェラル電源コネクタを6ピン電源コネクタに変換。PCI-Expressビデオアダプタに使用 ブラック/イエロー 質量(g)18 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オス ケーブル長(cm)15.2 オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン] 変換タイプオス - オス
1個
879 税込967
当日出荷

QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#)24~28 耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - メス/オス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
1箱(100個)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0 寸法B(mm)24.6 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 仕様RoHS対応品 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#)26~16 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
コネクタスタンダードA・マイクロB ケーブル:黒、コネクタ:黒 ケーブル外径(Φmm)6.3 適合固定部および可動部 性能可動性能:摺動屈曲:1000万回以上・曲げ半径R:50mm 使用温度範囲(℃)-20~75 定格電圧(V)ケーブル:30 最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上 材質(シース)耐油PVC 難燃性VW-1 ケーブルUL758 Style 20276 定格温度(℃)ケーブル:80 伝送距離(m)標準2
1本(2m)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-20~85 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#)22~28 耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

1個
348 税込383
4日以内出荷

1個
209 税込230
33日以内出荷

1個
219 税込241
4日以内出荷

1個
259 税込285
4日以内出荷

1個
259 税込285
4日以内出荷

MT Series 6-Pin Waterproof Connector Setは、DENALI 2.0 ライトとハーネスで使用されています。キットには、オスとメスの両方のコネクター、端子の圧着、および防水ワイヤーシールが含まれています。これらのコネクターを用いて、電気接続の変更、カスタマイズ、または交換するために、手頃な価格の圧着工具 (DENDNL.CTR.CRIMP) を使用して、数秒でワイヤに圧着できます。これらのコネクターセットを使用して、他のブランドのアクセサリーを DENALI CANsmart コントローラまたは 2.0 プレミアム ワイヤリング ハーネスにプラグアンドプレイ接続することも可能です。
セット内容(×1) メスコネクター、(×6) メス端子、(×1) オスコネクター、(×6) オス端子、(×12) ワイヤーシール 仕様Male & Female Connectors with Terminals & Seals
1個
1,998 税込2,198
62日以内出荷

1個
129 税込142
4日以内出荷

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8587 アズワン品番65-7541-06
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、6 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 42 A 定格電圧: 400 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:42A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8585 アズワン品番65-7585-35
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

Amphenol 産業用オスインサート( 6 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2007 アズワン品番65-7633-38
1個
2,298 税込2,528
欠品中

ケーブルフラットケーブル 使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC/DC600 定格電流(A)9.5(MAX) 適合電線(mm2)0.3~0.89 結合方式ワンタッチ 適合電線範囲 AWG(#)22~18 結線方法圧接
1袋(1セット)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア) 使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2 導体サイズ(AWG[mm2])30
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア) 使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品 導体サイズ(AWG[mm2])30
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルフラットケーブル 使用コネクタ96ピン・ハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96F(本多通信工業(株))相当品 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このオスモジュールには、6 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8586 アズワン品番65-7540-78
1箱(10個)
10,980 税込12,078
欠品中

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2006 アズワン品番65-7657-05
1袋(10個)
24,980 税込27,478
欠品中

仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃) 質量(g)約 50 ケーブル長(m)約 2 精度±2.0%F.S.以内 定格出力1mV/V±10% 取付ネジ径M6 P1.0 許容過負荷150%R.L. 定格容量(N)50
1台
102,800 税込113,080
31日以内出荷

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃ (-10~60℃) 質量(g)約 60 ケーブル長(m)約 2(コネクタ付) 定格出力±1mV / V±10% 許容過負荷1.2
1台
102,800 税込113,080
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)約500 ケーブル長(m)約5 定格出力2.0mV/V±0.25% 保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。) 許容過負荷1.5
1台
117,800 税込129,580
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様W27シリーズ. ABSボディ(IP65定格以上の保護) 周辺光に対する耐性及び直接背中合わせに取り付け可能 干渉抑制及び短絡保護 ケーブル長(m)2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×24.6×53.5 接続Q6 6ピン コネクタ【ジェンダー】メス 動作温度範囲(℃)-40~+60 アクセサリタイプケーブルとコネクタ
1個
10,230 税込11,253
7日以内出荷

仕様温度補償範囲・(温度許容範囲):0~+50℃ (-10~+60℃) 質量(g)約 1200(センサーのみの質量) ケーブル長(m)約 2 定格出力0.75~2mV/V (1500~4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O 許容過負荷1.5 定格容量(N)2000
1台
164,800 税込181,280
31日以内出荷

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) 型式CLFX シリーズ 質量(g)約60 取付穴径M2 ケーブル長(m)約3 精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。 定格出力0.7-1.5mV/V 保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.5
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)