6,687件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続 材質黄銅スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンタクト形状オス 結線方法圧着 仕様バラ端子 種別バラ端子 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)3 表面処理すずめっき 適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm 定格電圧 AC V250 適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX10 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


OBDⅡオスコネクター専用端子
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプオス 適合電線0.75~1.25sq 材質黄銅スズメッキ 許容電流(A)10~15 使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
1,298 税込1,428
当日出荷

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 電線被覆外径(mm)1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。
セット内容オス/メス端子×各5 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様DuraClik TPA電線対基板圧着レセプタクル端子、メス、スズめっき シリーズDuraClik 表面処理コンタクト:錫 適合電線(mm2)(Min)0.2 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 適合電線サイズ(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号505153 併用可能製品505151 DuraClik TPA電線対基板レセプタクルハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10
1箱(100個)
559 税込615
翌々日出荷

1袋(100個)
749 税込824
当日出荷

コネクターセット 110型 モノタロウ 動画あり
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25 材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 トラスコ品番421-8353 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 質量(g)17 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)7 適合電線0.3~0.75mm2、AWG#22~#18 電線被覆外径(mm)1.5~2.2 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
639 税込703
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 1318108-1
RoHS
シリーズDynamic 2000 適合電線(mm2)【最小】0.08【最大】0.2 材質(コンタクト)銅合金AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(10個)
339 税込373
当日出荷

コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理) コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セットほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子)
RoHS
仕様ジェンダー:オス 、 シリーズ:Mini-Fit Plus HCS 、 端子方法:圧着 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に錫 、 コンタクト材質:銅合金 、 シリーズ番号:44478 、 最大接触抵抗:10mΩ 、 最低使用温度:-40℃ 、 最高使用温度:+105℃ 、 Mini-Fit端子. Molex Mini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトは、Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルで使用するコネクタコンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 特長と利点 - 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 - 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 - プレート及びワイヤの範囲 用途 - 自動車 - 産業用 - 産業オートメーション - 医療 - 通信とネットワーク - 家庭用電化製品 詳細: この圧着コネクタコンタクトシリーズの抜き取り工具は ; 2155900 2155900 です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷


制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用 長さ(mm)電線むき長さ:7±1 材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+100 材質(クランプケージ)銅合金 材質(接触子)銅合金 材質(端子ねじ)銅合金 処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
1個
特価
219 税込241
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個(1個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 端子間ピッチ(mm)7.62 適合電線(mm2)最大1.25 使用周囲温度(℃)-15~+60 締付トルク(N・m)1.2 結線方法Y型圧着端子用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター
適合電線(mm2)0.5~1.0 仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました。 各メーカのシーケンサに1:1ケーブルで配線可能!
定格絶縁電圧(V)AC、DC125 定格通電電流(A)1 取付方式DINレール取付のみ 耐電圧AC500(1分間) 端子間ピッチ(mm)3.5 接続方法スプリングロック 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-15~+60(氷結または結露なきこと) 適合電線棒圧着端子(フェルール):0.25mm2~0.5mm2/AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠単線:Φ0.3~Φ1.3撚り線:0.08mm2~1.5mm2 AWG28~AWG16
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。 端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。 新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。 レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。 工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。 レール取付け、直接取付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ/フラット 端子ねじM3×9.5 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 定格電流(UL)(A)1 材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC600
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ/フラット 端子ねじM3×9.5 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 定格電流(UL)(A)1 材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC600
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ/MIL 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)7 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと) 締付トルク(N・m)0.8 耐電圧(V/min)AC500
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。 DINレール取付け対応です。
取付方式DINレール 結線方式e-CON/MIL 極数12P 定格電流(JIS)(A)1 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-10~+50 適合ソケットスリーエム株式会社製/37103-3101-000FL、37103-3122-000FL、37103-3163-000FL、37103-2124-000FL、37103-2165-000FL、37103-2206-000FL 耐電圧(V/min)AC600
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

結線方式はプラススクリュータイプ、マイナススクリュータイプ、プッシュインタイプ、e-CONタイプをご用意。 作業性を考慮した端子配列で、結線作業がスムーズ。 プッシュイン端子の操作性が向上(メーカー 形XW2Fでの比較) DINレール取り付けが可能。
タイプ汎用タイプ、プラススクリュータイプ 種類コネクタ端子台変換ユニット 適合電線AWG26~16(より線/単線)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

使用温度範囲(℃)-20~75(結露、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
仕様ヒロセ電機:HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) 質量(g)83 規格UL/cUL/TUV 定格絶縁電圧(V)AC DC50 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと) 定格通電電流(A)0.5 / COM2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500 相対湿度(%RH)45~85
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)RS-422 コネクター端子台変換 アダプター
シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)