33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荒研ぎ用(緑色)の砥石と中仕上用(茶色)の砥石が一つになった両面タイプです。
用途大工刃物・ステンレス刃物・農業用刃物、その他あらゆる刃物用 粒度#250/#1000(荒研ぎ/中仕上) 寸法(mm)205×50×25 仕様両面タイプ トラスコ品番818-3856
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

包丁メーカーが考えた、研ぎやすい、本格的な砥石です。包丁を本格的に研ぐには「荒砥石」→「中仕上砥石」→「仕上砥石」などの順に、荒い目の砥石から初めて、次第に目の細かい砥石で仕上げていきます。 この砥石は、最初の研ぎに使用する荒砥石と、仕上げにご使用できる中仕上砥石が裏表になっています。 受け皿の裏面には、合成ゴムのリブが付いていて、すべりにくく安定して作業ができます。砥石上の水(とぎ汁)を受ける溝がついていて、キッチンを汚しません。 ご使用後、砥石はホルダーにセットしたままで、水切り、乾燥できます。
材質中仕上砥石/GC#1000相当、荒砥石/GC#400相当、台/ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部/合成ゴム 粒度#400/#1000 本体寸法(mm)254×95×56
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ご家庭向けスリムサイズの#1000/#3000コンビ砥石です。 家庭での使用を最優先に設計した、日々の使用での使いやすさを追求したサイズと設計です。 ゴム足付の砥石台が付属しているので滑りにくく安全です。
用途庖丁の刃先を整えて、さらに細やかに仕上げ研ぎするために使用します 付属品砥石台 材質本体:緑色炭化ケイ素質+溶質アルミナ、台座:ABS樹脂 質量(g)615 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×65×45
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

両面タイプのひも付きで大変便利です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途かま・ナイフ・彫刻刀用、荒研ぎ・仕上兼用 仕様両面タイプ トラスコ品番818-3855 粒度#250/#1000(荒研ぎ/中仕上) 寸法(mm)135×30×30
1個
969 税込1,066
当日出荷

両面使える2役砥石です。荒研ぎ用・中仕上げ用があり、1本で2通りに使用出来ます。荒研ぎ用は刃がカケた時に、中仕上げ用は切れなくなった時にお使いください。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。 粒度150・1000 適合材ステンレスなど 仕様荒研ぎ用・中仕上げ用 砥材炭化珪素質(150)・溶融アルミナ質(1000) 砥石寸法(mm)175×55×25
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。中砥石と仕上げ砥石のセット品で、2つの作業が行えます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。 粒度1000/3000 砥材溶融アルミナ質 砥石サイズ(mm)約175×55×30(2種類の砥石を貼り合わせ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。 荒研ぎ、刃こぼれ修正用 粒度#120/#240 寸法(mm)205×50×25 仕様両面タイプ トラスコ品番818-3861
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

両面タイプ。中仕上砥石と最終超仕上用砥石をコンビにしました。どちらも特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。中仕上用砥石で刃付けをした後さらに最終超仕上用砥石でより鋭利な刃を付けて頂けます。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 粒度#1000/#6000(中仕上/最終超仕上) 寸法(mm)207×66×36 仕様両面タイプ 研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

刃物研ぎに最適
用途一般刃物用 材質A/WA 粒度荒研ぎ:#120、仕上研ぎ:#240 寸法(mm)200×50×25
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

細目と中目のコンビネーションタイプです。
仕様油砥石角Aコンビ100×25×13 トラスコ品番812-1839
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

包丁両面砥石 中・仕上 兼定 動画あり
1丁で2役コンビ砥石。
用途ステンレス製、鋼製の包丁・刃物研ぎに。割込み包丁、打刃物にも使用できます。 #1000:切れにくいと感じたら普段のお手入れに/#3000:より優れた切れ味に。 セット内容すべりにくいゴム砥石台付 粒度#1000(中砥石)/3000(仕上砥石) 材質(本体)ホワイトアランダム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×57×40 材質(台)ポリプロピレン(耐熱温度85℃) 材質(すべり止め)合成ゴム アズワン品番64-4069-67
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石 粒度#150/#800 砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質 質量(g)280 砥石サイズ(mm)133×40×28
1個
679 税込747
当日出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:180×60×H30mm(砥石のみ)●荒砥:#280●中砥:#1000●コード番号:BB1378 アズワン品番67-2428-90
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

品番T-4 規格荒砥石#280/中砥石#1000 寸法(縦×横×高さ)(mm)180×60×30 TKG品番9-0350-0601
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

ご家庭向けスリムサイズの#220/#1000コンビ砥石です。 家庭での使用を最優先に設計した、日々の使用での使いやすさを追求したサイズと設計です。 ゴム足付の砥石台が付属しているので滑りにくく安全です。
用途庖丁の刃こぼれや形状を修正して、刃先を整えて研ぐために使用します 付属品砥石台 材質本体:緑色炭化ケイ素質+溶質アルミナ、台座:ABS樹脂 質量(g)560 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×65×45
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大和製砥所油砥石 角 Aコンビ
エコ商品
細目(#320相当)と中目(#180相当)のコンビネーションタイプです。
用途鉄や鋼など拡張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに。 トラスコ品番256-5641 材質アルミナ系ビトリファイド 長さ(mm)115 形状 幅(mm)38 厚さ(mm)16 タイプAコンビ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

細目と中目のコンビネーションタイプです。
仕様油砥石角Aコンビ205×50×25 トラスコ品番812-1841
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。荒砥石と中砥石のセット品で、2つの作業が行えます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。 粒度220/1000 砥材溶融アルミナ質 砥石サイズ(mm)約175×55×30(2種類の砥石を貼り合わせ)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

両面タイプです
用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。 粒度#180/#500 タイプ荒目/細目(#180/#500) 砥粒A(褐色アルミナ質) 適合材金属、ガラス、宝石など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面使える2役砥石です。(120)厚刃物の荒研ぎに使用します。(220)薄刃物の荒研ぎに使用します。
用途全鋼、ステンレス製品の刃研ぎ。 粒度120・220 適合材全鋼、ステンレス 寸法(mm)200×50×25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

両面使える2役砥石です。厚刃物用は出刃包丁、かんな、のみ、ナタ等に最適です。薄刃物用は菜切包丁、一般料理包丁、草刈鎌等に最適です。作業の前に、砥石を水に充分浸してください(約5分程)。
用途厚刃物の荒研ぎ用・薄刃物の荒研ぎ用。 粒度120番・220番 寸法(mm)約200×50×25 砥材炭化珪素質
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両面鎌砥石 GCコンビ
両面使える2役砥石です。粒度150の面は、刃こぼれのひどい場合に使用します。粒度800の面は仕上げ用に使用します。携帯に便利なひも付きです。
用途草刈鎌等の研ぎ直し。 粒度150・800 サイズ(mm)133×40×28
1個
779 税込857
当日出荷

1丁2役のコンビネーション砥石です。 荒研ぎから中仕上げまでこれ1丁でOKです。 ステンレス包丁、打刃物包丁などに使用できます。 ワイド幅でゆとりをもって研げます。
仕様●用途:ステンレス包丁、打刃物、一般刃物を研ぐ際に●粒度:GC♯180(荒砥石)、WA♯1,000(中仕上砥石)●耐熱温度(約):70度●台付き●ワイド幅 アズワン品番68-4576-67
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

包丁両面砥石 荒・中 兼定 動画あり
1丁で2役コンビ砥石。
用途ステンレス製、鋼製の包丁・刃物研ぎに。割込み包丁、打刃物にも使用できます。 #220:刃欠けの修正に/#1000:切れにくいと感じたら普段のお手入れに。 セット内容すべりにくいゴム砥石台付 粒度#220(荒砥石)/1000(中砥石) 材質(本体)ホワイトアランダム 材質(台)ポリプロピレン(耐熱温度85℃) 材質(すべり止め)合成ゴム アズワン品番64-4069-66
1個
2,998 税込3,298
欠品中

細目と中目のコンビネーションタイプです。
仕様油砥石角Aコンビ150×50×25 トラスコ品番812-1840
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

両面に砥石があり1本で2通りの研ぎ方ができる、便利な砥石です。吊紐付き!
用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。 全長(mm)132 幅(mm)40 厚さ(mm)28
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 粒度#6000(最終超仕上用) 寸法(mm)185×62×15 付属品専用台 材質特殊砥材 研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

強力高性能の切断砥石です。高研削砥材と高耐久ボンドの最強コンビによる耐久性に優れた砥石です。耐久力により経済性も重視した豪快な切断砥石です。ハードワークも豪快にクリアします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ30Q 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:鉄 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.3×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
279 税込307
当日出荷

仕上がりの良い、天然砥石です。荒研ぎ用と中研ぎ用のコンビタイプです。携帯に便利な紐付きです。
用途草刈鎌等の研ぎ直し。 サイズ(mm)135×40×30
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強の耐久性を発揮します。「切断砥石 SGブレイズ」が性能アップしてリニューアルしました。一般アルミナ砥石比約8倍の耐久性を実証します。
用途ステンレス鋼、一般鋼、ハイニッケル鋼など幅広い鋼材の切断に。 トラスコ品番562-8738 材質セラミック砥粒SGブレイズ 粒度(#)46 砥材SGB+ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300 硬度X 外径(Φmm)107 刃厚(mm)1.2 最高使用周速度(m/s)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

1つの砥石で2種類の番手を使用できる両面砥石。研削力が高く刃先の微修正までできる汎用性の高い#1000と繊細で鋭い刃付けが可能な#4000の両面使いができる1台2役の両面砥石。番手ごとに色分け(側面に番手を表記)。〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけるケース付き。蓋を裏返すと砥石を水に浸けるための容器として使用可能。水を入れる目安となる水位線付き。砥石を安定して置けるリブ付き。砥石面が乾いてきた際、水を足しやすい水差し付き。研ぐ時の台座としても使用できる。台座裏には上下2か所に滑り止め付き。研いでいる際も台座が動きにくく、安定して研ぐことが可能。
種類コンビ 粒度#1000&4000
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷