23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コンプレッションテスター モノタロウ 動画あり
ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。 2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。 標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。 ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定 測定範囲(kPa)0~2100 アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 取扱説明書(27.8MB)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ガソリンエンジンの圧縮をすばやく正確にチェックします。
仕様●測定範囲:0~2.1MPa●最小目盛:0.03MPa●ゲージ径:69mm●ホース長:530mm●適合ねじサイズ:14mm、18mm アズワン品番65-9261-96
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

JTC4077J コンプレッションテスターフルセット JTC 動画あり
用途ガソリン車用 長さ(mm)パイプアダプター各190 測定範囲(kPa)0~2100 ホース長さ(mm)440 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
1セット
12,900 税込14,190
当日出荷

ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個 全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400 質量(g)約1850 径(Φmm)(メーター)60 ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70 最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 ) 最小目盛(MPa)0.1
1セット
53,980 税込59,378
当日出荷

ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用 全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合 径(Φmm)(メーター)75 ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55 最大目盛7MPa(約70kgf/cm2) 最小目盛(MPa)0.2
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャストナットを回すことによりテスター先端の14mmゴムを膨張させて密着固定させるため1人で測定できます。(14mmスパークプラグの場合のみ)
付属品14mmゴム(予備)2ヶ、Vゴム1ヶ 全長(mm)220 質量(g)(総)約800 径(Φmm)(メーター)60 ケース寸法(mm)(メタル)W235×D75×H45 最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2) 最小目盛(MPa)0.1
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷


1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

多種のアダプターでトラックから船舶まで。
用途ディーゼル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
64,900 税込71,390
当日出荷


プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10 全長(mm)80 質量(g)56
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

エアーチャック先端部がオートロック式と360度首振り機能付きで奥まった場所でも作業が行いやすいデージです。ハンドルを軽く握ると入れすぎたエアーの排出もできます。見やすいダイヤル指示式のゲージを採用しています。
接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定範囲(kPa)60~1200 対応軽~トラック 機能ワンタッチ脱着機能、360°回転チャック機能、オートロック機能、マルチ首振り機能、排出機能 測定精度(%)60~400kPa=2、400~800kPa=2、800~1200kPa=3 首振り360° 最小目盛(kPa)20
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP 全長(mm)305 ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
4,440 税込4,884
当日出荷


1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プラグに装着することにより、スパークの状態をリアルタイムに目視確認が可能。
用途スパークの状態をチェックする検査用工具。
1個
629 税込692
当日出荷


ラジエターに適合するアダプターを装着し、ラジエターを通して冷却水路に加圧することで、破損や冷却系統の漏れを検査できます。アタッチメントを交換することで、国産車全般に対応可能。また付属のキャップテスト用アダプターを使用すればラジエターキャップの開弁圧の点検も可能です。水温計も付いています。
用途破損や冷却系統の漏れの検査に 適合キャップサイズ:内径31mm/深さ9.5mm、内径31mm/深さ15.7mm、内径41mm/深さ19.5mm セット内容圧力ポンプ×1、リークテスト用アダプター×3種類、キャップテスト用アダプター×2種類、水温計×1種類 取扱説明書(3.7MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。
用途スパークの状態のチェックに 寸法(mm)72.4×Φ19.3
1個
399 税込439
当日出荷

JTC1720A スパークプラグギャップテスター JTC 動画あり
エンジン不調の原因のコイル・プラグコードの不良が判ります。
本体寸法(mm)140 コード長さ(mm)590 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷