195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途ごぼう、にんじん、大根等の千切り専用です。 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 全長(mm)175 質量(kg)0.032 TKG品番9-0569-1001 TKG品番(2017)6-0510-0501
1個
899 税込989
翌々日出荷

開けたらそのまま使える国産ごぼうのドライパック。素材の旨味が味わえる食塩無添加で蒸し上げました。きんぴらやお味噌汁などいろいろお使いいただけます。
栄養成分(40g当たり)エネルギー:10cal、たんぱく質:0.7g、脂質:0.1g、炭水化物:2.8g、食塩相当量:0g 原材料ごぼう(国産)/乳酸ca、酸化防止剤(ビタミンC)
1ケース(40g×20個)
4,198 税込4,534
5日以内出荷

キュートなデザインで内容物を際立たせます!
質量(g)2.88 厚さ#20 寸法(幅W×長さL)(mm)90×880
1袋(100枚)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

大根、ニンジン、キュウリ、ゴボウ、ジャガイモ等のタンザク切りができます。
適合KB-745E
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

シンガーハッピージャパン電気ササガキー
処理能力 :ごばう2本/分電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:65/75W質量 :12.5kg。ごぼうのササガキが簡単にできます。 斜め切りもでき、角度・厚さ調節機能 もついています。
材質樹脂 SUS アルミ スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×405×1 TKG品番9-0673-0101 TKG品番(2017)6-0595-0101
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

シンガーハッピージャパン電動キンピラー
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:75W定格時間:30分投入口 :80×76能力 :10kg/10分標準仕様:3×3mm。調整板により厚さ2mm、4mm可能。〈使用方法〉洗ったゴボウを8cm位に切って投入口に入れ付属の押さえで軽く押しながらスイッチを入れると往復運動で、厚み3mm×幅3mmの綺麗なキンピラが作れます。ネギラーメン用のネギ切りもできます。
材質樹脂 SUS アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×405×438 TKG品番9-0663-0301 TKG品番(2017)6-0587-0301
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

シンプルなデザインでクラシカルさを表現しています
厚さ#25
1袋(100枚)
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

じゃがいもやごぼうの表面に商品をこすり付けるだけで、面倒な皮むきが簡単にできます。じゃがいもの芽取り付き。
材質AS樹脂(耐熱温度70℃) 寸法(mm)約75×58×39 質量(g)約40
1個
469 税込516
3日以内出荷

長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ穴あり プラあり
1パック(100枚)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1セット(100枚×10パック)
6,998 税込7,698
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エフピコチューパSB ごぼうFP-12
質量(g)3.3 厚さ#25 外寸(mm)80×900 寸法(幅W×長さL)(mm)80×900 穴の有無
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:100W処理能力:長さ32cm×3本/分 。投入口の角度を変えられるので、ササガキの長さを かえられます。部品の着脱が簡単で、掃除がラクです。
材質ABS PA 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×720 TKG品番9-0673-0201 TKG品番(2017)6-0595-0201
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷

25年の歴史を持つ総合食品卸会社が運営し、家庭用から業務用まで幅広いニーズにお応えする、Smile Spoonが厳選したアソートセットです!異なる魅力的な商品をお楽しみいただけます。[冷蔵]ヤマザキ おかずもう一品 北海道男爵のポテトサラダ 110g/[冷蔵]ヤマザキ おかずもう一品 ごぼうサラダ 80g/[冷蔵]ヤマザキ おかずもう一品 かぼちゃサラダ 70g/[冷蔵]ヤマザキ おかずもう一品 ツナ&コーンマカロニサラダ 105g/[冷蔵]ヤマザキ おかずもう一品 きんぴらごぼう 85g/[冷蔵]ヤマザキ おかずもう一品 ひじき煮 70g/各種2個ずつ詰め合わせております。
用途【賞味期限:発送時点で14日以上】・開封後は、お早めにお召し上がりください・写真はイメージです
1セット(12個)
2,588 税込2,795
翌日出荷

グリーンフィールドプロジェクト【タネ】西洋ゴボウ サルシファイ
ゴボウに似た根菜「サルシファイ」。バターで炒めると牡蠣のような風味がでることから「オイスタープラント」とも呼ばれています。ニンジンと同様の育て方で栽培できます。【効能】。塩分を体外に排出するカリウムが豊富。【楽しみ方】。見た目はゴボウに似ていますが、ゴボウのような強い独特の香りはなく、セロリに似たさわやかな香り。そして、ほんのり甘い。食感は、アスパラに似ています。意外と短時間で火が通るので扱いやすい野菜です。コンソメでさっと煮て、肉料理の付け合せに。ささがきにしたものをフリッターやコロッケに入れても美味。バターやクリームとの相性が抜群。シンプルにバターと白ワインで調理して食べると、濃厚な牡蠣に似た風味が楽しめます。クリーム煮や、カレーの具にも合います。【栽培方法】。種まき:できるだけ深く土を耕し、直播(筋まきまたは点まき)します。土は浅くかぶせます。秋以降に収穫できます。播種適期:3月中旬~5月場所:日当たりのよい場所を好みます。株間:適宜間引きながら株間を10~15cm程とります。条間は25cm程度です。収穫:秋以降収穫できます。栽培アドバイス:秋に冷え込んでも心配いりません。むしろ寒さで甘みが増します。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。 この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。<1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
1セット(0.5g×10袋)
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


千葉工業所ささがき
ささがきが楽にできます。
材質PC SUS 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×20 TKG品番9-0569-1401 TKG品番(2017)6-0510-0901
1個
1,788 税込1,967
翌々日出荷

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.3 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけております
1パック(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。 取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁掛け収納に 付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール 材質再生ポリプロピレン(PP) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06 118 060
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAGIQ(東京堂)ヤマゴボウ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 花径(cm)3.5~6.5
1本
579 税込637
4日以内出荷

スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック 取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納に タイプ1個掛け用 寸法(高さH×幅W)(mm)240×275 付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール 材質再生ポリプロピレン(PP) 質量(g)325 エコマーク認定認定 掛数(個)1 エコマーク認定番号06 118 060
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
アズワン品番1-4966-01 仕様ヘルメット、顎ヒモ付き 材質ヘルメット/PE(ポリエチレン)、フード/ポリエステル サイズフリー 質量(g)180 グレードクラス1000
1個
2,455 税込2,701
当日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)特大サイズ保護帽
特大サイズヘルメット。 最大65.5cmまで調節可能。 帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。厚生労働省保護帽検定合格品。
質量(g)約439 タイプ飛来・落下物用+電気用+墜落時保護用 記号ABE 内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さい ひさし長さ(mm)約52 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:保護帽着用●入数:1枚 アズワン品番65-2303-07
1枚
410 税込451
当日出荷

特殊衣料保護帽
側頭部の衝撃吸収に優れています。通気性に優れた全面メッシュ構造です。
1個
非課税商品
16,980 税込16,980
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱マヒンドラ農機ゴボウ畦立セット75 MSD655
適合管理機機種:MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

三菱マヒンドラ農機ゴボウ用マルチセット75DX MSD6
適合管理機機種:MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656
1個
68,980 税込75,878
9日以内出荷

ファインパウダーの野菜原料は、全国の契約栽培を中心とした「国産」のみ。 パウダーには添加物を使用せず、素材100%です。 又、過熱水蒸気殺菌を施している為、非加熱商品への使用にも安心して御使用頂けます。(アイス・チョコレート・グレース・クリーム・離乳食・健康飲料 等)
用途製菓・製パン原料の粉物への添加、着色量ではなく自然物での色付けとして主にご使用頂いております。又、手軽に野菜摂取用途としても活用頂いております。
1セット(100g×3袋)
3,698 税込3,994
翌々日出荷

ボールペンで記入しやすい素材です。
トラスコ品番184-7974 寸法(mm)25×70
1枚
44 税込48
当日出荷

九州産若鶏を使った炊き込み風ごはん。
用途加熱してありません 加熱してください。
1セット(430g×4個)ほか
3,398 税込3,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごぼうのシャキシャキ感を活かし、ほんのりからし風マヨネーズとごまを和えたごぼうサラダです。 ごぼうは、自社工場で皮を出来るだけ薄く剥き、ごぼうの香りを残しています。味付けは、からしマヨネーズの辛味をさっぱり感とコクのある「つきごま」と「白みそ」を使用することで親しみのある食べやすいごぼうサラダに仕上げました。ファミリーサイズです。
用途【賞味期限:発送時点で18日以上】このままお召し上がりください。賞味期限は、表示されている方法で、未開封の状態で保存した際に品質が保たれる期限です。開封後は、賞味期限にかかわらず、お早めに召し上がりください。
1セット(180g×2個)ほか
1,598 税込1,726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングライフフーズきんぴらごぼう
RoHS
素材の旨みを生かし、ピリッと辛みをきかせた定番の一品です。
種類おかず・汁物 内容量(g)80 カロリー(kcal)66 保存期間(年)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
26,980 税込29,138
3日以内出荷

やわらかめに仕上げたうどんにスティック状の国産ごぼう天を3本トッピングしました。だし香る甘めのつゆがやわふわ食感のうどんによく合います。
用途-18℃以下で保存をしてください。
1セット(265g×7袋)
3,998 税込4,318
翌日出荷