792件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三ツ星ベルトスリーブロール
軟鋼2層のウレタンが一体成形された、全く新しい発想の圧入式のローラ被覆材、緩衝材です。鉄芯やローラ等に圧入するだけで容易に装着でき、また強力なグリップ力を発揮します。鉄芯やローラへの焼付け(ライニング)、接着剤による巻替えなどの手間が省け、大変経済的です。樹脂やゴム製ロールに比べ耐摩耗性、耐油性にすぐれています。また、耐水性、耐候性にも優れています。柔剛一体の二層構造により、衝撃をやわらげ、静かな背面搬送ができ、騒音防止や破損防止に役立ちます。また搬送物にローラの錆等が付着せずクリーン性に富みます。
幅(mm)50 (外/内)グレー/ブルー 硬度(外/内)80/86 肉厚(mm)5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
3日以内出荷

1パック(2個)
529 税込582
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状丸形 硬度68 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。
材質NR、スリーブ/ABS タイプVP・VU兼用
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
1袋(5個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

真っ白が目を引く、汚れをよく吸着するマイクロファイバー製で安価なスリーブです。
トラスコ品番422-4077 材質本体:PES 幅(mm)350
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 エンジン部品【K420】
用途部品の交換に 適合品番KSB-1170-AAA-0 関連資料(1.32MB)
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】
用途部品の交換に 適合品番KSB-1170-AAA-0 関連資料(1.32MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工 動画あり
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 適合用途防振/緩衝
1個
259 税込285
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。 種類防水形圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)105(MAX) 定格電圧(V)AC600 特性防水、防油、耐震、防塵
1袋(10個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)33 タイプスリーブゴム付きバルブ RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用圧力(kPa)450 適合リム穴(mm)11.5
1個
199 税込219
当日出荷

材質NR 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプスリーブゴム付きバルブ 最大使用圧力(kPa)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷


頑固な汚れをこすり落とす硬い繊維と3色のマイクロファイバーの組み合わせで、網戸やガラスについたタバコのヤニ、こびりついた汚れなどを簡単に取り除きます。高い吸水性と保水性も特長です。これまでのスリーブよりも面ファスナーも改良し、大きく更に丈夫になりました。
トラスコ品番362-6174 材質本体:PES 幅(mm)250
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です
袖口仕様ゴム入り
1双
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑固な汚れをこすり落とす硬い繊維と3色のマイクロファイバーの組み合わせで、網戸やガラスについたタバコのヤニ、こびりついた汚れなどを簡単に取り除きます。高い吸水性と保水性も特長です。これまでのスリーブよりも面ファスナーも改良し、大きく更に丈夫になりました。
トラスコ品番362-4629 材質本体:PES 幅(mm)350
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

頑固な汚れをこすり落とす硬い繊維と3色のマイクロファイバーの組み合わせで、網戸やガラスについたタバコのヤニ、こびりついた汚れなどを簡単に取り除きます。高い吸水性と保水性も特長です。これまでのスリーブよりも面ファスナーも改良し、大きく更に丈夫になりました。
トラスコ品番362-4665 材質本体:PES 幅(mm)450
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。 配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、 コーキング処理を行ってください。
材質本体部:SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

優れた洗浄力と高い保水性のあるスリーブです。洗濯機で洗えて、糸くずが出ません。目を惹く鮮やかなモアマンブルーです。
トラスコ品番362-4685 材質本体:ポリエステル 幅(mm)250
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

真っ白が目を引く、汚れをよく吸着するマイクロファイバー製で安価なスリーブです。
トラスコ品番422-4079 材質本体:PES 幅(mm)450
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

肩まで保護できるニトリルロングスリーブタイプ手袋です。袖部にはゴム入りでしっかり固定できます。
袖口仕様ゴムタイプ
1双
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム 使用温度範囲(℃)-30~60 ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16 取付穴径(Φmm)22 取付板厚(mm)最大4 ゴム厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真っ白が目を引く、汚れをよく吸着するマイクロファイバー製で安価なスリーブです。
トラスコ品番422-4076 材質本体:PES 幅(mm)250
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

クニミネ工業クニスリーブTP
非加硫ブチルゴムにベントナイトの効果をプラスした今までにない止水材。 止水性能 膨潤によりコンパウンドが微細な空隙を充填しゲル化して不透水層を形成。 閉塞速度 空隙を速やかに閉塞する。(2倍に達する日数約3日)。 高耐久性 主成分のベントナイトは天然無機鉱物であるため、劣化がなく半永久的に優れた止水効果を発揮。
用途配管・角ダクト貫通部の止水など 長さ(mm)5000 幅(mm)30 厚さ(mm)3
1箱(5m×4本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

対応製品フォレスター3段(3.0,4.5) 材質加硫合成ゴム 長さ(mm)50 寸法(mm)50×45×30 品番887-05 質量(g)25
1本
569 税込626
翌々日出荷

ズレ落ちにくい上腕ゴム付きです。 親指ホールで手の甲までカバーします。 耐切創レベル3(ANSI CUT規格)
材質超高強度ポリエチレン繊維、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン サイズフリー 特性耐切創
1双
1,198 税込1,318
4日以内出荷


水膨張式止水材。施工適応管種/鋼管・塩ビ管。クロロプレン系ゴムと特殊高吸収性樹脂で構成された水膨張ゴムと、高強度の低膨張ゴムの水膨張性複合シール材を、スリーブ管それぞれの外径状に合わせたリング状の止水材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレススチールバンドをクッションスリーブに通して使用すると、人や物の損傷防止になります。 ケーブルなどの絶縁材の保護にもなり、より確実に結束できます。 ネオプレン合成ゴムは、耐紫外線性、耐油性などに優れ、屋内外で使用できます。 使用バンド幅:4.3mm 長さ:30m 色:黒
1式(5本)ほか
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途乗用車用 全長(mm)43 適合リム穴(mm)Φ11.3 仕様クロームスリーブ付 材質ゴム タイプTR413 幅(Φmm)19.5 最大使用圧力(kPa)450
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。
用途ケーブルなどの絶縁材の保護。 材質ネオプレン合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~93 使用場所屋内・屋外用 特性耐油
1巻
9,398 税込10,338
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)