楕円半球型のブチルゴムです
防振・防音
接着テープが入っています
形状楕円半球型
寸法(Φ×mm)30×12
1セット(4枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
A&VやOA機器の防振マットとしてご利用ください。ノーソレックスゴム(非反発ゴム)のため、大変優れた防振効果を発揮いたします。
用途半球タイプの軽量スピーカーやCDプレイヤーなどに最適!
材質ノーソレックスゴム
直径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
はずまないゴムで防振・防音に優れた効果があります
防振・防音
両面テープ入りです
材質ブチルゴム
仕様楕円半球型
寸法(mm)12
直径(Φmm)30
1セット(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
接着テープ付の半球型ゴム足です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
当り止めゴム 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
色黒
。他のゴムの約10倍の制振性の非反発ゴムを採用したインシュレータ。天然ゴムや他のゴムと比べて振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動をすばやく吸収します。高性能な非反発ゴムを採用することで、床面から伝わってくる外部振動をカットし、システムを安定に保ちます。落としても跳ね返らない非反発ゴム。
仕様●サイズ:Φ30mmの半球●入数:4個●材質:ノーソレックス・ゴム(非反発ゴム)●粘着シール付き●耐荷重:4個で15kg
アズワン品番65-3658-82
1個(4個)
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-22
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質PT370
種別SCH80
硬度HS95
材質ウレタン
こんなお得な商品も!
ソフトクッション
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色透明
硬度アスカーC67
材質ジュラコン(R)
材質合成ゴム
色黒
寸法a(mm)-
寸法b(mm)-
寸法h(mm)-
入数10/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM12
外径(Φmm)40
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-24
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
材質ナイロン
材質ジュラコン(R)
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
接着テープ付の半球型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。
材質合成ゴム
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
太陽・月の見かけ上の位置(通り道)の測定に用いるものです。日周運動の様子がよく理解できます。
継続して行うことにより年周運動の規則性などについてよく理解できます。
透明半球は軟質の塩化ビニール製ですから落としても破損しにくくなっています。
仕様吸盤付き塩ビ棒 10本
材質透明半球:軟質透明塩化ビニル×10個
厚さ(mm)透明半球:0.8
台紙十字線入り 10枚
直径(mm)透明半球:215
1セット
¥8,500
税込¥9,350
3日以内出荷
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。
原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。
熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。
柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。
使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質シリコンゴム
容量(mL)1個あたり10、総量240
規格24個取
寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×15(一個当たり)
外寸(mm)300×175×H15
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
食器洗浄機可
1個(1個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。
原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。
熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。
柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。
使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質シリコンゴム
容量(mL)1個あたり120、総量600
規格5個取
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×40(一個当たり)
外寸(mm)300×175×H40
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
食器洗浄機可
1個(1個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。
原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。
熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。
柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。
使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質シリコンゴム
容量(mL)1個あたり20、総量300
規格15個取
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×20(一個当たり)
外寸(mm)300×175×H20
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
食器洗浄機可
1個(1個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。
原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。
熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。
柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。
使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質シリコンゴム
容量(mL)1個あたり30、総量240
規格8個取
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×25(一個当たり)
外寸(mm)300×175×H25
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
食器洗浄機可
1個(1個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。
原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。
熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。
柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。
使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質シリコンゴム
容量(mL)1個あたり60、総量360
規格6個取
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×30(一個当たり)
外寸(mm)300×175×H30
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
食器洗浄機可
1個(1個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。
原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。
熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。
柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。
使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質シリコンゴム
容量(mL)1個あたり80、総量480
規格6個取
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×35(一個当たり)
外寸(mm)300×175×H35
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
食器洗浄機可
1個(1個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。
準拠規格はJIS K 6253(タイプE)です。
用途軟質ゴム(消しゴム、低硬さエラストマーなど)、発泡スチロールの軟らかい材質用、測定値の最大値を保持する置針型
タイプEタイプ置針型
トラスコ品番475-6312
測定範囲0~100°
質量(g)185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113
押針形状(mm)2.5(半球)
最小目盛1°
スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050
材質(ボディ)マグネシウム合金
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
1セット(10本)
¥900
税込¥990
3日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。
米国規格のASTM(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)D 2240は歴史も古く、様々なタイプのデュロメータが規定されています。
仕様アナログ式
質量(g)208
準拠規格ASTM D 2240
押針高さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。
準拠規格はJIS K 6253(タイプE)です。
用途軟質ゴム(消しゴム、低硬さエラストマーなど)、発泡スチロールの軟らかい材質用
タイプEタイプ標準型
トラスコ品番475-6291
測定範囲0~100°
質量(g)185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113
押針形状(mm)2.5(半球)
最小目盛1°
スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050
材質(ボディ)マグネシウム合金
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
JIS K 6253(新JIS)対応のデュロメータです。中硬さ用のタイプA、高硬さ用のタイプD、低硬さ用のタイプEの3タイプのデュロメータにより構成されています。中心となるタイプAは旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。タイプDは、タイプAによる測定値が90以上の硬質ゴム用、タイプEは、タイプAでの測定値が20以下の軟質ゴムに適しています。なお、タイプAのGS-719Nは、JIS A 1108「コンクリートの圧縮試験方法」にあるアンボンドキャッピング試験にも規定されています。また、タイプEはISO7619ではタイプAOデュロメータの名称となっています。
ピークホールド機能付デジタルデュロメータ
ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。
緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
最小読取値は0.5とアナログタイプの2分の1。
オプションのプリンタSD-763Pとの接続により測定データの統計処理ができます。
押針高さ(mm)2.5
硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの。10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。任意に測定中の表示値をホールドすることができるので、測定結果を手元で確認することができます。デジマチックインターフェースを標準装備していますので計測システムなどへの接続が可能です。また、SETスイッチを利用することにより、量子化誤差による微妙なゼロ位置のずれを補正することができます。
仕様負荷装置:コイルスプリング方式
軸径(Φmm)押針形状:5
精度ばね力:±68.6mN
先端形状押針形状:半球形
吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm
分類規格上:TypeE
機能ホールド機能、デジマチック出力、公差判定機能、ファンクションロック機能
形状(mm)加圧面:44×18
表示形式デジタル
最小目盛(硬度)0.1
先端径(Φmm)押針形状:5
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番811-330-10
1個
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
硬化したレジン表面のキズ消しやツヤ出しに仕上げます。・鏡面仕上げをしていない他社のモールドで作ったものでも、レジン硬化物の上から塗ってツヤ出しが可能。・半球同士を合わせた時にできるつなぎも、ヤスリで削って平滑にし、仕上げにグロスを塗ることでキズ消しとツヤ出しができます。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)。・グロス仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】。〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン。△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム。油性ペン。宝石の雫グロスとマット共通ポイント。・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書。色:透明(グロス仕上げ)。成分:有機溶剤、合成樹脂
寸法(mm)ボトル:Φ22xH62
容量(mL)10
パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
1本(10mL)
¥359
税込¥395
当日出荷
13インチ級タブレットやモバイルモニターを搭載可能なアームです。
耐荷重は約1kgまで対応します。
アーム自体はクランプ固定式です。
厚さ10~40mmの天板に手回しクランプで固定します。
クランプ部は小さいので、壁側の狭い位置にも設置可能です。
6軸可動による自由な移動が可能です。
その他搭載可能端末サイズ:5~13インチ
材質アルミニウム筐体、樹脂、端末保護用シリコンゴム
質量(g)527
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×170×34~230
クランプ固定幅:4.5~1cm(水平で安定した机など)、対応幅:13.6~22.5cm(中央部に搭載した場合)、耐荷重:約1000g(操作時の指などの荷重含む)
保証期間ご購入日より1年間
特性角度調整
可動範囲6か所(おおよそ半球)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ