手の小さいサイクリストを考慮したエルゴノミックグリップ(約25%軽いシフト操作:SL-RS35と比較)
ケーブル交換が簡単
見やすいギアポジションインジケーター
スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合3×8スピード
セット内容左右セット
材質アルミ、樹脂、スチール
ブレーキVブレーキ専用
レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
7段変速シフトレバー
左右区別右側用
6段変速シフトレバー
左右区別右側用
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
3段変速シフトレバー
左右区別左側用
肉厚でクッション性重視のレギュラーモデルです。
色ブラック
付属品やぐら
長さ(mm)262
幅(mm)174
寸法(mm)前後262×幅174×厚さ35
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
シフター用のガイドパイプ。
アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
明確なインデックスシステムによるスムーズなマルチシフト。インスタントリリース、ツーウェイリリース。視認性が高いオプティカル・ギアディスプレイ。インスタント (右のみ)/ ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
適合10S
左右区別左右セット
仕様(適合スピード)フロント:ダブル/リア:10スピード
セット内容左右セット、シフトケーブル
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
適合3S
色ブラック
アズワン品番64-9565-90
1個
¥309
税込¥340
欠品中
適合GL1800 GOLDWING[ゴールドウイング](01-15) GOLDWING[ゴールドウイング] F6B(13-15)
1個
¥56,980
税込¥62,678
62日以内出荷
確実で素早いシフティングができるLPRC-15000用6速シフトレバー、アルミやレザーなど素材にもこだわった高い耐久性、マウントクランプとボルトポイントで安全かつ確実な取り付けが可能
対応機種G29 Driving Force PlayStation(R)4、Xbox OneTM、Windows(R) 8.1、Windows 8またはWindows 7
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数6速
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ドロップハンドルバー仕様。パワーラチェットNon Indexタイプ。シマノ11段 shadow RD/RD+ 及びカンパ11段に対応。クランプサイズ:Φ22.2~24mm。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
色シルバー
18メッシュ
材質本体:ABS樹脂、網:ステンレス
全長(mm)215
質量(g)240
メッシュ18
直径×高さ(mm)120×94
TKG品番9-0454-1501
TKG品番(2017)6-0398-1501
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
旋回性重視の低床3輪キャスターです。3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。
用途舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在
質量(g)9000
RoHS指令(10物質対応)対応
色(車輪)ブラウン
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
仕様アルミ削り出し ボルトオン
色ポリッシュアルマイト
適合車種チェンジペダルの軸が丸型で径が_Φ8mm~9mmの車種に適合
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
用途ドイツで設計されたレーシングマシンを思わせるようなベリーショートストロークで変速時の動きを減らし、純正比で約40%ショートを実現。よりクイックにシフトチェンジを可能とします。
必要なものはキットに同梱されており、加工を必要としません(一部流用するパーツがあります)。注意:ショートストロークにすることでシフトフィールが大きく変わります。装着されるシフトノブや操作によってはミッションを傷めることもございますので、操作に慣れるまでは慎重にシフトチェンジを行ってください。走行状況によってはトランスミッションノイズが発生する場合があります。
タイプショートシフターキット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
ダウンチューブシフター。ダウンチューブにシフター台座が無いフレームに取り付ける事が出きます。パワーラチェットNon Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。クランプサイズ:Φ28.6mm ヒンジタイプCNC。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
質量(g)94
1セット
¥12,190
税込¥13,409
6日以内出荷
ステムコラムマウントシフター。パワーラチェットNon Indexタイプ。シマノ製10段まで対応。シフトワイヤー角度調節可能。クランプサイズ:Φ22.2mm ヒンジタイプCNC。レバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
質量(g)110
1セット
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301124。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:イージーシフター クローム シフトレバーブーツ付。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.44。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所:センターコンソール。内容量[数量]:1セット。付属品:シフトレバーブーツ。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品シフトレバーブーツ
適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
質量(kg)0.44
色クローム
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプイージーシフター クローム シフトレバーブーツ付
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
使用箇所センターコンソール
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
主な適合純正品番24321-MEB-670
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
主な適合純正品番28165-MN5-000
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-301125。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:イージーシフター クローム シフトレバーブーツ付。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.44。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所:センターコンソール。内容量[数量]:1セット。付属品:シフトレバーブーツ。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品シフトレバーブーツ
適合NCEC
質量(kg)0.44
色クローム
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプイージーシフター クローム シフトレバーブーツ付
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
使用箇所センターコンソール
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
主な適合純正品番24315-HL4-000
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
主な適合純正品番24315-MGS-D20
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ