18,007件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
模様を崩さず取り出せる。 電子レンジ、オーブン、冷凍もOK!
材質シリコンゴム 質量(g)97 使用温度範囲(℃)-40~250 寸法(幅W×奥行D)(mm)273×156 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×40×12(出来上がり寸法) 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1104-1301 TKG品番(2017)6-0982-1401
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1968 白色 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 可使時間(分)30(23℃) 硬化時間(時間)8(23℃) 粘度(Pa・s)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

伊藤景パック産業SI(シリコーン)トレー 角型
材質:シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
品名・タイプシリコンカップ・型
1パック(20個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径(Φmm)約74 外寸法(Φ×Hmm)83×40 品名・タイプシリコンカップ・型 耐熱温度(℃)-40~200 EBM品番3637610
1個
649 税込714
当日出荷

模様を崩さず取り出せる。電子レンジ、オーブン、冷凍もOK!使用可能温度範囲:-40~+250℃。材質:シリコーンゴム
材質シリコンゴム 質量(g)135 寸法(幅W×奥行D)(mm)244×165 内径×高さH(Φmm×mm)69×30 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1104-1401 TKG品番(2017)6-0982-1501
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

三信化工シリコン 型
材質シリコンゴム製 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1984 灰白色 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シリコーン 可使時間(分)60(23℃) 硬化時間(時間)24(23℃) 粘度(Pa・s)13 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1個(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

クラフトギャラリーシリコンモチーフ型
レジン液を流し込んで、手軽に立体的なモチーフが制作できる型です。 柔らかなシリコン製で、硬化後に簡単に型から取り外すことができます。
材質シリコン 深さ(mm)6
1個
259 税込285
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質シリコンゴム 外寸(mm)95×210×H65 品名・タイプパウンドケーキ型 耐熱温度(℃)220 耐冷温度(℃)-20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)型取り用液状シリコーンゴム 主剤
2成分縮合型液状シリコーンゴムです。 低粘度で流動性に優れています。 使い方に合わせて硬化剤が設定されます。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。 ポリエステル樹脂・ウレタン樹脂・エポキシ樹脂などの注型樹脂として、アクセサリー類などの製作。 塩化ビニルゾルによる各種食品サンプルの製作。 トラスコ品番332-3391 質量(g)1183 使用温度範囲(℃)-50~150 主成分シリカ・炭酸カルシウム 粘度12Pa・s 硬化時間(時間)24(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 可使時間(時間)1
1個(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]レジン用シリコンモールド型 球体
3サイズの球体がつくれるシリコンモールドです。完成サイズ:大/約25mm、中/約20mm、小/約15mm。シリコンなので柔らかく、レジンが硬化した後の取り外しも簡単です。(※シリコンモールドのみの販売です。レジンや素材は付属しません。)
セット内容本体×1 材質シリコン 寸法(mm)93×46×29 包装形態PP袋入り アズワン品番64-8300-35
1個
310 税込341
当日出荷

クラフトギャラリーミニシリコンモチーフ型
ミニサイズのシリコンモチーフ型です。 レジン液を流し込んで、手軽に立体的なモチーフが制作できます。 それぞれ3種類の形がセットになっています。
材質シリコン 深さ(mm)6
1袋(3個)
439 税込483
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
品名・タイプシリコンカップ・型
1袋(20個)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼き上がったケーキにトッピングが出来るアイディアデザイン!デバイヤー エラストモール(シリコンフォーム)出来上がり寸法:35×35×H35mm耐熱温度:約-40℃~300℃。サイコロ状のケーキが焼けます。
材質シリコン 容量(mL)40 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1104-0701 TKG品番(2017)6-0982-0701
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手入れカンタン!型からはずしやすいシリコーン製型、食器洗い乾燥機OK
用途オーブン・電子レンジ専用 材質シリコーンゴム 形状ハート 寸法(mm)105×215×20 ※1個のサイズ((約))幅27×奥行26×高さ16 質量(g)約70 タイプハート 品名・タイプチョコレート型 耐熱温度(℃)180 耐冷温度(℃)-30
1個
489 税込538
9日以内出荷

大人気のキャラクター焼き型シリーズです。 クリームキリンガス袋(商品コード:90226)に入れると、とってもかわいく仕上がります。 この焼き型1枚で18個作れます。 ほかの形の型もございます。※「シリコン焼き型」で検索し、その中からお選びください。
厚さ(mm)【シリコン】1.5~2.5 寸法(mm)40×72×H15(一個当たり) 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40
1枚(1枚)
9,498 税込10,448
4日以内出荷

1個
969 税込1,066
翌々日出荷

おうちで簡単に楽しく、油で揚げずにオーブンで作れるヘルシーな焼きドーナッツ型。焼き上がりに型ばなれが良く、収納にも便利なシリコーン製。お菓子作りを楽しむための、製菓用品のベーシックライン。自分だけのオリジナルドーナツをつくろう。市販のホットケーキミックスを使って手軽に作れるから、親子で一緒に楽しむことが出来ます。1度で直径約7cmのドーナッツが、6個焼き上がるタイプや人気の高いミニドーナツのポンデ・波・ハート型のアソートタイプなどがございます。バレンタイン時期のプレゼントに最適。
材質シリコンゴム 寸法(mm)Φ70 容量(mL)約70 外寸(mm)260×180×h34 コード23001120
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷

耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。
用途溶融紡糸、曲がりホース等の離型。 トラスコ品番353-9105 使用温度範囲-30~200℃ 不揮発分99%以上(150℃/24時間) 外観白色半透明ペースト状 混和ちょう度250 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千代田金属工業シリコン加工型天板
通常パティシエが使用する焼型は、フランス天板と呼ばれる600×400mmのサイズですが、省スペースでもご使用できるように、品質はプロ仕様そのままをフランス天板の4分の1サイズの300×200mmにて作成しています。そのため4枚使用すれば、フランスサイズとしてご利用いただけます。焼き上がりのカタチが美しく、線くっきりのマドレーヌもお手の物。型離れも抜群で、プロ顔負けの手作りお菓子に。1/4天板シリーズのサイズは、全て外寸(mm)300×200です。材質は全て、ブリキにシリコン加工です。
材質ブリキにシリコン加工 外寸(mm)300×200 品名・タイプ焼き菓子型
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーブン・電子レンジで使用できます。直火不可。耐熱温度230度。使用前に薄く油を塗ってください。米油がおすすめです。
仕様電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可 材質シリコン ベージュ 外寸(mm)192×92×72 内寸(mm)182×84×70 耐熱温度(℃)230
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

お手入れカンタン!型からはずしやすいシリコーン製型、食器洗い乾燥機OK
用途オーブン・電子レンジ専用 材質シリコーンゴム 耐熱温度(℃)200
1個
839 税込923
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径4cmのちいさくてかわいいドーナツが焼けるシリコン型です。 【適応ギフト箱】 ノール(ドーナツチョコ4個入) ノール(ドーナツチョコ6個入)
寸法(mm)170×300 ドーナツ径×40径 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40
1枚(1枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。 対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。 加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。 使用温度範囲(℃)-50~200 成分ジメチルシリコーンオイルガス=LPG 主成分シリコン 耐熱温度(℃)~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]レジン用シリコンモールド型 穴あきプレート
7種類のレジン型が詰まったシリコンモールドです。レジンを硬化してから穴を開けなくても良いように、あらかじめ穴を開けることができる便利なシリコンモールドです。ネックレスやキーホルダーなど、紐を通したい時にはピッタリです。シリコンなので柔らかく、レジンが硬化した後の取り外しも簡単です。(※シリコンモールドのみの販売です。レジンや素材は付属しません。)
セット内容本体×1 材質シリコン 寸法(mm)90×80×9 包装形態PP袋入り アズワン品番64-8300-36
1個
210 税込231
当日出荷

人気のすみっコぐらし製菓型シリーズ。 1度にたくさんのかわいいキャラクターのチョコをつくることができます。 バレンタインのチョコレート作りにもぴったりです。
材質シリコーンゴム 寸法(mm)178×178×H15 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-30 食器洗浄機
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

離型後の成型品に対し印刷塗装メッキなど必要な場合に適しています。
用途ABS、ポリスチレンなどのプラスティック、ゴム、陶磁器成型時の離型、印刷、塗装などの二次加工を行う成型品の離型など。 仕様ペインタブルタイプ トラスコ品番126-1240 透明 使用温度範囲-50~250℃ 主成分シリコーンオイルKF-412 使用ガスLPG 有効成分シリコーンオイルKF-412 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42kg
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

たべっ子どうぶつのパッケージに登場する9種類のキャラクターのチョコが作れるシリコーン型です。シリコーン製なのでできあがったチョコを取り出しやすく、氷やグミ作りにも使用できます。ハロウィンやバレンタインといったイベント時だけでなく、普段のお菓子作りやプレゼントにもどうぞ。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質シリコーンゴム(耐熱温度200℃)(耐冷温度-30℃) 高さ(mm)9 質量(g)67 縦(mm)140 横(mm)175 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-30
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

ぷっくりした半立体形状がかわいいシリコーンチョコ型です。ムーミン、リトルミイ、スナフキン、スノークのおじょうさん、ニョロニョロ、スティンキーの6種類の組み合わせ。自分用にも、プレゼントにもピッタリのチョコ型です。ミルクチョコ、ホワイトチョコなどどんな色で作ってもかわいい型です。
材質本体/ABS樹脂(耐熱温度100度)、刃部/ステンレススチール 寸法(mm)200×130×16 イエロー
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

子供から大人まで人気の「たべっ子どうぶつ」製菓型シリーズ。 たべっ子どうぶつのパッケージに登場する9種類のキャラクターのチョコが作れるシリコーン型です。 シリコーン製なのでできあがったチョコを取り出しやすく、氷やグミ作りにも使用できます。
仕様【オーブン】不可 材質シリコーンゴム 寸法(mm)140×170×H9 レンジ不可 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-30 満水容量(mL)きりんさん:35、さるさん:10、ぞうさん:15、わにさん:5、うさぎさん:5、ひよこさん:2 食器洗浄機
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

シリコン溝型を2.4Mカットし使いやすくした商品。
材質Si(シリコンゴム) 長さ(mm)2400 幅(mm)5.9 厚さ(mm)8.8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

丸みがあるので最後まできれいにすくえます。炒め、取り分けにちょうどいいサイズ感。
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度170度) ブラック
1本
599 税込659
当日出荷

型からはずしやすいシリコーン製のドーナツ型です。オーブンで作る、話題のヘルシーな焼きドーナツに! 様々なトッピングでたくさんの可愛らしいドーナツが作れます。
材質シリコーンゴム(耐冷-40℃耐熱200℃) 寸法(mm)全体:約260×180×34、型1個のサイズ:内径約73×22 容量(mL)50(満水時/1個分) 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-400 食器洗浄機
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ムーミンたちが肖像画になったおしゃれなシリコーンチョコ型。ムーミン、ムーミンパパ、ご先祖様、ムーミンママ、リトルミイ、ニョロニョロの6種類。すべてフレームが異なり、キャラクターの個性にぴったりな柄になっています。自分用にも、プレゼントにもピッタリのチョコ型です。ミルクチョコ、ホワイトチョコなどどんな色で作ってもかわいい型です。
材質ステンレススチール 寸法(mm)200×130×9 イエロー
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

信越化学工業シリコーン離型剤
用途耐熱性、持続性、潤滑性に優れており、離型性と潤滑性を必要とする用途に最適 成分ジメチルシリコーンオイル+微粉末シリカ トラスコ品番814-8109 白色半透明(液体) 不揮発分99以上(150℃×24h) 混和ちょう度250 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
14,980 税込16,478
当日出荷