背抜き手袋では業界初のシリコンコーティング手袋です。
厚さ(mm)0.8
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。
床置きには適しておりません。
両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。
材質ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工
厚さ(mm)約0.35
JIS規格JIS A 1323 C種合格
ハトメ内径(mm)Φ12
幅(mm)約920
素手感覚の着け心地の薄手タイプです。
手袋の表側はナイロン素材なので丈夫です。内側は綿なので手にやさしく汗も吸収します。
シリコン樹脂ははっ水性があるので、ホコリがつきにくいです。
用途軽作業用、梱包、品質検査。
細かい指先作業。
機能吸汗・撥水
厚さ(mm)1
糸本数(本)2
素材繊維部:(表)ウーリーナイロン/(裏)綿、すべり止め部:シリコン樹脂
FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。
樹脂・ゴムへの影響が少ない。
用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。
ちょう度200
色半透明
容量(g)150
質量(g)180
トラスコ品番397-4332
材質主成分:シリコーンオイル、シリカ
使用温度範囲(℃)-40~204
使用温度範囲-40~204℃
増ちょう剤シリカ
基油シリコンオイル
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.15kg
特性付着性、耐水性
商品タイプシリコングリース
1個(150g)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
シリコン樹脂ははっ水性があるので、粘着テープやホコリがつきにくいです。
用途軽作業用。
工場・運送業、農作業・小売店。
ドライブ。
一般作業。
機能耐熱
厚さ(mm)1.5
糸本数(本)2
材質(裏)インターロックコットン
素材インターロックコットン
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。
アズワン品番6-376-01
使用温度範囲(℃)-50~180℃
成分ジメチルポリシロキサン
TGK品番940-18-18-21
トラスコ品番126-1231
主成分LPG
耐熱温度(℃)250
粘度1000cs
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。
熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。
ウエルドマークの発生が少くなります。
熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃)
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂
フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化樹脂
主成分シリコーン
耐熱温度(℃)200~250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥709
税込¥780
当日出荷
ソファーに腰かけたとき、もたれかかったとき、立ち上がるときのズレを防止します。シートを床に置き、ソファーをのせるだけなので簡単です。透明色なので目立ちません。床に色移りする心配がありません。汚れてきたら水洗いで繰り返し使えます。粘着剤を使用していないのでべたつかない。お好みの形状にカットして使えます。床暖房に対応。
用途ソファーのすべり止め(屋内のフローリング、クッションフロア)
材質シリコンゴム
厚さ(mm)1
色透明(半透明)
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
ゲーム時の操作感で差をつける!スマホやタブレット等指で操作する機器に塗布するシリコンコーティングクリーアーです。
塗布により表面にシリコン膜ができるため、ホコリが付きにくくなります。また、摩擦軽減効果で操作感UP。除菌抗菌効果で機器を清潔に保つ事が可能です。
アルコールを含まないため、プラスチックにひびが入ったりすることもなく、安心して電化製品や電子機器のお手入れが可能です。
材質精製水、シリコンエマルジョン、ヨード系抗菌剤
容量(mL)30
質量(g)約45(本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
対応機種スマホ、携帯ゲーム機、コントローラー、マウス、キーボード、ディスプレイ、リモコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×92
使用湿度範囲20~80%
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。
マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。
耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。
硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
成分合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤
寸法(Φ×mm)66×163
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)
種別一般工業用
使用温度範囲(℃)-50~200
破断伸度(%)350
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)5T
指触乾燥時間(分)6
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
硬化方式脱オキシムタイプ
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
各種の抗原抗体反応に最適です。
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)0.8~1.0
規格白縁磨シリコン No.1
1セット(100枚)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
表面の清浄度が高く、均一なシリコンコートを施しているため、添加した抗原や抗体が拡がらず効果的な抗原抗体反応が可能です。
包装用テープが付きにくい!
手のひら側をシリコン樹脂(日本製)でコーディングした、背抜き手袋では業界初の手袋です。
シリコン樹脂には粘着物が付着しにくい特性があり、包装用テープが付きにくいため、物流拠点などにおける包装・梱包作業に適しています。
また、一般的なPU手袋と比較すると汚れが付きにくく、包装物・テープ等への汚れも付きにくくなります。
シリコン樹脂の耐摩耗性は一般的なPU手袋の約3倍です。
本品は食品衛生法適合商品です。
サイズはSS~LLまでと幅広いユーザーに対応します。
仕様●手首の色:イエロー●コード番号:304-0001620
アズワン品番67-4868-47
1袋(10双)
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
機械的リスクから保護するシリコンコーティングされた革手袋。
ラテックス絶縁手袋を保護するために使用します。
物理的および機械的グレードENに準拠しています。
用途レザーグローブ
質量(g)160
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)1
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)2
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
片側(透明はく離紙側)はシリコン系粘着剤でシリコンゴムやシリコンコート面に接着します。もう一方(白色はく離紙側)はアクリル系で金属・プラスチックによく接着します。
粘着力(N/20mm)透明はく離紙側:10(対ステンレス板)・4.3(対シリコンゴム)、白色はく離紙側:11.4(対ステンレス板)
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
水回りカビ予防・シリコンコーキング専用カビ防止剤・1回塗りで長期間汚染から守ります。
用途浴室・キッチンなどの水廻りのカビ予防や外装の汚染対策・シリコンブリード発生の抑制
主な用途浴室・キッチン
特性防カビ
成分シリコン・フッ素ハイブリッド樹脂・有機ケイ素・アルコール
塗装の目安15m
乾燥時間(分)15~20
塗布方法薄めずに原液で使用する。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(25g)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。オートクレーブ可(121℃ 20分)。
水系塗料でありながら密着性に優れております。
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。
低汚染性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り
成分アクリルシリコン樹脂塗料
適合1200kabe color
使用方法ローラー塗り/刷毛塗り
塗り面積(m2)45~64
主な用途内外装
耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当
使用場所屋内外兼用
認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364
危険物の類別非危険物
光沢艶有
希釈液清水
特性耐久、耐候
関連資料塗替えバリエーションと性能
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料
塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36
水系塗料でありながら密着性に優れております。
耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。
低汚染性に優れています。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り
特性密着性、弾性、耐候、耐久
塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2)
標準塗布量0.2kg/m2以下
塗布方法ローラー塗り/刷毛塗り
使用場所屋外
認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364
希釈清水
危険物の類別非危険物
関連資料2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料
一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
タイヤウォールのヒビ割れを防止、光沢を長期間持続するコート剤です。(油性タイプ)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業
材質手袋/ナイロン
色ブラック
機能フィット感、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
ゲージ数13
●有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。
●直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます)
●撥水成分シリコーン配合なので、曇りにくく効きめ長持ち3ヵ月。
(使用環境、気象条件により異なります)
●強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。
●セアカゴケグモにも効く
適合害虫クモ類
シリーズクモの巣消滅ジェット
利用場所屋外
有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。
直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます)
撥水成分シリコーン配合なので、雨にも強く効きめ長持ち1ヵ月。
強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。
セアカゴケグモにも効く
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
クモの駆除に使用する場合は、直接クモに噴射する。
クモの卵には濡れる程度噴射してください。
クモに巣を張られたくない場所に、表面が十分濡れる程度噴射する。
クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。
クモがいる場合は、クモに向けて直接噴射して退治した後、巣を取り除いて噴射する。
種別エアゾール
容量450mL×4本
シリーズクモの巣消滅ジェット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×330×133
使用の目安【クモの駆除に使用する場合】直接クモに噴射する。【クモに巣を張られたくない場合】表面が十分濡れる程度噴射する。【クモの巣がある場合】クモの巣を取り除いてから噴射する。【クモがいる場合】クモに向けて直接噴射して退治した後、巣を取り除いて噴射する。
有効成分ビフェントリン、フタルスリン
適合害虫クモ
有効期間約3ヶ月
利用場所屋外
1本(450mL×4本)
¥3,590
税込¥3,949
欠品中
シートに付着した汚れを取り除けば、繰り返し使用できます。
シリコンコートでインクジェットプリンタ・普通紙FAX・モノクロレーザー・モノクロコピー機のローラーにたまった汚れやほこりを除去。
上下ローラーを同時クリーニングで用紙の2枚送りや空回りなどの給紙トラブルを解決します。
種別両面・繰り返し使用タイプ
仕様両面シリコンコート
材質PETフィルム
厚さ(mm)0.1
サイズA4
厚さ(g/m2)144
1パック(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した耐熱性に優れた両面テープです。
1面(シリコーン系粘着剤) : シリコ-ンゴムによく接着するシリコーン系粘着剤を採用。
2面(アクリル系粘着剤) : 金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を採用。
耐熱性に優れる。
用途シリコーンゴムの接着
シリコーンコート面への接着
幅(mm)50
厚さ(mm)0.085
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
電気部品用シリコーンコンパウンドです。
用途各種ブッシング、スウィッチボードの表面の電流漏洩防止、及び現減少、ケーブルコネクター・アンテナのコネクションブロック・バッテリー端末の撥水充填用
危険物の類別指定可燃物
ヒーター部分のコゲつき・キズつきを防ぎます。両面シリコンコートでマットが汚れてもふき取れるので、 お手入れ簡単。
色ブラック/グレー
材質ガラス繊維
トラスコ品番110-0522
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
IH調理器に敷いて、コゲつき汚れやキズつきを防ぐ。ふき取りやすいシリコンコート加工。不燃性素材で安心。
使用場所コンロまわり
離型用シリコーンオイルコンパウンドです。
用途樹脂成型離型、タイア金型離型
質量(kg)1.2
色白
主成分メチルシリコーン、シリカ
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
やわらかいシリコンでAirTagをしっかり守り、腰やカバンなど様々なものに装着できるカラビナが付いたAirTag用シリコンケースです。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1
材質ケース本体:シリコン、カラビナ:アルミ合金
対応機種AirTag(2021年発売モデル)
やわらかいシリコンでAirTagをしっかり守り、様々なものに取り付けることができるストラップが付いたAirTag用シリコンケースです。
材質シリコン
対応機種AirTag(2021年発売モデル)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ