132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

日本緑十字社シリコーンリング
バルブ表示札などの設置に。軽量物の引っ掛けに。
用途強い力を加えると、留め具より外れる事や、シリコンが破断する事があります。何度も付け外しを繰り返すことにより、疲労し破断する事があります。 材質本体/シリコーンゴム、留め具/ABS樹脂
1組(10本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ニッサチェインシリコンリング
エコ商品
取り外しが簡単!伸びて便利!
用途伸びる!しかもそのまま洗える! 材質(本体)シリコンゴム 種類ワイヤーキャッチ 材質(ねじ部)ABS樹脂 材質(ワイヤー部)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

●HPLC4ポートねじ口キャップ用のスペアパーツです。 ・黒キャップ、セプタム、シリコンリング3.2mm、シリコンリング1.6mm(各4個)のセットです。
セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個 材質黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
1個
6,798 税込7,478
17日以内出荷

タカチ電機工業シリコンバンド SIBシリーズ
エコ商品
MXA(C)・MX(C)シリーズに取付可能なシリコンバンドです。 シリコン製で伸びますので、MXA(C)・MX(C)シリーズ以外のサイズが近いケースにも使用可能です。 シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。
材質シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エバーグリーン E.G.スプールエッジガード EverGreen INTERNATIONAL 動画あり
スプールエッジのキズをシャットアウト:飛距離ダウン、ラインブレイクの原因となるスプールエッジのキズ。不注意でリールを何かにぶつけてしまった、落下させてしまったという場合はもちろん、どんなに注意していても知らず知らずのうちにキズが・・・・・・なんてことも。対策は簡単。E.G.スプールエッジガードを装着するだけで、スピニングリールのトラブルを未然に防ぎます。 リグったままで装着できるので実用的:ラインをリールのベールに通し、ルアーやリグをセットしたままで装着・脱着できるので、自宅で保管している時だけでなく、より多くの危険が潜む釣行時にも使える実戦的なグッズです。 ラインストッパーとしても使用可能:ルアーやリグをセットせずに持ち運ぶ際や、リールを保管する際に装着すると、スプールエッジをガードしながらラインストッパーとしても機能します。 3サイズラインナップ:フレッシュウォーター、ソルトウォーター、ショア、ボート・・・・・・小型~大型スピニングリールにまで幅広く対応する3サイズをラインナップ。 伸縮性機能(シリコンゴム):伸縮性のあるシリコンゴム素材で簡単かつ確実に装着。スプールエッジをやさしく保護します。 幅狭リング:スプール全体を覆わない幅(高さ)に設計。ラインをベールに通したままでも装着できます。 内幅溝:スプールエッジを包み込む溝を内側に配置。しっかりと固定でき使用中のズレを防ぎます。(シリコンゴム厚みM・Lサイズ=3mm、LLサイズ=4mm)
用途複数のタックルを束ねる時、タックルを車に積む時、オカッパリでポイントを移動する時、タックルを立て掛けて置く時、ボートで走行する時、等々。
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(5本)
407 税込448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

やわらかくて指にやさしい! 指を通すだけでキュートに落下防止。「ミッキーマウス」のアイコンモチーフをデザインに落とし込んだ、コーディネートに取り入れやすいシンプルなリングストラップ。リングに指を通して、落下防止をさりげなくサポートします。色違いで揃えたくなる豊富なカラーバリエーションも魅力!。・指を通して落下防止に。・柔らかいシリコン素材のリング。・指が痛くなりづらい。・鍵、パスケース、ポーチやデジカメなど様々なものに取り付けOK
材質シリコン 本体質量(g)4.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.5×4.7×0.4(ストラップパーツ含む) 内径(Φcm)【リング】2.2
1個
1,100 税込1,210
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱 耐熱温度(℃)260(瞬時最高)
1個
特価
759 税込835
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。 M.2 SSD用ヒートシンク/放熱シリコーンパッド/シリコーンゴムリングのセットです。 PlayStation 5にも使えます。 (自社検証) ヒートシンク装着にはネジ不要! ネジを無くす心配がありません。 両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。 ヒートシンク/シリコーンパッド/SSDを重ねてから、シリコーンゴムリングで固定するだけで簡単に装着できます。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
材質ヒートシンク:アルミニウム ヒートシンク:ブラック、シリコーンゴムリング:レッド、シリコーンゴムリング:レッド 使用温度(℃)放熱シリコーンパッド: -40~150、シリコーンゴムリング:-40~120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヒートシンク:21.7×71.9×3.3、放熱シリコーンパッド:21×67×0.6 難燃性放熱シリコーンパッド:UL94 V-0 熱伝導率(W/mk)放熱シリコーンパッド:3.0 絶縁破壊電圧(kV/mm)放熱シリコーンパッド:6 寸法(内径×外径×長さ)(mm)シリコーンゴムリング:12.2×14×5
1個
579 税込637
当日出荷

仕様●色: 黒●コンタクト材質: 真鍮●コンタクト仕上げ: ニッケル●定格電流: 15A●定格電圧: 1.2kV●Pomona スプリング式バインディングポストには、ニッケルめっき黄銅ボディとシリコンラバー O リングがあります。 本体にはシリコンラバー製の黒色のラップが付いています。スプリング式キャップは、ワイヤを確実にキャプチャして高速な接続及び切断を実現します。厚さ 0.062 インチ( 1.57 mm ) ~ +125 インチ( 3.18 mm )のパネルに取り付けます 最大直径 2.35mm のワイヤサイズに対応します MIL-P-55149/8 に準拠しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1セット(10パック×500個)
99,980 税込109,978
93日以内出荷

滑りにくいシリコーン製AirPods用ケース。 Lightningポートやペアリングボタンへのアクセスも可能です。 ワイヤレス充電も可能です。 ケースは・耐衝撃仕様、取り外し可能なカラビナが付属しています。
セット内容製品本体、カラビナ 材質シリコーン、アルミニウム合金 対応機種AirPods 第1/2世代(AirPodsProには非対応)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

指に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、フィンガーストラップです。
材質ストラップ本体:シリコン、ナイロン
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

着心地抜群のストレッチ素材 。 いつでも美しく快適を追求したこだわり機能 。 かがんでも苦しくない伸縮自在の「らくらく感」のスプリング付きホックを採用。 腰を曲げたり食事の後でもウエストをしめつけません。 ブラウスがはみ出さないように押さえてくれるシリコンのすべり止めテープ付きだから、いつでもシャキッとした印象です。
仕様サイドポケット、らくらく感使用、すべり止めテープ付 種別スカート 厚さ中肉 混率(%)ポリエステル100 生地オックスフォードストレッチ 洗濯方法手洗い可 性別女性用
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

スタンダードアンテナバンド
アンテナバンド トランシーバーの識別に使えるアンテナバンド FTH314/314L専用オプション
用途無線機の識別 適合機種FTH-314/L 材質シリコン 質量(g)0.5
1組(12個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム 全長(mm)295 質量(g)145 背厚(mm)2
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム 背厚(mm)1.8
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラグ部&ソケット部にシリコーンリングを使用したダブル抜け防止機能の付いたソケットです。 プラグ抜け防止機能付きなので、ドライブレコーダーの接続電源にピッタリです。 粘着テープで様々な場所に簡単に取り付けられるコードタイプです。
ブラック 質量(g)103 コード長さ(cm)1
1個
969 税込1,066
当日出荷

班分け・薬品の識別・対照実験の識別などに使える、試験管にはめるシリコンリングです。
赤、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、ブラック、パープル、ホワイト 適合試験管(Φmm)16.5~30 数量(個)9色×各50
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷


シリコンリング仕様で抜け防止に強いダイレクトソケット。ドライブレコーダーに最適です。首振り180度。USBはリバーシブル。DCソケット1個とUSBポートA+C搭載のマルチソケットです。
用途車の車内用品 幅(mm)115 ブラック 高さ(mm)180 奥行(mm)55 電圧(V)DC12 出力5V3A
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

背面に貼りつけることで指を通してスマートフォンの落下を防げるシリコン製のスマホバンドです。超極薄でフラットな設計なのでかさばらず、ワイヤレス充電に対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.0×1.5×58.0 直径(Φmm)約58.0(貼り付け面) セット内容スマホバンド×1、吸着強化フィルム×1 材質シリコン(貼り付け面:ポリウレタン)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化。メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)。特許番号7085720(日本)。発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。
外径(Φmm)45
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体窒素の気相中で-196℃まで生物試料を保存するために設計されています。自立式です。CELLTREATの製品名は、バイアル上の最高目盛りを基準としています。他のブランドでは、実際の液体容量に基づいてバイアルを命名する場合があります。再封可能な自立型バッグによる保管方法を提供します。キャップは、コンタミネーションを防ぎ、O-リングシリコンシールを使用しているため、どのような温度でも確実に密封することができます。キャップは、手袋を着用したときにグリップを提供するためにテクスチャ隆起しています。コントラストが効いた黒の目盛りは、大きくて見やすいです。黒色の目盛りを引き立たせるための背景となる、大きな白色のマーキングエリア。イージーグリップワークステーションラックと連動した自立式ベースにより、片手で簡単に開けることができます。
仕様●サイズ:幅/13.21mm、奥行/13.21mm、高さ/40.93mm アズワン品番65-9346-12
1箱(500個)
99,980 税込109,978
31日以内出荷

走行中のガタツキや脱落を防ぐソフトシリコン素材のリングです。
用途ドライブ用品 幅(mm)65 高さ(mm)80 奥行(mm)3
1個
729 税込802
当日出荷

液体窒素の気相中で-196℃まで生物試料を保存するために設計されています。自立式です。CELLTREATの製品名は、バイアル上の最高目盛りを基準としています。他のブランドでは、実際の液体容量に基づいてバイアルを命名する場合があります。再封可能な自立型バッグによる保管方法を提供します。キャップは、コンタミネーションを防ぎ、O-リングシリコンシールを使用しているため、どのような温度でも確実に密封することができます。キャップは、手袋を着用したときにグリップを提供するためにテクスチャ隆起しています。コントラストが効いた黒の目盛りは、大きくて見やすいです。黒色の目盛りを引き立たせるための背景となる、大きな白色のマーキングエリア。イージーグリップワークステーションラックと連動した自立式ベースにより、片手で簡単に開けることができます。
仕様●サイズ:幅/12.7mm、奥行/12.7mm、高さ/90.93mm アズワン品番65-9346-11
1箱(500個)
129,800 税込142,780
31日以内出荷

持ち運びがラクラク、ペットボトル専用ホルダー。ペットボトル本体フタの下部分にシリコンリングをはめ込むだけの簡単取り付け。カラビナ部分をバッグやリュックなどに取り付けて、通勤やレジャー、アウトドアに手軽にペットボトルを持ち運べる。使用可能なペットボトルの適正容量は500mlまで。市販されているほとんどの500ml以下のペットボトルに使用できますが、ボトルの形状や容器の違いによって取り付けることができない場合があります。本品を、ガラスビン等の割れやすい容器には絶対に使用しないでください。取り付けの際は、指や手を挟まないように十分注意をしてご使用ください。過度の衝撃を与えたり乱暴な取り扱いをしないでください。破損の恐れがあります。また、ペットボトルを取り付けた状態で振り回したりしないでください。本品やペットボトルが電車等の扉に挟まれないよう十分ご注意ください。
材質シリコーンゴム、アルミニウム、ポリプロピレン ブラック 質量(g)20 寸法(cm)幅4.8×全長15
1個
379 税込417
5日以内出荷

特性防水・防塵 材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄 ガスケット:ブラック 使用温度範囲(℃)-40~105 保護等級IP67 締付トルク(N・m)カバー:1 材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12 材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°) 材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RS Pro 分離可能ケーブルグランドRS Pro 分離可能な黒色ケーブルグランドは、寸法が 72 mm x 72 mm x 39.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)で、ねじヘッド径が 72 mm となっています。このケーブルグランドは、サイズ 40 mm 、ピッチ 1.5 mm のメートルねじを備えています。特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 リングタイプシール ねじ取り付け シリコンフリー スパナ幅は 68 mm ストレインリリーフ TPE シーリング材 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C用途 ケーブルエントリ認定 IP66等級 UL 94 v-0 認定
仕様ねじの呼び = M50材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 5代表規格 = RoHS対応、UL94V-0使用温度範囲 = -40→ → +120 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷