油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付。
ブローケース付きでラクラク収納。
純正ローダウン車のジャッキアップに最適。
軽自動車~普通乗用車にも使用できる。
サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)2
付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル/ブローケース
種別ローダウンα
ストローク(mm)約250
色ブルー
質量(g)11000
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214
地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8
最高位(mm)370
最低位(mm)85
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2
揚幅(mm)285
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)2
質量(kg)13
ハンドル径(Φmm)21.3
最高位(mm)370
最低位(mm)90
ハンドル長さ(mm)500
使用作動油ISO VG 10
揚幅(mm)280
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)2
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)10.2
使用温度範囲(℃)-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140
最高位(mm)375
最低位(mm)135
使用作動油ISO VG10 110mL
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です。独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりの汲みストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます。レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。軽い力でより楽に余裕を持って作業することができます。付属の操作レバーは剛性があり、グリップ付きのため、押し込む力がしっかりとジャッキに伝わります。また二本つなぎのロック機構があるため、繋ぎ目が外れる心配がありません。軽量級ながらプロ仕様の安全設計です。ワンランク上の余裕を持った呼び荷重設定が、操作力の軽さ、高い耐久性・安全性を実現しています。爪つきジャッキの長年にわたる研究から油圧回路をポンプ内部の回路ユニット部品に納めることで、修理・オーバーホールを容易にしています。油圧回路のシンプル化、スクリュー式アッパーベアリングにより、繰り返し耐久性が向上しています。メンテナンスを重ねながら長い期間にわたってご使用いただく、長寿命設計になっています。
付属品ハンドル
こんなお得な商品も!

低床フロアージャッキ 2t
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付。
純正ローダウン車のジャッキアップに最適。
軽自動車~普通乗用車にも使用できる。
サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)2
付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル
種別ローダウン
ストローク(mm)約250
色ブルー
質量(g)11000
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214
地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。
しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。
サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
取扱説明書(2.6MB)
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)240
全長(mm)580
質量(kg)16.4
高さ(mm)145
使用温度範囲(℃)-20~45
最高位(mm)380
最低位(mm)142
ハンドル長さ(mm)525
使用作動油ISO VG15
サイズ(Φmm)50
オイル量(mL)約130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 2t
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
軽自動車~コンパクトカーに最適。
サイドジャッキUPで普通車・中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)2
付属品ハンドル
ストローク(mm)約205
色ブルー
質量(g)8800
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×140×205
地上高さ(mm)最低/最高:約135/340
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色黒
径(丸)(Φ)23mm
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
模様丸型
硬度(ショア A)65
比重(g/cm3)1.5
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
ミニバンもらくらくUP!
両輪をらくらくジャッキアップ。
安全・安心設計(17.7kgの本体質量でしっかり車体を支えます。)
最大荷重(t)3
エスコ品番EA993LB-3E
質量(kg)17.7
使用温度範囲(℃)-10~60
最高位(mm)430
最低位(mm)140
ハンドル長さ(mm)620
使用作動油ISO VG10
揚幅(mm)290
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)635×255×158
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に
最大荷重(t)3
寸法(mm)(サドル)98
質量(kg)43
ハンドル径(Φmm)32
最高位(mm)508
最低位(mm)103
ハンドル長さ(mm)1250
使用作動油ISO VG15
使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃
揚幅(mm)405
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162
取扱説明書(3.3MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付き。
ブローケース付きでラクラク収納。
軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)1
付属品ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース
種別コンパクトα
ストローク(mm)約239
色ブルー
質量(g)6800
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約383×54×153
地上高さ(mm)最低/最高:約144/383
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP!!1年間の保証付
ブローケース付きでラクラク収納
タイヤのローテーション、緊急時のパンク修理、車載用に
用途油圧ジャッキ
付属品ハンドル/ブローケース
色ブルー
使用温度範囲(℃)‐20~60
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 2t
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)9
最高位(mm)385
最低位(mm)135
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2
揚幅(mm)250
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに
質量(kg)43.5
ハンドル長さ(mm)980
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205
最大荷重(t)1.5
揚幅(mm)70~610
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等
ストローク(mm)ハンドル:420
質量(kg)35
最高位(mm)500
最低位(mm)80
ハンドル長さ(mm)980
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220
最大荷重(t)3
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
油圧式で楽々作業!
回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに
使用温度範囲(℃)-20~45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)1
付属品ハンドル
材質鉄
質量(kg)2.5
ストローク269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)361
最低位(mm)92
ねじ規格TR12.5X2.5
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超低床タイプ。
ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。
ラバー付きで車体を保護。
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)2
付属品ハンドル/ラバー
ストローク(mm)約540
色ブラック
質量(g)46500
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327
地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

パンタジャッキ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。
最低位が低くストロークが長いジャッキです。
車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着
能力(kg)850
ストローク(mm)260
長さ(mm)390
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-20~40
最高位(mm)381
最低位(mm)121
操作力(N)275
ハンドル寸法(mm)19Φ×375
操作回数35
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
精度チェックをクリアしたトルクレンチにつきシリアルナンバー付きの校正証明書を同封しております。専用ケースの両側面に滑り止め効果を追加することでブレーキペダルデプレッサーとして使える。薄口ディープソケット採用で愛車のホイールをキズから守る。125mmのエクステンションバー採用により、オフセットホイールやオーバーフェンダーなど幅広い車種に対応。
用途ジャッキアップ時に空転するタイヤを固定し、ホイールナットを確実かつ安全に締め付けができます。専用ケースの両側面に滑り止め効果を追加することでブレーキペダルデプレッサーとして使えます。
セット内容トルクレンチ×1本、ブレーキペダルデプレッサー(専用ケース)×1点、エクステンションバー×1本、 薄口ディープソケット×3点(17・19・21mm)、取扱説明書×1枚、 校正証明書×1枚
材質本体:クロームバナジウム(CR-V)、ソケット:クロームバナジウム(CR-V)エクステンションバー:クロームバナジウム(CR-V)
寸法(mm)梱包:(約)530×90×80
トルク調整範囲(N・m)最低値:28、最高値:210
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様【載荷板】直径300mm持手付き・鋼鉄製・ジャッキ設置用刻み円付、【油圧ジャッキ】容量10t・荷重計・直径125mm・最小目盛100kgまたは200kg・球座及びハンドル付、【ダイヤルゲージ】ダイヤルゲージによる二点計式(1/100×20mm)、【支持棒】最大3m
セット内容載荷板、油圧ジャッキ、球座、ダイヤルゲージ×2、支持棒受け台(ネジ付き)×2、支持棒受けアダプタ×2、支持棒(3本接続)、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×2、ジャッキハンドル、支持棒用携帯袋、収納ケース、取扱説明書
サービス分類レンタル
関連キーワード