こんなお得な商品も!

パンタジャッキ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8
最高位(mm)370
最低位(mm)85
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2
揚幅(mm)285
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)2
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)10.2
使用温度範囲(℃)-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140
最高位(mm)375
最低位(mm)135
使用作動油ISO VG10 110mL
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)2
質量(kg)13
ハンドル径(Φmm)21.3
最高位(mm)370
最低位(mm)90
ハンドル長さ(mm)500
使用作動油ISO VG 10
揚幅(mm)280
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
アダプター使用で、車高の高いお車でも難なく作業ができます。
最大揚力(t)3(車両質量ではありません)
ストローク(mm)300
質量(kg)(本体質量)16/(総質量)17.45
色黒
タイプ油圧式
最高位(mm)468(アダプタ使用時558)
最低位(mm)168(アダプタ使用時258)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)188×172×590
使用荷重(kN)(最大)29.4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)1
付属品ハンドル
材質鉄
質量(kg)2.5
ストローク269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)361
最低位(mm)92
ねじ規格TR12.5X2.5
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに
長さ(mm)790
幅(mm)370
質量(kg)26.6
最高位(mm)368
最低位(mm)118
最大荷重(kg)680
取扱説明書(76.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用
適合(車輌)2t以下
質量(kg)約1.6(1台)
能力(t)2(2台使用時)
最高位(mm)348
最低位(mm)292
寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)
高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
ミッションジャッキの定番商品。
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)450
全長(mm)900
質量(kg)70
全幅(mm)500
揚程(mm)585
最高位(mm)(受板)790
最低位(mm)(受板)205
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に
最大荷重(t)3
寸法(mm)(サドル)98
質量(kg)43
ハンドル径(Φmm)32
最高位(mm)508
最低位(mm)103
ハンドル長さ(mm)1250
使用作動油ISO VG15
使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃
揚幅(mm)405
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162
取扱説明書(3.3MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ジャッキアップの必需品。
2重ロックピン付。
高さ9段階調整可能。
約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に
能力(t)3(1セット)
質量(kg)6.4(1セット)
公差(高さ)±3%
最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)
最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)
取扱説明書(4.3MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。
ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品
最大耐荷重(t)2
ストローク(mm)約300
質量(kg)3.2
最高位(mm)約410
最低位(mm)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96
適合車種軽自動車から普通乗用車
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに
質量(kg)43.5
ハンドル長さ(mm)980
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205
最大荷重(t)1.5
揚幅(mm)70~610
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器
質量(kg)3.4
許容荷重(kg)70
外寸(mm)W512×D661×H352
ローラーサイズ(mm)110
ストローク上下(mm)140
ローラー間隔(mm)370
適合タイヤサイズΦ530~Φ820
ローラー径(Φmm)Φ27
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等
ストローク(mm)ハンドル:420
質量(kg)35
最高位(mm)500
最低位(mm)80
ハンドル長さ(mm)980
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220
最大荷重(t)3
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
車輛のサイドからジャッキUP.コンパクトで保管にも便利。
用途車のメンテナンス
幅(mm)415
色BK
高さ(mm)190
奥行(mm)160
最大耐荷重(t)1
地上高さ(mm)144-383
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)240
全長(mm)580
質量(kg)16.4
高さ(mm)145
使用温度範囲(℃)-20~45
最高位(mm)380
最低位(mm)142
ハンドル長さ(mm)525
使用作動油ISO VG15
サイズ(Φmm)50
オイル量(mL)約130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。お手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。
別売りSK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。
突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮致します。特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。
ホイルナットの緩め締めにも対応。
お使いの電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。
用途純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセット。
材質本体:スチール
材質(アダプター)アルミ・スチール
材質(ソケット)スチール
こんなお得な商品も!

低床フロアージャッキ 2t
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付。
純正ローダウン車のジャッキアップに最適。
軽自動車~普通乗用車にも使用できる。
サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)2
付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル
種別ローダウン
ストローク(mm)約250
色ブルー
質量(g)11000
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214
地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
こんなお得な商品も!

カースロープ 低床タイプ用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.7(1個)
耐荷重(kg)1000 軸重/一対
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×80×200
1セット(2個)
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
油圧式で楽々作業!
回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに
使用温度範囲(℃)-20~45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品ハンドル
サドルの高さを160mmから240mmまで3段階に調整することができます。
2脚入
別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、
パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、ローダウン車に対応
質量(kg)1.3(一脚)
色オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×206×168
最高位(mm)240
最低位(mm)160
保証期間1年
最大荷重(t)2(2脚使用時)
サドルの高さ(mm)160~240
1セット(2脚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600
全長(mm)1110
質量(kg)90
全幅(mm)540
揚程(mm)585
最高位(mm)(受板)790
最低位(mm)(受板)205
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ!
角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上!
受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。
収納式ペダルで足下スッキリ。
前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
能力(kg)450
全長(mm)900
質量(kg)110
全幅(mm)900
揚程(mm)800
最高位(mm)(受板)1635
最低位(mm)(受板)835
傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
大型ヅメで左右からミッションを固定、より安定な作業をサポート。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)1000
全長(mm)1270
質量(kg)135
全幅(mm)715
揚程(mm)540
最高位(mm)(受板)780
最低位(mm)(受板)240
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器
許容荷重(kg)150
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)800
全長(mm)1220
質量(kg)110
全幅(mm)735
揚程(mm)525
最高位(mm)(受板)770
最低位(mm)(受板)245
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
手動式油圧プレスです。
ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。
ブッシュ交換用
仕様●能力kN(t):150(15)●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0687
アズワン品番67-5626-19
1台
¥289,800
税込¥318,780
32日以内出荷
手動式油圧プレスです。
ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。
ブッシュ交換用
仕様●能力kN(t):150(15)●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0680
アズワン品番67-5626-20
1台
¥299,800
税込¥329,780
32日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。
種別油圧ジャッキ
こんなお得な商品も!

カースロープ 低床タイプ用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
ローダウンでジャッキが入らない車に最適。65mmの車高アップが可能。低車高対応の緩やかなスロープ
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)1000(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×200×80
質量(kg)1.7(1個)
1箱(2本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)(最大)3.0 ※車両重量ではありません
質量(kg)(本体)14.8、(総質量)16.1
タイプ油圧式
規格SG規格適合製品
最大使用荷重29.4kN
最高位(mm)435
最低位(mm)140
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×590×170
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

ジャッキアタッチメント サイド用
モノタロウ
¥819
税込¥901
車のサイドからのジャッキアップが行える
適合F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10
外径×高さH(Φmm×mm)50×37
質量(g)360
材質PU(ポリウレタン樹脂)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エア・手動兼用タイプです。
歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。
早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。
ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2183
アズワン品番67-5626-22
1台
¥539,800
税込¥593,780
32日以内出荷
エア・手動兼用タイプです。
歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。
早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。
ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0690
アズワン品番67-5626-23
1台
¥539,800
税込¥593,780
32日以内出荷
こんなお得な商品も!

アルミジャッキ 低床 ダブルピストン
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
ツインピストンで作業が早い、スピードリフト機構。アルミ製で重量が軽い。ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付。持ち運びに便利なキャリングハンドル付。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい
用途自動車のタイヤ交換に。自動車のオイル交換に。軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに
トラスコ品番455-8989
材質アルミ
幅(mm)250
高さ(mm)最低80・200
径(Φmm)100
奥行(mm)570
揚程(mm)340
最高高さ(mm)420
ハンドル長さ(mm)925
耐荷重(t)1.5
1台
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 2t
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)9
最高位(mm)385
最低位(mm)135
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2
揚幅(mm)250
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。
しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。
サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
取扱説明書(2.6MB)
エア・手動兼用タイプです。
歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。
早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。
ブッシュ交換用
仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2172
アズワン品番67-5626-25
1台
¥809,800
税込¥890,780
32日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ