平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質ポリアセタール
材質18-10ステンレス
品名・タイプパテ・ムース型
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
1個
¥254
税込¥279
4日以内出荷
材質EPDM
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)85
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質ポリアセタール
内径(Φmm)57
外径(Φmm)75
材質NR
厚さ(mm)5
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様トライグライド
材質ポリアセタール
色ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
82日以内出荷
専用のハンドルとセットで使えます。
用途建設現場
仕様四角タイプ
材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
適合レンチ6243220
2018年トラスコ掲載ページ4 0414
専用のハンドルとセットで使えます。
用途建設現場
仕様四角タイプ
材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
適合レンチ6243060
2018年トラスコ掲載ページ4 0414
専用のハンドルとセットで使えます。
用途建設現場
仕様四角タイプ
材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
適合レンチ6243140
2018年トラスコ掲載ページ4 0414
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数片口
最小目盛(mL)500
活栓あり
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
移動できる玄関灯ライトがあったら!という声から生まれたウォールライト&ハンディーライト!普段は太陽光で充電できるセンサーライトがライト部分を取り外すことで持ち運べるハンディーライトに!デザインにもこだわった、おしゃれなソーラー脱着式センサーライト!
普段は太陽光充電の明るい玄関灯がライト部分を取り外せば適度な明るさのハンディーライトに!庭キャンプ、軽作業、犬の散歩など、ちょっと明かりが欲しい時に、サッと取り外してパッと点灯!いつも決まった場所にライトがあるから、災害時や非常時でも慌てて懐中電灯を探す必要なし!電源不要!充電はソーラー部にセットするだけ!太陽の光に近い昼白色でメーカー初の800lmを実現!
1.壁付けのセンサーウォールライト時には最大800ルーメンで発光。2.壁付け時は高級感のあるフェイドイン・フェイドアウト点灯。3.点灯モードは微灯・消灯・常灯の3種類で優しい暖色系の灯り。4.取り外したハンディーライト時には最大200ルーメンで発光。5.ハンディーライトは、100ルーメンと200ルーメンの強弱切り替えが可能。6.ハンディーライト部分をソーラー充電部にセットしておけば、いつでも昼間の太陽光で自動的に充電。7.現在使用しているモードを色で判別できる新機能搭載。8.明暗センサーと人感センサーで人を検知すると自動で強力発光。9.斜めに置いたり吊下げても使える便利なリングスタンド付。10.IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
<ウォールライト(※フェイドイン・フェイドアウト発光)>
微灯モード:周囲が暗くなると50lmの明るさで発光し、人を検知すると1000lmで発光し10秒後50lmの明るさに戻ります。
消灯モード:周囲が暗くなっても発光せず、人を検知すると1000lmで発光し10秒後に消灯します。
常灯モード:周囲が暗くなると200lmで発光し約6時間後に消灯します。※センサーは作動しません。
<ハンディライト>
弱:100lmの明るさで発光 強:200lmの明るさで発光
<モード表示(※モードをセンサーレンズの色でお知らせ)>
赤:微灯モード/緑:消灯モード/橙:常灯モード
<バッテリー容量表示(※バッテリー容量をセンサーレンズの色でお知らせ)>
緑:約70%以上/橙:約30~70%/赤:約30%以下
フル充電から点灯回数約300回!人感センサーにより人を検知すると強力発光!初めてでも安心!配線不要で簡単設置!
※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。
電球の種類LED
保護等級IP65相当(※完全防水ではありません)
灯数20灯
色ホワイト
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約800
色温度(K)4000
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
点灯時間ハンディ―ライト時:最長約6~8時間連続発光(※満充電時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×72×225
質量(g)約270
動作温度(℃)0~45
保証期間製品到着後1年間
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、リングスタンド、日本語取扱説明書(保証書付)
センサー感知方式人感
設置方式ねじ止め
設置場所玄関
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。、ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として。
プロが選ぶ!最強ボディ
本体には自動車バンパー素材を使用!
幅広工具等の収納に最適なスクエアータイプ!
バックルには、強固なポリカ-ボネイト使用。
仕切板8枚で区切れる中皿付
質量(kg)2.6
アズワン品番65-0314-93
外寸法・幅(mm)391
外寸法・高さ(mm)265
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)390
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数両口
最小目盛(mL)500
活栓なし
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
材質ポリプロピレン
質量(g)(約)630
色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
材質スチロール樹脂
フタ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(L)30
材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
タイプコック無し
口内径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375
アズワン品番1-2168-01
1本
¥4,524
税込¥4,976
当日出荷
容量(L)30
材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm
タイプコック付き
口内径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375
アズワン品番1-2168-02
1本
¥5,831
税込¥6,414
当日出荷
360°回転します。
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじ
仕上バレル研磨仕上げ
質量(kg)1.8
色白
取付直付タイプ
高さ(mm)125
材質(本体)白艶消
モジュールLED:付
消費電力(W)30
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
縦(mm)225
横(mm)225
光源寿命40000時間
LED3000TYPE
配光角度(°)61
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当セラメタ70W
LED交換不可
材質(パネル)透明消アクリル
持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。
ノーパッキン(中栓無し)で中栓取り外しのわずらわしさを解消でき、液モレの心配もありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので、同じ高さのスペースに収納できます。
縦でも横でも使える四角形ボトル
材質ボトル本体・コック本体/PP、キャップ/HDPE、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム
内径(Φmm)8.5(コック先端部)
1目盛(mL)500
口径(Φmm)43
外径(Φmm)12(コック先端部)
クルッと小さくして、車内にスッキリ収納。ワンタッチでパッと広がり簡単装着。吸盤不要。従来品の丸型よりスクエア型は隅までシッカリ遮光。ドライブレコーダー装着車にも対応。
用途フロントガラスの直射日光を反射・遮断して車内の温度上昇を防ぐ。
関連資料チラシ(0.28MB) 目安表(0.37MB)
色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
材質スチロール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたんでコンパクトになるので、収納にも持ち運びにも便利。自撮り、SNS動画配信、卓上ライト、メイクアップなど、様々なシーンに合わせて使えます。三脚不要のリングライト&ミラー&スマホスタンドの3in1。
外径(Φcm)リングライト:16.5(ミラー)
収納時寸法(cm)16.5×16.5×7
全長(cm)54
段数4
照明3(暖光・MIX・白光)
仕様照明調整:8段階
操作方法リモコンスイッチ
ケーブル長(cm)USB:約150
クリップストッパー付
寸法(cm)スマートフォンホルダー:6.5~8.8
色温度(K)3500~6000K
電圧(V)5
紫外線を遮り、庭での暮らしをより快適に
用途仕入先では5年保証製品(タカショーでは通常通り2年)
質量(kg)約3.1
寸法(m)3.6×3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.6×3.6m
1枚
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
材質スチロール樹脂
フタ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真ちゅう
内径(Φmm)(カン)1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)19×30
爪長さ(mm)6
材質ポリプロピレン
幅(mm)130
高さ(mm)254
質量(g)630
奥行(mm)340
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ