121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ポンプ制御や工程制御に適したステッピング制御機能をユニット化。 ステップ数は6回路、12回路の2タイプ。 リレー接点出力により2A(AC250V、DC30V)の開閉が可能。 リセット入力によりステップ初期状態に復帰。 停電時にも10日間内部メモリにてステップ状態を記憶する停電保持機能付き。(停電中出力接点はOFFとなります。) 外来ノイズなどによる内蔵リレー駆動素子のON故障を検出する故障検出機能を搭載。アラームLEDを表示するとともに、有接点にて警報出力。(リレー接点の接触不良、溶着は検出できません。) 端子台は感電を防止するフィンガープロテクト構造。 ステップ状態が一目でわかるLED表示付き。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(制御回路-出力接点・警報接点間)100以上(DC500Vメガにて)(出力接点・警報接点間) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 100mA電圧降下法による) 動作表示LED 端子構造電線接続方法: ねじ端子 耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐衝撃(耐久)500m/s2 許容電圧範囲(V)定格電圧の85~110% 引張強度(N)(端子)49 耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐衝撃(誤動作)200m/s2 機械的耐久性1000万ステップ以上(接点無負荷、開閉ひん度3600ステップ/h) 電気的耐久性30万ステップ以上(定格負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)(周囲温度/+23℃) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA 接点電圧の最大値(V)AC250、DC30 定格通電電流(A)2 定格負荷AC250V 2A、DC30V 2A 復帰時間(ms)50以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず/周囲温度+23℃) 耐電圧(V/min)1500 50/60Hz(制御回路-出力接点・警報接点間)、1500 50/60Hz(出力接点-警報接点間) 締め付け強度(N・m)(端子)0.98 パルス時間(ms)最小/100 使用周囲湿度(%RH)35~85 接点定格負荷電圧(V)AC250V 2A (抵抗負荷) DC30V 2A (抵抗負荷)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

omron(オムロン)交互運転リレー
用途2台のポンプの交互運転 付属品保持金具PFC-N8 構造コンパクトプラグインタイプ 電源電圧(V)AC100~240 ピン数(ピン)8
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

omron(オムロン)ラチェットリレー
パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行います。モータなどの交互運転、切り換え運転に適しています。 独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行います。 耐電圧AC2,000Vをクリア。
分類基準形 極数2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。 高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。 セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。 接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。 ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units 取付方式DINレール シリーズFX3Gシリーズ ユニット種別基本ユニット 保存温度範囲(℃)-25~75 入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃)0~55 入力形式DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプネジ 相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済) シリーズFX3U ユニット種別基本ユニット 入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力 演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100 命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種 高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能 補助リレー/タイマ7680点/512点 カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz データレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点 プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃ 入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可 最大入出力点数384点 色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

仕様外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁 タイプUSBポート搭載タイプ 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式ストアードプログラム方式 メモリートレースメモリ/4000ワード 通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能) 命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) リレー入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH) メモリバックアップフラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15 ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256) プログラミング言語ラダーチャート方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 プログラムメモリ容量10Kステップ 基本割り込み機能入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込 高速カウンタ機能4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較 共通処理時間0.4ms 電池寿命(年)25℃で5 タスクフラグ32点(TK0000~TK0031) 命令実行時間(μs)基本命令/0.55~、応用命令/4.1~ アナログボリューム1点(設定範囲:0~255) パルスキャッチ入力4点(最小パルス入力/50μs以上) メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
1個
79,980 税込87,978
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁 タイプUSBポート搭載タイプ 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式ストアードプログラム方式 メモリートレースメモリ/4000ワード 通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大1個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大1個装着可能 命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) リレー入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH) メモリバックアップフラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15 ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256) プログラミング言語ラダーチャート方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 プログラムメモリ容量5Kステップ 基本割り込み機能入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込 高速カウンタ機能4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較 共通処理時間0.4ms 電池寿命(年)25℃で5 タスクフラグ32点(TK0000~TK0031) 命令実行時間(μs)基本命令/0.55~、応用命令/4.1~ アナログボリューム1点(設定範囲:0~255) パルスキャッチ入力4点(最小パルス入力/50μs以上) メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能。ラチェットリレー形G4Qと同様の動作を行う電子リレー。形G4Qに比べ、電源印加時間が短く、取りつけ方向に制限なし。
用途2台のポンプの交互運転 端子種別ねじ締め式 質量(g)約215 種類交互運転リレー コンパクトタイプ 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間) 応答時間動作時25ms以下、復帰時30ms以下(最小パルス印加時間)40ms以上(最小休止時間)200ms以上 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)(接点回路一括と電源回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm 耐衝撃(耐久)98m/s2 使用周囲湿度45~85%RH 電気的寿命(定格負荷)10万回以上 機械的寿命100万回以上(開閉ひん度1800回/時) 関連資料セレクションガイド(2.5MB)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズFX3S 制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃)0~55 入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1個ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 27Ω。コイル電力 = 5W。シリーズ = 20 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 2 つの NO コンタクト及びスイッチング電流 16 A を備えた、 DC 給電二相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点12 V dc 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 DPST コンタクト構成 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,770 税込6,347
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 105Ω。コイル電力 = 5W。シリーズ = 20 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 2 つの NO コンタクト及びスイッチング電流 16 A を備えた、 DC 給電二相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点供給定格 24 V dc コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 DPST コンタクト構成 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,770 税込6,347
5日以内出荷

コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 2500Ω。コイル電力 = 6.5W。シリーズ = 20 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 2 つの NO コンタクトとスイッチング電流 16 A を備えた、 AC 駆動の 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点230 V ac 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 DPST コンタクト構成 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,440 税込5,984
5日以内出荷

E5AN-HT/E5EN-HT1/8及び1/4DINプログラム可能温度コントローラ。それぞれ32セグメント(ステップ)までのパターンを最大8個までプログラム可能5桁/0.01℃表示の高解像度ディスプレイ60msの高速サンプリングサイクル熱電対/Pt入力:PVの±0.1%アナログ入力:±0.1%FSすべてのモデルでユニバーサル入力(熱電対、PT、又はアナログ入力)で1つのコントローラで様々なセンサに対応PV/SVステータス表示機能は、温度コントローラ(自動/手動、運転/リセット、及びアラーム)とPV又はSV間で自動的に切り替えるようセット可能サポートソフトウェア(CX-Thermoバージョン4.3)で設定できる論理動作(AND、OR、遅延)のフレキシブルなコンタクト出力赤外線ポートでフロントパネルからの通信を実現。制御出力オン/オフカウンタを使用した、温度コントローラによるリレーの予防保全
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:3●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EN●パネル奥行き:78mm アズワン品番65-7340-17
1個
124,800 税込137,280
7日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SP-NC, SP-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 27Ω。コイル電力 = 5W。シリーズ = 20 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の DC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点12 V dc 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,440 税込5,984
5日以内出荷

コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = SP-NC, SP-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 2500Ω。コイル電力 = 6.5W。シリーズ = 20 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の AC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点230 V ac 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押ボタンを追加部品 026.00 と接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,440 税込5,984
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SP-NC, SP-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 105Ω。コイル電力 = 5W。シリーズ = 20 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の DC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点供給定格 24 V dc コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil とコンタクト間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,440 税込5,984
5日以内出荷

Omron プログラマブルロジックOmron CP1L は、8 つのリレー出力と USB ネットワークコンピュータインターフェイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。5000 ステップのプログラム容量と 20 個の I/O ポイントを備えています。この PLC は Sysmac CP1L シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型ながら拡張性に優れ、他のコントローラよりも高速な処理速度を実現しています。この PLC シリーズは、モジュラ PLC と小型化に対応しています。軽量化に Faster の特長を生かした設計。設計。設計を進めています。この製品には、6 つの内蔵割り込み、高速カウンタ、システム全体を高速化する命令の Faster Processing、そして演算を大幅に容易にする構造テキスト言語サポートなど、旧世代の PLC と比べて多くのメリットがあります。Advanced Robotics に適した高精度位置制御機能も備えています。 注 : Omron CPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C 拡張モジュールは、CP1L CPU シリーズと併用することができます。特長と利点内蔵イーサネットポート DC 電源装置が必要です 他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 つの高速エンコーダ入力と 2 つの高速パルス出力 32 k ワードのメモリサイズ CP1H、CJ1、CS1 シリーズ PLC と互換の命令セットです RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 位置決め機能 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE
仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1750 アズワン品番65-7359-51
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷


G70V I / O拡張ボード。16個の接点とプッシュイン端子台を備えたI / リレーO端子を使用すると、制御パネルのサイズを小さくできるとともに、工数を削減できます。 プッシュイン端子台により、配線作業が従来のねじ端子に比べて軽減されます。 ケーブルをPLCにワンステップで接続できるので、作業はさらに軽減されます。G2RVシリーズスリムI / Oリレーの
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:G2RVスリムI / Oリレー●出力タイプ:リレー●シリーズ:G70V●実装タイプ:DINレール●寸法:143 x 90 x 56 mm
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Omron プログラマブルロジックOmron CP1L - EM は、12 出力のイーサネットネットワークコンピュータインターフェイスデバイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。10000 ステップのプログラム能力と 30 個の内蔵 I/O ポイントを備えています。この PLC は CP シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型な
仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EM●入力数:18●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:10000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000ステップ アズワン品番65-7359-53
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁 タイプUSBポート搭載タイプ 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式ストアードプログラム方式 メモリートレースメモリ/4000ワード 通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能) 命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁) 時計機能あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃) リレー入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH) メモリバックアップフラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値) レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15 ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST) タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256) プログラミング言語ラダーチャート方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 プログラムメモリ容量10Kステップ 基本割り込み機能入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込 高速カウンタ機能4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較 共通処理時間0.4ms 電池寿命(年)25℃で5 タスクフラグ32点(TK0000~TK0031) 命令実行時間(μs)基本命令/0.55~、応用命令/4.1~ アナログボリューム1点(設定範囲:0~255) パルスキャッチ入力4点(最小パルス入力/50μs以上) メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitsubishi PLC CPUMitsubishi FX シリーズ第 3 世代基本コンパクト互換プログラマブルロジックコントローラ( PLC )は、12 個のデジタル入力(タイプ 24 V dc シンク / ソース)と 8 個のリレー出力を備えています。RS-232C / RS-422 / USB プログラミング通信と、イーサネット / Modbus ネットワーキングもあります。最大 30 I/O を必要とするスペースとコスト重視の用途に適した、最適な forgets PLC ソリューションを提供しますこの最小の拡張性とバッテリレスのメンテナンスフリーコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンス作業を行わずに場所を特定できます。特長と利点最小限のサイズで高性能を発揮します 内蔵電源( AC 電源) メンテナンスフリーの EEPROM メモリ 24 V dc の電源 十分なメモリ容量( 4000 ステップ)とデバイス範囲 内蔵可変アナログポテンショメータ プログラミング通信機能用の USB ポートを内蔵し、12 Mbps の高速通信が可能です 位置決め制御機能内蔵 内蔵リアルタイムクロック 拡張ボードと特殊アダプタを使用して機能を強化 GX Works2 または GX Works2 FX によるプログラミング 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
仕様●併用可能製品:FX3シリーズ●メーカーシリーズ:FX3S●入力数:12 (シンク / ソース)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:8 (リレー)●ネットワークタイプ:イーサネット、ModBus●通信ポートタイプ:RS422、USB●プログラム容量:4000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:16000 (EEPROM)ステップ●コード番号:123-5963 アズワン品番65-7319-43
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:8 (DC)●出力タイプ:リレー●入力方式:DC●出力数:6 (リレー)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●使用されているプログラミング言語:ラダーロジック●通信ポート番号:1 アズワン品番65-7326-15
1個
67,980 税込74,778
欠品中

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1LCPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1LCPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用4軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載AC又はDC電源命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有りCP1L-EM/CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートありCP1L-M/CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートありRS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力)位置決め機能
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
850 税込935
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:12 (DC)●出力タイプ:リレー●入力方式:DC●出力数:8 (リレー)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000 (データメモリ)ワード、5000 (プログラムメモリ)ステップ●コード番号:401-501 アズワン品番65-7267-27
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:24 (DC)●出力タイプ:リレー●入力方式:DC●出力数:16(リレー)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000 (プログラムメモリ)ステップ、32000 (データメモリ)ワード●コード番号:401-557 アズワン品番65-7326-16
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:12 (DC)●出力タイプ:リレー●入力方式:DC●出力数:8 (リレー)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000 (データメモリ)ワード、5000 (プログラムメモリ)ステップ●コード番号:401-494 アズワン品番65-7266-71
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:24 (DC)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:85 → 264 V ac●出力数:16(リレー)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:10000 (プログラムメモリ)ステップ、32000 (データメモリ)ワード アズワン品番65-7267-26
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤータイプ RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。 プラグイン取付の為、設置が容易。 SELECT.SWによりフェール・セーブ動作が可能。 (停電時の異常時にも警報が出力) SELECT.SWにより配線を変更することなく、ワンタッチで動作の切り替えが可能。 センサ部との分離距離は、最大1km。 (ケーブルVCT0.75mm2、3芯)
寸法(mm)W50×H84×D109 質量(g)280 電源90~132/180~264V AC50/60Hz 使用温度(℃)0~+50 消費電力1.5VA Max センサ用電源8V.5mA AC Max 保存温度(℃)-20~+70 動作表示発光ダイオード 配線長1km Max (レベルセンサ~リレーユニット間) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)85(但し、結露なきこと) 警報接点リレー接点(1トランスファ)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸 RoHS指令(10物質対応)対応 モータ配置ストレート モータ種類高タクト対応 適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH コントローラ
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3520種類の商品があります)

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能
軸数1軸 サイズ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 モータ配置ストレート モータ種類高タクト対応 適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPH コントローラ
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8448種類の商品があります)