360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
材質ステンレス鋼
独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。
マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。
目視で正常に締まっていることを確認できます。
用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。
自動車用。
一般産業用。
材質ステンレス(UNS S30400)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは
組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。
厚さ(mm)0.6
バンド幅(mm)7
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に
全長(mm)240
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
開口寸法(mm)14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
オエティカ純正クランプのインサート付イヤークランプ(PG154)、アジャスタブルクランプ(PG159、PG163)、ステップレスイヤークランプ(PG167)の組付けに最適です。
優れた強度と強い加締め荷重を実現しています。
手早く、簡単な組付けが可能です。
用途自動車修理や一般産業向けに。
トラスコ品番340-1652
材質スチール鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
エスコ品番EA463AA
セット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個
材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレン
ケース寸法(mm)255×190×40
1セット
¥7,840
税込¥8,624
当日出荷
バンド幅(mm)7
材質ステンレス
厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホースクランププライヤー CLICK-R専用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応
材質樹脂、鉄
全長(mm)178
質量(g)300
先端幅(mm)21
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
破壊トルク(Nm)4-4.6
材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)0.6
ボルト2面幅(mm)7
真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。
幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。
専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。
取外し取付けが何度でも可能です。
カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
用途自動車関連など。
ホースやチューブなどの結束が必要なときに。
トラスコ品番207-1708
材質/仕上ステンレス
質量(g)139
最小径(Φmm)8.5
最大径(Φmm)10
バンド幅(mm)6
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エスコ品番EA463AE-17
1袋(10個)
¥640
税込¥704
当日出荷
用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド
幅(mm)7
厚さ(mm)0.4
高さ(mm)(大)730、(小)350
最大使用寸法(mm)(大)110、(小)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
Oetiker手動組付けピンサーは、特に一般産業用途や自動車修理サービスにおいて、イヤークランプを迅速かつ簡単に締付け・取外しできるよう設計されています。締付け部で最大のラジアル荷重とその均一性が実現できるよう設計されており、手動で組付けるクランプで、高い密封性能を発揮します。かしめ荷重はジョー先端に掛かる荷重に対して手の力の比率が一定なので反復作業に適しています。
用途Oetiker純正イヤークランプの組付けに最適です。
長さ(mm)225
幅(mm)50、ジョー:20
寸法(mm)オープンギャップ:25.5
色青
質量(g)361
最大幅(mm)イヤー:13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。
フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。
半径方向からの組付けが可能です。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。
自動車用。
一般産業用。
材質ステンレス(UNS S30400)
厚さ(mm)0.6
バンド幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。
全長(mm)220
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0821
用途エアーの分配に
材質黄銅
使用流体水、空気、油
16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。
ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。
スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
トラスコ品番256-9663
質量(kg)3.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×285×130
適合管外径(Φmm)16・16.8・20
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
関連キーワード